カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(13)
  • 住設機器(7)
  • 制御機器(1)

「tcm 2527」の検索結果

21件中 1~21件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 便座締付工具 TOTO

    便座締付工具

    TOTO(6件のレビュー)
    ¥969税込¥1,066
    1個
    当日出荷
    用途ナットで便器に固定しているTOTO製便座の取り付け、取りはずしに使用できます。材質ABS樹脂質量(g)110寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)156×28×209
  • 便座締付工具(NEWCS用) TOTO

    便座締付工具(NEWCS用)

    TOTO(1件のレビュー)
    ¥889税込¥978
    1個
    当日出荷
    便座を固定するナットが金属製又は樹脂製により使い分けすることができます。
    長さ(mm)80~110
  • 工具(ユニット) TOTO

    工具(ユニット)

    TOTO(6件のレビュー)
    ¥439税込¥483
    1個
    当日出荷
    下面施工タイプのウォームレット、ふつう便座を取付け・取り外しする際の締付工具です。
    適合品番(便座)TCF116、TCF226、TC1R、TC290、TC291、(便器)CS20A系、CS70系、CS220系、CS320系、CS464M、CS465、CS480N、CS4810AN、CS480CN、CS510BM、CS595系、CS670系
  • ウォームレットS(前丸タイプ) TOTO

    ウォームレットS(前丸タイプ)

    TOTO(1件のレビュー)
    ¥17,980税込¥19,778
    1台
    当日出荷から17日以内出荷
    エロンゲートサイズ(大形)・レギュラーサイズ(普通)兼用タイプです。 暖房便座で寒い日もおしりあたたか。 便座と便ふたがゆっくり閉じます。 便座・便ふたなどに、抗菌樹脂採用。
    形状前丸幅(mm)499高さ(mm)150奥行(mm)550消費電力(W)52寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)499×550×150安全装置温度ヒューズ電源コード(m)1機能暖房便座、抗菌、便ふたソフト閉止定格電源AC100V(50/60Hz)RoHS指令(10物質対応)対応年間消費電力量(kWh/年)140省エネ基準達成率(%)100グリーン購入法適合
  • 締付工具 TOTO

    締付工具

    TOTO(2件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • 便座取付具セット(普通便座用) TOTO

    便座取付具セット(普通便座用)

    TOTO(5件のレビュー)
    ¥3,298税込¥3,628
    1セット
    当日出荷
    用途普通便座用対応製品TC252N、TC254N、TC262N、TC272N材質ポリプロピレン樹脂質量(g)20
  • 便座取外し工具 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    便座取外し工具

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    ¥699税込¥769
    1個
    当日出荷
    古い便座を取り外す際や、ゆるんでしまったナットを増し締めする際の工具 プラスドライバーなどの棒を工具の穴部分に差込んで回すとより締めやすくなります 適合サイズをご確認下さい 三栄水栓製普通便座(PW902,PW903,PW902-S,PW906)にセットされている工具と同じものです
    長さ(mm)100
  • D式止水栓本体 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    D式止水栓本体

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(8件のレビュー)
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    当日出荷
    種別共用型呼び径(mm)13JIS規格JIS B 2061
  • 便座用便座取付具組品 TOTO

    便座用便座取付具組品

    TOTO(4件のレビュー)
    ¥2,498税込¥2,748
    1箱
    当日出荷
    適合品番TC291、TC290
  • 普通便座(前丸タイプ) TOTO

    普通便座(前丸タイプ)

    TOTO(43件のレビュー)
    ¥5,998税込¥6,598
    1台
    当日出荷
    材質ポリプロピレン樹脂形状前丸幅(mm)368質量(g)2100機能抗菌フタの有無便フタ:あり
  • 取付ボルト組品 TOTO

    取付ボルト組品

    TOTO(2件のレビュー)
    ¥599税込¥659
    1セット(2個)
    当日出荷
    適合TCF226、TCF116
  • 便座クッション TOTO

    便座クッション

    TOTO(30件のレビュー)
    ¥729~税込¥802~
    1袋(4個)
    当日出荷
    材質ABS樹脂質量(g)20
  • 便座取外し工具 INAX(LIXIL)

    便座取外し工具

    INAX(LIXIL)(1件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    便座取外し工具
    適合品番シートタイプ全般、対応ナット:INAX便座用13・14・18mm、TOTO便座用の4種
  • 暖房便座 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    暖房便座

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
    ¥9,898税込¥10,888
    1個
    当日出荷
    【あったか暖房便座】季節に合わせて切・低・中・高に温度切替が出来ます。使用例:夏「切」「低(34℃)」 秋冬「中(36℃)」 冬「高(38℃)」 【省エネ達成率154%】「8時間切」タイマーを上手に使って節電ができます。操作パネルの「8時間切」スイッチを押すと節電ランプが点灯し8時間の間、通電が停止されます。就寝前やお出かけの前など便座を長時間ご使用にならない場合にお使いください。8時間が経過すると節電ランプが消灯し、便座ヒーターへの通電を開始し、前回設定した便座温度に戻ります。 【便ふたが取り外し可能】お掃除しにくい場所も、便座の取り外しが出来るので楽々お手入れ可能。 【ゆっくり閉まるソフト閉止】便座、便ふたはゆっくりと閉まるので、指を挟んだり、バタンっと大きな音が出ることはありません。 レギュラーサイズ(普通)【便座取付穴から便器の先端までのサイズ:440mm】または、エロンゲートサイズ(大型)【便座取付穴~便器先端までのサイズ:470mm】に取付可能。※取付穴の深さが90mm以上のものには取付けできません。※和式、外国製、幼児用など、特殊形状の便器には取付けできません。
    用途トイレの便座として材質ポリプロピレン形状前丸電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)55温度調節4段階RoHS指令(10物質対応)対応年間消費電力量(kWh/年)91(8時間切タイマーによる節電をしない場合128)省エネ基準達成率(%)154認定取得PSE
  • ウォームレットG TOTO

    ウォームレットG

    TOTO
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    4日以内出荷から19日以内出荷
    エロンゲートサイズ(大形)・レギュラーサイズ(普通)兼用タイプです。 暖房便座で寒い日もおしりあたたか。 便座と便ふたがゆっくり閉じます。 便座・便ふたなどに、抗菌樹脂採用。 脱臭機能付き。
    形状前丸消費電力(W)56風量(m/min)(脱臭)0.07
  • 前丸普通便座 モノタロウ

    前丸普通便座

    モノタロウ(120件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1台
    当日出荷
    一般的な交換用便座です。ほとんどの便器に取付できます。
    付属品ロックナット、ワッシャー、スライドボルト、固定パッキン仕様標準、大型(エロンゲート)兼用サイズ材質PP形状前丸色パステルアイボリーサイズ兼用タイプO機能なし取付穴深さ(mm)45未満フタの有無便フタ:あり
  • 普通便座 ソフト閉止付き(レギュラーサイズ) TOTO

    普通便座 ソフト閉止付き(レギュラーサイズ)

    TOTO(1件のレビュー)
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    4日以内出荷から14日以内出荷
    形状前丸サイズ標準(レギュラー)フタの有無便フタ:あり
  • 止水栓 TOTO

    止水栓

    TOTO(1件のレビュー)
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    当日出荷
    適合T4A型用タイプアングル形止水栓JIS規格JIS B 2061
  • 洋便器取付レンチセット SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    洋便器取付レンチセット

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    当日出荷
    洋便器のタンクや便座の取付用ラチェット機構付レンチ。
    仕様ボルトナット対辺10・13(アダプター使用時12)用。材質ポリアセタール、他
  • シートタイプ温水洗浄便座 ウォシュレットSS1 TOTO

    シートタイプ温水洗浄便座 ウォシュレットSS1

    TOTO
    ¥56,980税込¥62,678
    1セット
    当日出荷から24日以内出荷
    [使うたび除菌]ノズルきれい。ウォシュレット使用前後に水でノズルを洗浄する「セルフクリーニング」に加え、トイレ使用後には「きれい除菌水」がノズルの内側も外側も自動で洗浄・除菌。待機中にも定期的に洗浄し、ノズルのきれいが長持ちします。[汚れツルリン]プレミスト。便器表面に水の膜を作り便器ボウル面にミスト(水)を自動でふきかけ、汚れを付きにくくします。「セフィオンテクト」との相乗効果で、便器を汚れから守ります。[おそうじ超ラク]お手入れしやすいデザイン・クリーン便座(つぎ目なし)。段差やすき間が小さく、お掃除ラクラク。撥水性のある樹脂で汚れをはじきます。さらに、便座の内側にも外側にもつぎ目がないのでお掃除がラクラク。
    用途温水洗浄便座形状前丸タイプレバー便器洗浄タイプ周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)1267電源コード(m)1(漏電保護プラグ付)グリーン購入法適合清潔機能ノズル自動洗浄:あり
  • Amphenol IDCコネクタ 1.27mmピッチ 6極 2列 オス, TMMシリーズ, TMM-1-0-06-1 AMPHENOL

    Amphenol IDCコネクタ 1.27mmピッチ 6極 2列 オス, TMMシリーズ, TMM-1-0-06-1

    AMPHENOL
    ¥74,980税込¥82,478
    1袋(700個)
    7日以内出荷
    For1.27mmpitch28AWGRibboncableseestocknumbers:289-9925289-9925or:105-5051105-5051(26way)typical.IDCMaleConnectors.AmphenolIDCTMMMicroMatch1.27mmピッチシリーズのオスコネクタは、適切なTMMMicroMatchメスヘッダ(代表品番:739-1136739-1136を参照)とかん合時の電線対基板接続用です。TMMMicroMatchコネクタ用のリボンワイヤサイズは、1.27mmピッチ28AWGです。
    ピッチ(mm)1.27、2.54極数6シリーズTMM定格電流(A)1材質(ハウジング)サーモプラスチック行数2動作温度(℃)(Max)105、(Min)-40RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスオス実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)錫接続方向ライトアングル