カテゴリ
- 自動車補修部品(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 清掃用品(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「tcm-90」の検索結果

化学モップ
TRUSCO¥9,998税込¥10,9981本当日出荷から翌日出荷油性吸着剤を使用していますので、掃く、拭く、磨くを一度にこなします。用途工場などのオフィス、店舗などのフロアの床掃除に。長さ(mm)1500種類化学モップ材質(柄部)スチール(ポリエチレン接着被膜)材質(毛)綿・スフ混材質(甲)スチール(クロメートメッキ)繰り返し・詰め替え対応
ガイド付シリンダー TCL・TCMシリーズ
AirTAC¥4,498~税込¥4,948~1個当日出荷から24日以内出荷JIS標準。 用途に合わせた2種類の軸受部:ボールブッシュ:リフター、プッシャや低摩擦が要求される製造工程に適用。 すべり軸受:耐横荷重は従来のシリンダ(ストッパシリンダ)の2倍以上。耐横荷重に最適。 多種類の取付が可能(上面、側面、底面、Tスロット側面) 便利なセンサースイッチ溝作動方式複動式使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無有