カテゴリ
- 切削工具(98)
絞り込み
ブランド
- サンドビック(20)
- 三菱マテリアル(17)
- タンガロイ(15)
- イスカル(13)
- ワルター(7)
- 京セラ(6)
- ケナメタル(6)
- 住友電工ハードメタル(6)
- SANDVIK(3)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(2)
- 大洋ツール(1)
- セコ・ツールズ・ジャパン(1)
- テグテックジャパン(1)
エコロジープロダクト
「tcmt16」の検索結果

旋削 ISOポジインサート TCMT16T3
セコ・ツールズ・ジャパン¥12,980~税込¥14,278~1箱(10個)当日出荷から翌々日出荷旋削用ポジインサート、TC・仕様です。仕様AN(deg):7寸法L(mm)16.5寸法S(mm)3.97RoHS指令(10物質対応)対応
バイト用インサート
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥15,980税込¥17,5781箱(10個)当日出荷から9日以内出荷用途旋盤用インサート仕様COAT材質超硬合金RoHS指令(10物質対応)対応
三角形 ポジチップ コロターン107 1525
サンドビック¥24,980税込¥27,4781箱(10個)翌々日出荷優れた耐摩耗性と良好な切刃じん性です。用途一般旋削鋼加工用。仕上げおよび中仕上げ加工用。材種1525
MT柄Tスロットカッター TC-MT
大洋ツール¥11,980~税込¥13,178~1本翌々日出荷外周と側面に切れ刃があり溝切り等に使用します。MTシャンクです。用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金、銅合金材質SKH51表面処理ノンコート
チップ TCMT
三菱マテリアル¥12,980税込¥14,2781箱(10個)当日出荷から翌々日出荷形状正三角形60°厚さ(mm)3.97切刃長さ(mm)16.5内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ TCMT
三菱マテリアル¥13,980税込¥15,3781箱(10個)当日出荷から翌々日出荷形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ TCMT
三菱マテリアル¥9,798税込¥10,7781箱(10個)当日出荷形状正三角形60°厚さ(mm)3.97切刃長さ(mm)16.5内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)0.8穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 TC□□型-16(三角形60°)R1.2 推奨材種P(鋼)
サンドビック¥19,980~税込¥21,978~1箱(10個)当日出荷から5日以内出荷TC□□型-16(三角形60°)R1.2 推奨材種P(鋼)切刃長さ(mm)15.2978勝手なしコーナーR(mm)1.1906適合被削材種P(鋼)チップ形状T(三角形60°)内接円径(mm)9.525
旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 TC□□型-16(三角形60°)R0.8 推奨材種P(鋼)
サンドビック¥19,980~税込¥21,978~1箱(10個)当日出荷から4日以内出荷TC□□型-16(三角形60°)R0.8 推奨材種P(鋼)切刃長さ(mm)15.6978勝手なしコーナーR(mm)0.7938適合被削材種P(鋼)チップ形状T(三角形60°)内接円径(mm)9.525
旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 TC□□型-16(三角形60°)R0.4 推奨材種P(鋼)
サンドビック¥19,980~税込¥21,978~1箱(10個)当日出荷から9日以内出荷TC□□型-16(三角形60°)R0.4 推奨材種P(鋼)切刃長さ(mm)16.0978勝手なしコーナーR(mm)0.3969適合被削材種P(鋼)チップ形状T(三角形60°)内接円径(mm)9.525
チップ TCMT
イスカル¥10,980税込¥12,0781箱(10個)4日以内出荷粗~中仕上げ加工用です。仕様●推奨加工条件ap(mm):1.00~4.00●推奨加工条件f(mm/rev):0.20~0.35トラスコ品番422-8619材質IC428厚さ(mm)3.97刃長(mm)16.5寸法D1(mm)4.4適合ホルダE-STFCR-HEAD、S-MTLCR/L-W、S-STFCR/L、S-STLCR/L、STFCR/L、STGCR/Lコーナー半径(mm)0.8チップ形状三角形材種IC428RoHS指令(10物質対応)対応チップ逃げ角(°)7
旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 TC□□型-16(三角形60°)R0.8 推奨材種M(ステンレス鋼)
サンドビック¥21,980~税込¥24,178~1箱(10個)当日出荷から9日以内出荷切刃長さ(mm)15.6978勝手なしコーナーR(mm)0.7938母材超硬適合被削材種M(ステンレス鋼)チップ形状T(三角形60°)内接円径(mm)9.525
旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 TC□□型-16(三角形60°)R0.4 推奨材種M(ステンレス鋼)
サンドビック¥21,980~税込¥24,178~1箱(10個)当日出荷から11日以内出荷切刃長さ(mm)16.0978勝手なしコーナーR(mm)0.3969母材超硬適合被削材種M(ステンレス鋼)チップ形状T(三角形60°)内接円径(mm)9.525
T-Max(R) U 穴あけ加工用チップ
サンドビック¥21,980税込¥24,1781箱(10個)当日出荷から9日以内出荷材質235形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ TC
三菱マテリアル¥12,980税込¥14,2781箱(10個)当日出荷から3日以内出荷形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 TC□□型-16(三角形60°)R0.8 推奨材種K/N/S/H
サンドビック¥17,980税込¥19,7781箱(10個)当日出荷から3日以内出荷切刃長さ(mm)15.6978勝手なしコーティングノンコートコーナーR(mm)0.7938母材超硬適合被削材種K/N/S/Hチップ形状T(三角形60°)内接円径(mm)9.525
チップ TCMT-JE
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥13,980税込¥15,3781箱(10個)当日出荷から6日以内出荷形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 TC□□型-16(三角形60°)R0.8 推奨材種S(耐熱合金)
サンドビック¥22,980税込¥25,2781箱(10個)翌日出荷から3日以内出荷被削材S切刃長さ(mm)15.6978勝手なしコーティングTIALNコーナーR(mm)0.7938母材超硬適合被削材種S(耐熱合金)チップ形状T(三角形60°)内接円径(mm)9.525
旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 TC□□型-16(三角形60°)R0.4 推奨材種S(耐熱合金)
サンドビック¥22,980税込¥25,2781箱(10個)翌日出荷から3日以内出荷用途中切削被削材S切刃長さ(mm)16.0978勝手なしコーティングTIALNコーナーR(mm)0.3969母材超硬適合被削材種S(耐熱合金)チップ形状T(三角形60°)内接円径(mm)9.525
旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 TC□□型-16(三角形60°)R0.8 推奨材種K(鋳鉄)
サンドビック¥19,980~税込¥21,978~1箱(10個)当日出荷から3日以内出荷被削材K切刃長さ(mm)15.6978勝手なしコーティングTICN+AL2O3+TINコーナーR(mm)0.7938母材超硬適合被削材種K(鋳鉄)チップ形状T(三角形60°)内接円径(mm)9.525
ISOターン チップ TCMT-F3P
イスカル¥10,980~税込¥12,078~1箱(10個)4日以内出荷から29日以内出荷鋼の中仕上~仕上加工用です。用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 TC□□型-16(三角形60°)R0.4 推奨材種K(鋳鉄)
サンドビック¥19,980~税込¥21,978~1箱(10個)当日出荷から9日以内出荷被削材K切刃長さ(mm)16.0978勝手なしコーティングTICN+AL2O3+TINコーナーR(mm)0.3969母材超硬適合被削材種K(鋳鉄)チップ形状T(三角形60°)内接円径(mm)9.525
旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 TC□□型-16(三角形60°)R0.4 推奨材種K/N/S/H
サンドビック¥17,980税込¥19,7781箱(10個)当日出荷から3日以内出荷切刃長さ(mm)16.0978勝手なしコーティングノンコートコーナーR(mm)0.3969母材超硬適合被削材種K/N/S/Hチップ形状T(三角形60°)内接円径(mm)9.525
チップ TCMT-PM
タンガロイ¥9,998~税込¥10,998~1箱(10個)当日出荷から4日以内出荷鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
チップ TCMT-MM
三菱マテリアル¥12,980税込¥14,2781セット(10個)当日出荷から4日以内出荷形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
三角形 ポジティブタイプ TCインサート T9225
タンガロイ¥16,980税込¥18,6781箱(10個)当日出荷優れた耐欠損性を実現します。中~荒加工における第一推奨材種です。用途旋削加工用。トラスコ品番208-4815コーティングCVD適合被削材種鋼
旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 TC□□型-16(三角形60°)R1.2 推奨材種K(鋳鉄)
サンドビック¥21,980税込¥24,1781箱(10個)翌々日出荷から7日以内出荷被削材K切刃長さ(mm)15.2978勝手なしコーティングTICN+AL2O3+TINコーナーR(mm)1.1906母材超硬適合被削材種K(鋳鉄)チップ形状T(三角形60°)内接円径(mm)9.525
難削材旋削加工用インサート MP9025 (TCMT)
三菱マテリアル¥14,980税込¥16,4781箱(10個)翌日出荷超耐熱合金旋削加工の”突発欠損、切りくずトラブル完全解消”。Al含有量をアップした”アルミリッチテクノロジー”により、被膜硬度向上および高硬度相安定化が図られ、。耐熱合金、析出硬化系ステンレス鋼旋削加工時の耐摩耗性、耐クレータ性、耐溶着性を大幅に改善しました。PVDコーテッド材種 MP9025:刃先安定性重視のローグレード材種。用途耐熱合金:断続・軽~荒切削形状正三角形60°タイプポジティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7穴の有無あり穴の形状一部円筒穴+片面取(40-60°)材種MP9025ブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応等級記号M
チップ TC-FV
三菱マテリアル¥12,980税込¥14,2781箱(10個)翌日出荷から3日以内出荷材質UE6020形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)0.4穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
ISOターン チップ TCMT-SM
イスカル¥10,980税込¥12,0781箱(10個)翌々日出荷軟金属の中仕上げ~仕上げ加工用です。用途旋削加工用。トラスコ品番109-5901材質IC907チップ形状三角形厚さS(mm)3.97RoHS指令(10物質対応)対応
チップ TCMT
三菱マテリアル¥13,980税込¥15,3781パック(10個)当日出荷から11日以内出荷形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面