カテゴリ
- 切削工具(9)
絞り込み
エコロジープロダクト
「tcmt16t308」の検索結果

チップ TCMT
三菱マテリアル¥12,980税込¥14,2781箱(10個)当日出荷から翌々日出荷形状正三角形60°厚さ(mm)3.97切刃長さ(mm)16.5内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ TCMT
三菱マテリアル¥9,798税込¥10,7781箱(10個)当日出荷形状正三角形60°厚さ(mm)3.97切刃長さ(mm)16.5内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)0.8穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 TC□□型-16(三角形60°)R0.8 推奨材種P(鋼)
サンドビック¥24,980税込¥27,4781箱(10個)当日出荷から4日以内出荷TC□□型-16(三角形60°)R0.8 推奨材種P(鋼)切刃長さ(mm)15.6978勝手なしコーナーR(mm)0.7938適合被削材種P(鋼)チップ形状T(三角形60°)内接円径(mm)9.525
旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 TC□□型-16(三角形60°)R0.8 推奨材種M(ステンレス鋼)
サンドビック¥21,980税込¥24,1781箱(10個)当日出荷から9日以内出荷切刃長さ(mm)15.6978勝手なしコーナーR(mm)0.7938母材超硬適合被削材種M(ステンレス鋼)チップ形状T(三角形60°)内接円径(mm)9.525
T-Max(R) U 穴あけ加工用チップ
サンドビック¥21,980税込¥24,1781箱(10個)当日出荷から9日以内出荷材質235形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 TC□□型-16(三角形60°)R0.8 推奨材種K/N/S/H
サンドビック¥17,980税込¥19,7781箱(10個)当日出荷から3日以内出荷切刃長さ(mm)15.6978勝手なしコーティングノンコートコーナーR(mm)0.7938母材超硬適合被削材種K/N/S/Hチップ形状T(三角形60°)内接円径(mm)9.525
旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 TC□□型-16(三角形60°)R0.8 推奨材種K(鋳鉄)
サンドビック¥21,980税込¥24,1781箱(10個)当日出荷から3日以内出荷被削材K切刃長さ(mm)15.6978勝手なしコーティングTICN+AL2O3+TINコーナーR(mm)0.7938母材超硬適合被削材種K(鋳鉄)チップ形状T(三角形60°)内接円径(mm)9.525
チップ TCMT-PM
タンガロイ¥15,980税込¥17,5781箱(10個)当日出荷から4日以内出荷鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
難削材旋削加工用インサート MP9025 (TCMT)
三菱マテリアル¥14,980税込¥16,4781箱(10個)翌日出荷超耐熱合金旋削加工の”突発欠損、切りくずトラブル完全解消”。Al含有量をアップした”アルミリッチテクノロジー”により、被膜硬度向上および高硬度相安定化が図られ、。耐熱合金、析出硬化系ステンレス鋼旋削加工時の耐摩耗性、耐クレータ性、耐溶着性を大幅に改善しました。PVDコーテッド材種 MP9025:刃先安定性重視のローグレード材種。用途耐熱合金:断続・軽~荒切削形状正三角形60°タイプポジティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7穴の有無あり穴の形状一部円筒穴+片面取(40-60°)材種MP9025ブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応等級記号M