カテゴリ
- 清掃用品(2)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
「tcp240」の検索結果

水拭き用モップ スペア
TRUSCO(7件のレビュー)¥729税込¥8021個当日出荷トラスコ品番362-9660幅(mm)240寸法(mm)180×240質量(g)200種類水拭きモップ材質(毛)故繊維縦(mm)180繰り返し・詰め替え対応
一般揚水用 自吸式うず巻ポンプ TCP型
鶴見製作所¥169,800~税込¥186,780~1台15日以内出荷から41日以内出荷すぐれた自吸性能をもち、その都度、〈呼び水〉をする必要がなく、取り扱いが便利です。セミオープン羽根車を装備し、少々の異物を含む汚水の排水にも適しています。無給油密封玉軸受を採用していますから、給油の必要がなく保守が容易です。用途一般揚水用。工業用水の送・配水用。食品・化学・鉱山の揚・排水用。付属品共通ベース×1個、相フランジ(ボルト・パッキン付)×1式、ストレーナか1個、カップリング×1式、カップリングカバー×1式、呼び水栓×1個種類うず巻ポンプ極数4モーター汎用横形取扱液工業用水、河川水・農業用水液温範囲(℃)0~40構造(羽根車)オープン構造(軸封)グランドパッキン材質(ケーシング)FC200材質(羽根車)FC200材質(主軸)SUS403構造(軸受)密封玉軸受配管接続方式JIS10K薄型フランジ
NPort 5600シリーズ汎用デバイスサーバー NPORTシリーズ
MOXA¥209,800税込¥230,7801個63日以内出荷標準19インチラックマウントサイズ LCDパネルによる簡単なIPアドレス設定(広温度モデルを除く) Telnet、Webブラウザ、Windowsユーティリティにより設定 ソケットモード:TCPサーバー、TCPクライアント、UDP ネットワーク管理のためのSNMP MIB-II ユニバーサル高電圧範囲:100~240 VDCまたは88~300 VDC 一般的な低電圧範囲:±48 VDC(20~72 VDC、-20~-72 VDC) アダプタつき仕様●サイズ:480×45×198mm(取付金具あり), 440×45×198mm(取付金具なし)●重量:2,510gアズワン品番68-1349-03