カテゴリ
- 制御機器(7)
- 自動車補修部品(3)
- 保管用品(2)
- 溶接用品(2)
- 切削工具(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- 厨房用品(1)
- メカニカル部品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- タイヤ・足回り(1)
- カー用品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- BMS(1)
- COX(コックス)(1)
- EIKO(栄工舎)(1)
- GMB(1)
- KHK(小原歯車工業)(1)
- MKカシヤマ(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(2)
- TIPTOP(1)
- TRUSCO(3)
- VISHAY(1)
- VPG Foil Resistors(1)
- キタジマ(1)
- グリーンコアテック(1)
- パナソニックコネクト(2)
- ロジテック(2)
- 三商(1)
- 進工業(2)
エコロジープロダクト
「tcr-01」の検索結果

LZ-WB10シリーズ用クレードル
ロジテック¥51,980税込¥57,1781個当日出荷過酷な現場のニーズに応える堅牢タブレット ZEROSHOCKタブレット Pro「LZ-WB10」シリーズのオプション品その他パッケージサイズ・重量は変動する可能性がございます。入力電圧(V)19(DC In)※ACアダプタは付属しませんインターフェースUSB2.0×2(背面×2)、LAN(10/100Mbps)×1、アナログVGA×1
LZ-AA10シリーズ用デスクトップクレードル
ロジテック¥51,980税込¥57,1781個4日以内出荷過酷な現場のニーズに応える堅牢タブレット ZEROSHOCKタブレットSLIM for Android(TM) 「LZ-AA10」シリーズのオプション品その他専用ACアダプタ付属。パッケージサイズ・重量は変動する可能性がございます。外形寸法(mm)240×152×216入力電圧(V)12(DC In)インターフェースUSB2.0×2(背面×2) LAN(10/100)×1(背面)
ディスクパッド
MKカシヤマ(528件のレビュー)¥4,898税込¥5,3881セット(4枚)当日出荷から3日以内出荷多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
スタビライザーリンク
GMB(154件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281個当日出荷から5日以内出荷独立懸架式サスペンションにおいては、路面状況によって左右のバランスが崩れてしまうので、左右の車輪の同調が必要となります。 そこでスプリング材でスタビライザーバーを設置して、左右の車輪の高さの差によってトーションモーメントが発生する様にスタビライザーバーを車体に固定させています。 左右車輪の高さの差による上下運動エネルギーをトーションエネルギーに変換して両方の車輪の均衡を保持する事が出来るので車輪の傾き状態の防止と振動を抑制する事が出来ます。 スタビライザーコンロールリンクの一方はスタビライザーに固定され、もう一方は車体に固定されます。 最近では車体の方へはダンパーに固定する事が多いのでスタビライザーコントロールリンクの長さが長くなっています。 長くなると座屈が起こりやすくなる為、座屈を考慮しバーの径が決まっています。 ストラット式サスペンション車の前方の物は操向ホイールの回転によってストラットも回転する為、スタビライザーコントロールバーの作動角が大きくなります。 スタビライザーバーを車体に連結固定する為に連結棒が有り、連結棒の両端には連結装置が有ります。連結装置には両方ボールジョイント式と一方ゴムブッシュ式の2種類が有ります。 ボールジョイント式は連結棒に溶接したハウジングの中に樹脂ボールシートが有りその中にボールスタッドが位置します。 ボールスタッドとボールシートの間には特殊合成グリースを入れて摩擦を防止しています。 グリース漏洩防止及び侵入防止のためにハウジングの一方にはプラグを挿入してハウジングをカシメ、その反対側にはグリースを注入したダストカバーを組立しています。 ボールスタッドには組立又は分解をする為にスパナ掛けの六角か六角穴かの二面幅が有ります。
COX ブレーキパッドセット for Golf7 R / T-Roc R (低ダスト)
COX(コックス)¥31,980税込¥35,1781セット5日以内出荷Golf7 R/T-Roc R等に対応したCOXオリジナルブレーキパッドです。低ダストタイプは、ノーマル車両での日常走行時における使用を想定し、ブレーキダストの低減を目的としながら、制動力は下回ることなく自然なブレーキフィーリングで、低温時からしっかりとそのパフォーマンスを発揮します。発生するダストの色も黒系のため、茶系のダストに比べ付着しても目立ちません。COXブレーキラインシステムやCOX Street Brake Rotor by DBAなどと組み合わせることで、トータルでのブレーキパフォーマンスの向上が可能になります。低ダストタイプの通常色(レッド)は旧VW正規取扱品 J5G.VC1.X10.BFRの同等品となります。サイズ/仕様。フロントブレーキパッド/リアブレーキパッド。低ダストタイプ(銅フリー)。フロント残量センサー付用途適合車種/グレード。VW Golf7/R,GTI Performance(CHH / DLB), GTI Clubsport, GTI TCR(DNU)。VW Golf7 R Variant。VW Arteon R-Line 4MOTION (2.0TSI)。VW Tiguan(AX1) 2.0TSI 4MOTION(R除く) ※フロント340mmローター装着車両。VW T-Roc R。Audi A3 Sportback(8V)/S3(2.0TFSI Q)。Audi SQ2(GA)
チューブコネクタ
KHK(小原歯車工業)¥3,500税込¥3,8501個5日以内出荷高い流動性、Oリングによるシール特性がある六角ソケット付チューブコネクタです。材質(本体)CW614N(真鍮)タイプ直角タイプ表面処理ニッケルメッキ動作温度(℃)-30~100動作圧(bar)最大80
TE Connectivity 金属皮膜抵抗器 HOLCOシリーズ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥939~税込¥1,033~1袋(5個)ほか7日以内出荷![BelleWater結露式製水器用水フィルターセット [11個] グリーンコアテック](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono83850027-240906-02.jpg)
BelleWater結露式製水器用水フィルターセット [11個]
グリーンコアテック¥39,980税込¥43,9781個8日以内出荷背面パネルを外すだけお手入れ簡単!セット内容は以下の通りです。・プレ活性炭フィルター:4本(3~6ヶ月毎に交換推奨)。・リア活性炭フィルター:3本(6~9ヶ月毎に交換推奨)。・TCR活性炭フィルター:3本(6~9ヶ月毎に交換推奨)。・ROフィルター:1本(15~24ヶ月毎に交換推奨)
VPG Foil Resistors シャント抵抗器,メタルストリップ,金属板抵抗器, 6332サイズ, 1W, 100mΩ, ±0.1%
VPG Foil Resistors¥2,398税込¥2,6381個7日以内出荷仕様CSMシリーズ2512型. CSMシリーズ高精度電流センサ金属ストリップSMD電力抵抗器です。. バルクメタル技術 抵抗5 mΩ~ 定格電力1 W TCR最大0 ±15 ppm/℃長さ(mm)6.35寸法(mm)6.35×3.175×0.635高さ(mm)0.64奥行(mm)3.18定格電力(W)1許容差±0.1%RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-65~+170パッケージ/ケース2512最小温度係数(ppm/℃)-15温度係数(ppm/℃)±15抵抗(mΩ)100
TE Connectivity 金属皮膜抵抗器 HOLCOシリーズ 4.64kΩ 0.25W ±0.1%
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥999税込¥1,0991袋(5個)7日以内出荷仕様抵抗 = 4.64kΩ定格電力 = 0.25W許容差 = ±0.1%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = HOLCOケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±15ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.5 (Dia.) x 7.2mm長さ = 7.2mm直径 = 2.5mmリード径 = 0.6mm1 → 19.6 kΩ. アキシャルリード精密HOLCOシリーズ抵抗器は最小0.05 %の超精密抵抗器 高いパルス耐性 低リアクタンス 低TCR- 最小5 ppm/℃ 長期安定性 最大1 W @ 70 ℃ 2 ppm/℃の対応するセットを用意RoHS指令(10物質対応)対応
レザーダッシュマット ブラック
BMS(2件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781セット10日以内出荷から17日以内出荷太陽光線から愛車のダッシュボードを守ります。レザーダッシュボードマットを装着してもフロントガラスへの映りこみは純正時とほぼ変わりません。 。最高級レザーである【オックス・カーフ】を表現した厚みのあるDIKオリジナルレザーを採用。 。グレーフォームを高温で溶かし、レザーと補強用不織布を融着接着させています。 。接着剤を使用していませんので、曇りの原因を防ぐことに成功しました。 また無臭です。取付は付属のマジックテープで簡単3分!。車種別専用設計なので愛車のダッシュボードにジャストフィット!。車種別に日射センサー・デフロスター・純正スピーカー・エアコン吹き出し口・Aピラー吹き出し口・アッパーボックスなどの穴あけ加工済みです。付属品補助用マジックテープ:10個厚さ(mm)約5色生地:ブラック、糸:ブラック
三商印 キャノンフェンスケ粘度計
三商¥57,980税込¥63,7781個31日以内出荷JIS K2283準拠。不透明な試料を測定することができます。直接、動粘度を求めることができます。粘度計定数測定報告書付。





















![BelleWater結露式製水器用水フィルターセット [11個] グリーンコアテック](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono83850027-240906-02.jpg)