カテゴリ
- 切削工具(5)
- 制御機器(4)
- 科学研究・開発用品(3)
- 建材・エクステリア(3)
- 作業服(3)
- 作業工具(3)
- 保管用品(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 厨房用品(1)
- タイヤ・足回り(1)
- 自動車補修部品(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 自転車部品(1)
- 家電(1)
- 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
- ALPS TOOL(アルプスツール)(1)
- EIKO(栄工舎)(2)
- HEADS(ヘッズ)(1)
- KRK(笠原理化工業)(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- RS PRO(1)
- SUN(1)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1)
- TIPTOP(1)
- TRUSCO(7)
- VISHAY(1)
- ぺんてる(アストラム)(1)
- アズワン(1)
- キタジマ(1)
- ノーリツ(3)
- 三商(1)
- 京セラ(1)
- 廣杉計器(1)
- 東日製作所(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「tcr3」の検索結果

ディッシュラック
アズワン¥5,390税込¥5,9291個当日出荷細胞培養ディッシュの収納に最適なサイズです。細胞培養ディッシュの収納・取り出しが容易な構造で、安全にプレートの積み重ねやラックの持ち運びが行えます。ラック同士の積み重ねも可能です。材質ステンレス(SUS304)
メタリックツートーンカラーリボン
HEADS(ヘッズ)¥809税込¥8901パック(1巻)当日出荷裏表で反転したデザインが特徴的なゴールドのツートーンカラーのリボンです。光沢のある素材が、ギフトに高級感と華やかさをプラスします。仕様両面異デザイン材質ポリエステル幅(mm)25色ゴールド長さ(m)20
クレヨン ぺんてるくれよん セット 30色 使い方集付
ぺんてる(アストラム)¥1,398税込¥1,5381セット当日出荷濃く、鮮やかで、なめらかな描き味のクレヨンの決定版。細身の軸で細かい線描きがしやすいのに加えて、柔らかくなめらかなタッチで広い面塗りにも適しています。パッケージは開け閉めしやすく、中身がバラけにくい「ボタンホック」付きです。軸の下部を押すと先端がポップアップ。簡単に取り出すことができます。色レモンいろ/みかんいろ/だいだいいろ/ペールオレンジ/おうどいろ/うすちゃ/ちゃいろ/こげちゃ/しゅいろ/あか/きいろ/むらさき/みずいろ/ももいろ/きみどり/はいみどり/はいあかむらさき/みどり/ふかみどり/あお/あいいろ/ぐんじょう/はいいろ/くろ/しろ/うぐいすいろ/えんじいろ/きちゃ/きんいろ/ぎんいろ質量(g)211本体寸法(mm)288×102×17色数30色
ラチェット式チューブカッター(自動送り機能付)
TRUSCO(2件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1個当日出荷内蔵ばねで自動送り機能を実現し、作業効率が高まります。 驚異なカッティングスピード、完全な円形でないチューブでも自動で形状に合わせて切断ができます。用途銅・アルミ・真鍮・硬質塩ビ管のパイプ切断に。付属品チェーザGFC-15NC、GFC15NT仕様ラチェット式、ハンドル型全長(mm)188質量(g)270切断能力【インチ(ミリ)】1/8~7/8(3~22)適合替刃GFC-15NC(TTCR-322C)、GFC-15NT(TTCR-322T)
濁度色度センサー
KRK(笠原理化工業)¥199,800税込¥219,7801個(1個)4日以内出荷全国建築物飲料水管理協会推奨品(認定番号M016号)です。検出器にダブルビーム光学系採用で、色度測定における濁度の影響がほとんどありません。付属品緩衝ゴム 専用測定容器 ケース仕様測定水条件:5~35℃(凍結しないこと、直射日光を避ける) 有機溶剤・強フッ素等共存不可、強アルカリ水を避ける寸法(mm)48×38×320測定範囲濁度、色度:0.0~50.0度質量(g)300保護構造防塵防滴構造(IP63相当)電源単5アルカリ電池×4(付属)測定方式ダブルビーム透過光測定法再現性(度)±0.2以内
タッピンネジ用ジュラコン(R)スペーサー(丸型)/TCRRoHS2対応品
廣杉計器¥1,998~税込¥2,198~1袋(50個)7日以内出荷材質ジュラコン(R)(POM)熱変形温度(℃)1.82MPa…110関連部品鉄タッピンネジ ナベBタイト / PタイトUL規格UL94-HB(材料)RoHS指令(10物質対応)対応
床暖房リモコン 温水温度60℃タイプ 室温センサーありタイプ 1系統制御用
ノーリツ¥10,980税込¥12,0781個4日以内出荷インテリジェント通信対応対応機種温水温度60℃タイプメーカー商品コード707388
床暖房リモコン 温水温度50℃タイプ 室温センサーありタイプ 1系統制御用
ノーリツ¥10,980税込¥12,0781個8日以内出荷インテリジェント通信対応対応機種温水温度50℃タイプメーカー商品コード707439
床暖房リモコン 温水温度40℃タイプ 室温センサーありタイプ 1系統制御用
ノーリツ¥10,980税込¥12,0781個8日以内出荷インテリジェント通信対応対応機種温水温度40℃タイプメーカー商品コード707881
三商印 キャノンフェンスケ粘度計
三商¥57,980税込¥63,7781個31日以内出荷JIS K2283準拠。不透明な試料を測定することができます。直接、動粘度を求めることができます。粘度計定数測定報告書付。![食器洗い乾燥機 ホワイト NP-TCR5-W [~3人用] Panasonic(パナソニック)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono83874737-240906-02.jpg)
食器洗い乾燥機 ホワイト NP-TCR5-W [~3人用]
Panasonic(パナソニック)¥59,980税込¥65,9781個6日以内出荷付属品給水ホース(1本・1.2m)、排水ホース(1本・1m)、ホースバンド(1個・排水ホース用)、お試し用食器洗い機専用洗剤(サンプル品)、吸盤(1個)、調整脚(2個)、背面カバー(1個)その他設置工事必要寸法(mm)460(ドア解放時467)×470×300(ドア解放時598)設置寸法・奥行(mm)【必要最小】300(※ドア解放時は603以上)設置寸法・幅(mm)【必要最小】470本体質量(kg)12対応~3人用消費電力(W)(50/60Hz)【モーター】65/85【ヒーター】600【最大】665/685機能乾燥機能あり運転音(dB)【50Hz】41【60Hz】43(日本電機工業会自主基準での測定値)給水方式分岐水洗式モード標準コース・スピーディコース・低温ソフトコース・乾燥のみ標準使用水量(L)9(標準コース1回当たり)運転時間【50Hz】99分【60Hz】94分(標準コース1回当たり)
耐切創腕カバー
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281双当日出荷ガラス繊維を組み込んでおり、より耐切創性を重視したタイプです。 優れた耐切創性、低発塵性を持つ高強力ポリエチレンを使用した安全性に優れた手首ガードです。 アラミド繊維のように紫外線による商品の変色などがありません。用途ガラス工業、精密機械工業。 自動車産業。 薄板・鉄板・アルミ材の取り扱い。トラスコ品番478-9750材質高強力ポリエチレン、ポリエステル、ナイロン厚さ(mm)1.4色黒杢サイズフリー質量(g)50幅(cm)10長さ(cm)31.0耐切創性耐切創レベル5(TCR-148)、耐切創レベル3(TCR-146、TCR-147)特性耐切創
耐切創腕カバーロング
TRUSCO(4件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481双当日出荷ガラス繊維を組み込んでおり、より耐切創性を重視したタイプです。 優れた耐切創性、低発塵性を持つ高強力ポリエチレンを使用した安全性に優れた手首ガードです。 アラミド繊維のように紫外線による商品の変色などがありません。用途ガラス工業、精密機械工業。 自動車産業。 薄板・鉄板・アルミ材の取り扱い。トラスコ品番478-9768材質高強力ポリエチレン、ポリエステル、ナイロン厚さ(mm)1.4色黒杢サイズフリー質量(g)59幅(cm)10長さ(cm)40.0耐切創性耐切創レベル5(TCR-148)、耐切創レベル3(TCR-146、TCR-147)特性耐切創
耐切創手首ガード
TRUSCO¥899税込¥9891双当日出荷ガラス繊維を組み込んでおり、より耐切創性を重視したタイプです。 優れた耐切創性、低発塵性を持つ高強力ポリエチレンを使用した安全性に優れた手首ガードです。 アラミド繊維のように紫外線による商品の変色などがありません。用途ガラス工業、精密機械工業。 自動車産業。 薄板・鉄板・アルミ材の取り扱い。トラスコ品番478-9776材質高強力ポリエチレン、ポリエステル、ナイロン厚さ(mm)2.3色ホワイトサイズフリー質量(g)30幅(cm)8.1長さ(cm)17.0耐切創性耐切創レベル5(TCR-148)、耐切創レベル3(TCR-146、TCR-147)特性耐切創![BelleWater結露式製水器用水フィルターセット [11個] グリーンコアテック](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono83850027-240906-02.jpg)
BelleWater結露式製水器用水フィルターセット [11個]
グリーンコアテック¥39,980税込¥43,9781個8日以内出荷背面パネルを外すだけお手入れ簡単!セット内容は以下の通りです。・プレ活性炭フィルター:4本(3~6ヶ月毎に交換推奨)。・リア活性炭フィルター:3本(6~9ヶ月毎に交換推奨)。・TCR活性炭フィルター:3本(6~9ヶ月毎に交換推奨)。・ROフィルター:1本(15~24ヶ月毎に交換推奨)
ロードハンドル SL-K HB compact carbon ACR 36cm
FSA¥49,980税込¥54,9781個4日以内出荷SL-Kコンパクトハンドルは、ケブラーで剛性を上げたレーシング仕様のハンドルです。新のコンパクトハンドル形状を採用し、ドロップは125ミリでわずかに左右に膨らみをもっています。中央部は長くとってあり、問題なくGPSやライトの装着が可能です(別売のコンピュータマウントあり)。ステムとブレーキレバー装着部には補強と滑り止め加工が施されています。UDカーボン/ケブラーモノコック構造が一体化。クランプエリアは強化、表面処理済み。アクセサリー類用に120ミリ幅の真円部を中央に配した材質UD カーボンモノコック形状コンパクト幅(mm)440(C-C)寸法(mm)リーチ:80色ブラック質量(g)190(440mm)商品番号185-0038055030径(mm)31.8ドロップ寸法(mm)125
TE Connectivity 薄膜チップ抵抗器, 1005サイズ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥1,798税込¥1,9781袋(5個)7日以内出荷





















![食器洗い乾燥機 ホワイト NP-TCR5-W [~3人用] Panasonic(パナソニック)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono83874737-240906-02.jpg)




![BelleWater結露式製水器用水フィルターセット [11個] グリーンコアテック](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono83850027-240906-02.jpg)