カテゴリ
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- メカニカル部品(1)
- 防災用品(1)
絞り込み
「tcrm-10」の検索結果

電池10年熱式 火災警報器
東芝ライテック¥4,498税込¥4,9481台当日出荷火災の発生や電池切れをわかりやすく音声でお知らせします。色ホワイト電源CR17335E-N-CN3・CR17335 WK210寸法(直径Φ×厚さ)(mm)89×25(取付ベース含む)電池寿命10年(機器交換の目安)設置場所天井面・壁面兼用感知方式熱式(定温式)
導電性ゴムマット(テーブル用)
TRUSCO¥56,980税込¥62,6781巻翌日出荷均一で安定した導電性能です。 反射が少なく目が疲れにくい、つや消し表面仕上げです。 柔らかく反りがおこりません。 耐熱仕様の為半導体や電子部品など静電気対策を必要とする作業台や、はんだ付け作業に適しています。 作業台天板に多いアイボリー色でワークがはっきり視認できます。用途作業台、保管庫、ワゴンなどのマットとして使用します材質表面:静電気拡散性ゴム、裏面:導電性ゴム幅(mm)1000厚さ(mm)2質量(kg)27色アイボリー長さ(m)10寸法(幅Wmm×長さLm)1000×10表面抵抗値(Ω)106~107
小原歯車工業 ラック&ピニオン潤滑システム チューブコネクタ TSC・TCR
KHK(小原歯車工業)¥3,500税込¥3,8501個5日以内出荷高い流動性、O リングによるシール特性がある六角ソケット付チューブコネクターです。【ラック&ピニオン潤滑システムの特長】。オープン環境下で使用されるラック&ピニオンに最適な潤滑システムです。ポンプから押し出した微量のグリースが潤滑歯車を介して自動的に供給されます。使用機械の制御システムと統合が可能で用途に合わせて潤滑剤の量を調整できます。ポリウレタン製潤滑歯車によりグリースを塗布するため均一な潤滑膜が形成されます。ちょう度番号3号までのグリースならばメーカーを問わず使用可能です。特殊グリース GC-F01 は、グリース垂れがなく機械を汚しません。潤滑剤の最適化でラック&ピニオンの耐久性がアップし、メンテナンスコストも削減できます。ねじサイズM10