カテゴリ

  • 機構部品(5)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 切削工具(2)
  • 作業工具(2)
  • 学童・教育用品(1)

「tcs-20」の検索結果

14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • カウンターシンク TRUSCO

    カウンターシンク

    TRUSCO(10件のレビュー)
    6,798税込7,478
    1本
    当日出荷
    母材にコバルトハイス鋼を採用し、耐摩耗性・耐熱性に優れています。 刃先形状を3枚刃の採用により切り粉の排出性がよく、綺麗な仕上がりになります。
    用途被削材:鉄・鋳物・ステンレス。 面取り。 バリ取り。 さら座ぐり。材質コバルトハイス(HSS-Co)刃数3先端角(°)90表面処理ノンコーティング面取角度90°切刃形状3枚刃
  • ねじなしTC露出スイッチボックス 薄鋼用 外山電気

    ねじなしTC露出スイッチボックス 薄鋼用

    外山電気(5件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質鋼板製適合規格(PS)E表面処理電気亜鉛メッキ
  • コンビネーションショックレスハンマー TRUSCO

    コンビネーションショックレスハンマー

    TRUSCO
    9,598税込10,558
    1本
    当日出荷
    金属とナイロン、2種類のヘッドを用途に応じて使い分けられます。 打撃が自由にコントロールでき、衝撃力は高く打撃時の反発は少ないため、作業の効率および安全性を高め、負担を軽減します。 特殊鋼一体成型をしていますので、ヘッドの抜けがありません。
    用途鋳造・鉄工作業全般。刻印・マーク・ポンチの打ち込み。種類ショックレスハンマー材質(柄部)機械構造用炭素鋼材質(頭)機械構造用炭素鋼/ナイロン主な用途鉄工作業
  • コンビネーションショックレスハンマー替ヘッド TRUSCO

    コンビネーションショックレスハンマー替ヘッド

    TRUSCO
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷
    種類ハンマー替ヘッド材質(頭)ナイロン
  • バックアップリング 阪上製作所

    バックアップリング

    阪上製作所(4件のレビュー)
    369税込406
    1個
    当日出荷から36日以内出荷
    RGY、RNY、(T)SGY、(T)SNY、SNY、SKY各パッキンに使用する併用バックアップリングです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 露出SWBOX1個用1方出 三桂製作所

    露出SWBOX1個用1方出

    三桂製作所
    17,980税込19,778
    1個
    3日以内出荷から8日以内出荷
  • SKYパッキン 阪上製作所

    SKYパッキン

    阪上製作所(18件のレビュー)
    669税込736
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    ピストンおよびロッド用のいずれにも使用でき、一体みぞに装着が可能のため部品点数の削減、コンパクト設計などコスト低減に効果を発揮します。
    種別ピストン・ロッドシール両用材質RN906タイプ油圧用
  • SKYバイトンパッキン 阪上製作所

    SKYバイトンパッキン

    阪上製作所
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    材質RF905RoHS指令(10物質対応)対応
  • RNYパッキン 阪上製作所

    RNYパッキン

    阪上製作所
    629税込692
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    材質RN922RoHS指令(10物質対応)対応
  • (T)SNYパッキン 阪上製作所

    (T)SNYパッキン

    阪上製作所
    939税込1,033
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    材質RN809RoHS指令(10物質対応)対応
  • カラーセンサーV3.0 Seeed Studio

    カラーセンサーV3.0

    Seeed Studio
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    周囲光の色度や物体の色を測定できるカラーセンサーです。Groveコネクタを使ってマイコンボードなどに接続し、I2Cインターフェースによりデータを転送します。同期入力ピンにより、外部パルス光源との正確な同期変換制御が可能です。 前バージョンのV2.0ではams OSRAM製のカラーセンサーTCS34725FNを使用していましたが、V3.0ではVishay製のカラーセンサーVEML6040に変更されています。サイズも42mm×23mmから20mm×20mmと小型になっています。VEML6040は2.0mm×1.25mm×1mmと極めて小さいサイズですが、色フィルタを内蔵し、入射した光を赤、緑、青、透明(白)に分解して各色を16ビットデータで出力します。 ・赤、緑、青、白の光成分を測定可能 ・I2C経由でマイクロコントローラと簡単に統合可能 ・3.3V/5Vで動作 ・低消費電力でバッテリー駆動デバイスに最適
    その他【カラーチャンネル】赤、緑、青、透明(白)セット内容Grove - Color Sensor V3.0 ×1、Groveケーブル ×1消費電力200μA解像度16bitカラーデータ出力検出範囲【選択可能】515.4、1031、2062、4124、8248、16 496lx / 最高感度:0.007865lx/ステップ、0~50mm動作温度範囲(℃)-40~+85供給電圧(V)3.3~5
  • 精密バネ軸継手 TCSシリーズ 酒井製作所

    精密バネ軸継手 TCSシリーズ

    酒井製作所
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    材質S45Cタイプシングル種類ディスクタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])10000材質(ボルト)SCM435許容偏角(°)1許容偏心(mm)0.02
  • チップ DGL タンガロイ

    チップ DGL

    タンガロイ
    18,980税込20,878
    1箱(5個)
    3日以内出荷
    材質AH7025RoHS指令(10物質対応)対応
  • 精密バネ軸継手 TCSシリーズ(大軸径) 酒井製作所

    精密バネ軸継手 TCSシリーズ(大軸径)

    酒井製作所
    13,980税込15,378
    1個
    17日以内出荷
    材質S45Cタイプシングル種類ディスクタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])10000材質(ボルト)SCM435許容偏角(°)1許容偏心(mm)0.02