カテゴリ
- 機構部品(21)
- 測定用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「tcs-60×50」の検索結果

SKYパッキン
阪上製作所(18件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷から10日以内出荷ピストンおよびロッド用のいずれにも使用でき、一体みぞに装着が可能のため部品点数の削減、コンパクト設計などコスト低減に効果を発揮します。種別ピストン・ロッドシール両用材質RN906タイプ油圧用
パッキンLBHシリーズ
NOK(37件のレビュー)¥349~税込¥384~1個当日出荷から6日以内出荷機器の保護およびパッキンの機能維持のために、外部からのダストの侵入を防ぐためのシールです 一体溝に装着することができます 油のかき出し防止を目的とした、ダブルリップのゴム単体のダストシールです 材料にニトリルゴム、ふっ素ゴムを使用していますので、広範囲の温度範囲でご使用できます用途往復運動用ダストシール使用温度範囲(℃)-25~+100使用流体外部ダスト
ケース入りラッシングベルト ワンピース+クロスフック
JB(日本ボデーパーツ工業)¥4,298税込¥4,7281個3日以内出荷操作性抜群のグリップハンドルで、強さを極めたベルト。耐摩耗性に優れたナイロンベルトを採用。縫い目がほつれにくい頑丈な縫製。便利な収納ベルト付き。端末仕様ワンピース/クロスフックベルト長さ固定側(m)1