カテゴリ
- 制御機器(88)
- 漏電遮断器その他関連用品(2)
- 安全靴・作業靴(1)
- 静電靴(1)
- トラック輸送・安全用品(3)
- ラッシングベルト(2)
- 切削工具(47)
- 溝入れ・突っ切り(3)
- ねじ・ボルト・釘(4)
- インサートナット(4)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(288)
- メカニカル部品(74)
- FA担当者のオススメ新商品(54)
- 自転車部品(52)
- パソコン/周辺機器(45)
- 作業工具(33)
- 安全保護具(20)
- 測定用品(13)
- 事務用品(13)
- 厨房用品(10)
- 電気材料(10)
- 安全用品(10)
- 保管用品(9)
- 機構部品(9)
- 家電(9)
- 店舗什器・備品(8)
- 空調・照明・電設資材(8)
- 船舶用品・漁業資材(7)
- 建材・エクステリア(7)
- 学童・教育用品(6)
- 農業機械(6)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
- 防犯用品(5)
- 介護用品(5)
- 研磨材(5)
- 卓上消耗品(4)
- オフィス家具(4)
- 測量用品(土木/建設)(4)
- 科学研究・開発用品(4)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(4)
- カー用品(4)
- はんだ関連・静電気対策用品(3)
- 建築金物(3)
- 整備工具・収納(3)
- タイヤ・足回り(3)
- バイク部品(2)
- 物流用品(2)
- 日用品(2)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- 防災用品(2)
- 作業服(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- トラック用品・パーツ(2)
- 電動工具(2)
- テープ(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 清掃用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 住設機器(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- バッテリー・電装(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 洗車・清掃(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
- 三菱電機(3)
- タンガロイ(1)
- TRUSCO(47)
- アズピュア(アズワン)(1)
- ボーセイ(2)
- コガネイ(271)
- 三共製作所(49)
- WatchGuard(49)
- SHIMANO(シマノ)(29)
- 京セラ(21)
- WTB(ダブルティービー)(20)
- テーシーケース(14)
- SAMTEC(10)
- omron(オムロン)(9)
- TOYOX(トヨックス)(8)
- THECUT(8)
- TIME(8)
- オムロンセンテック(7)
- カモ井加工紙(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「tcs」の検索結果

TCSバックルベルト荷締機
TRUSCO(3件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1本当日出荷スプリングによってすばやく簡単に締付けが可能です。爪がない為、締付け時にベルトを傷つけることはありません。用途パレット等、積荷の荷崩れ防止に。 集積物等の安全確保に。棚積商品等の落下防止に。
精密バネ軸継手 TCSシリーズ
酒井製作所¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷から17日以内出荷材質S45Cタイプシングル種類ディスクタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])10000材質(ボルト)SCM435許容偏角(°)1許容偏心(mm)0.02
RADDLER TCS (ラドラー TCS)
WTB(ダブルティービー)¥9,698税込¥10,6681本7日以内出荷<コンディション> Pavement Mixed Dirt <テクノロジー> Smooth centerline and all weather herringbone pattern Substantial side knobs用途グラベル、シクロクロス色TANサイズ700×44c質量(g)546ケーシングLightweightコンパウンドFast RollingビードTCS Aramid
RANGER TCS (レンジャー TCS)
WTB(ダブルティービー)¥11,980税込¥13,1781本欠品中<コンディション> Dry to Wet Hardpack to Loam <テクノロジー> Exposed outer lugs Suppotive centerline tread pattern用途トレイル、オールマウンテン、バイクパッキング仕様サイドプロテクト:Slash Guard 2色ブラックサイズ27.5×2.8ケーシングLightWeightコンパウンドFast RollingビードTCS
VERDICT TCS (ヴァーディクト TCS)
WTB(ダブルティービー)¥11,980税込¥13,1781本7日以内出荷<コンディション> Wet to Dry Loose Rocky Mud <テクノロジー> Square-lugged open treated Stiff outside knob Dual DNA rubber用途オールマウンテン、エンデューロ、グラヴィティ仕様サイドプロテクト:Slash Guard 2色ブラックケーシングLightWeightコンパウンドHigh Grip(TT)ビードTCS
RESOLUTE TCS (リゾリュート TCS)
WTB(ダブルティービー)¥9,698税込¥10,6681本7日以内出荷<コンディション> Pavement Mixed Dirt <テクノロジー> Small square knobs 1-2 1-2 pattern All weather gravel tire用途グラベル、シクロクロス色TANケーシングLightweightコンパウンドFast RollingビードTCS Aramid
EXPANSE TCS (エクスパンス TCS)
WTB(ダブルティービー)¥9,598税込¥10,5581本7日以内出荷<コンディション> Pavement Hardpack <テクノロジー> Supple tubeless casing allows for lower pressure and improved traction用途ロード、グラベル色TANサイズ700×32c質量(g)320ケーシングLightweightコンパウンドDistance+ビードRoad TCS
CROSSBOSS TCS (クロスボス 700 TCS)
WTB(ダブルティービー)¥9,698税込¥10,6681本7日以内出荷<コンディション> Dry to Damp Hardpack to Loam <テクノロジー> Center tread Open side knobs Rounded high volume profile用途シクロクロス、グラベル色TANサイズ700×35c質量(g)400ケーシングLightweightコンパウンドFast RollingビードTCS
車体カバー TCS-5200 単車 モトカバー
MARUTO(大久保製作所)¥3,998税込¥4,3981枚5日以内出荷耐熱耐寒性に優れた本格派!!。丈夫で長持ち厚手生地(250D)。新工夫、前後がわかりやすい。前後Wロック大口径アイレット(内径42mm)※カギは別売りです。材質:ポリエステル(シルバーコーティング)※完全防水ではありません。カラー:シルバー。サイズ:S(50~90cc)122×206cm。適応車種(下記サイズはあくまでも目安です。車種によっては多少フィッテングに差違が生じる場合があります(タイヤが15~30cm出る場合があります)。※特に後部にバスケット等を装着されている場合は、記載のサイズより1サイズ大きなものをお選びください。ホンダ:リード、Ape、ジョルカブ、NSR50、リトルカブ、タクト(S/スタンドアップ)、スーパーカブ50~100(カスタム、デラックス、ビジネス、スタンダート)、ベンリー90S(CD50、50S)、ドリーム50。ヤマハ:YB-1、YB50、RZ50、メイト80(50)、タウンメイト90(50)、TZR50R、TZM50R、YSR80、チャンプCX、アクシス90(50)。スズキ:アドレスV50、K90(50)、2サイクルバーディ50、4サイクルバーディ50(80)、コレダススポーツ50、コレダスクランブラー50。カワサキ:KSR-Ⅰ、KSR-Ⅱ、デルビハンターサイズS
VULPINE TCS (ヴァルパイン TCS)
WTB(ダブルティービー)¥8,998税込¥9,8981本7日以内出荷グラベルタイヤの中でもグラベルレースに焦点を当てたタイヤです。 連続したワイドなセンターノブはハードパックでの転がり抵抗を抑え、長寿命化にも貢献します。 トレッド面全面に詰まるように配置されたノブは、パンクのリスクを低減させると同時に、コーナリングでグリップを生み出します。用途グラベルレース、グラベル、アドベンチャーロード色TANコンパウンドFast Rolling
BYWAY TCS (バイウェイ TCS)
WTB(ダブルティービー)¥8,798税込¥9,6781本7日以内出荷から8日以内出荷<コンディション> Pavement Mixed Dirt <テクノロジー> Smooth centerline and all-weather herringbone pattern Substantial side knobs用途ロード、グラベル色TANケーシングLightWeightコンパウンドFast RollingビードRoad TCS
EXPOSURE TCS (エクスポージャー 700 TCS)
WTB(ダブルティービー)¥9,598税込¥10,5581本7日以内出荷<コンディション> Pavement <テクノロジー&特徴> Supple tubeless casing allows for lower pressure and improved traction High volume road casing enables comfortable ride Dual Compound Rubber means a fast rolling tire with great corning traction Smooth tread for the ultimate on-road performance用途アドベンチャーロード、グラベル色TANサイズ700×36c質量(g)351ケーシングTCS / LightコンパウンドDistance+ビードRoad TCS
TRAIL BOSS TCS (トレイルボス TCS)
WTB(ダブルティービー)¥8,798~税込¥9,678~1本7日以内出荷から8日以内出荷<コンディション> Loose Over Hard Dirt Loose Rocky Wet <テクノロジー> Aggressive tread pattern to match its increased volume. Large, supportive side knobs.用途エンデューロ、トレイル仕様サイドプロテクト:Slash Guard 2ケーシングLightWeightコンパウンドFast Rolling(TT)ビードTCS
SENDERO TCS (センデーロ TCS)
WTB(ダブルティービー)¥9,698税込¥10,6681本7日以内出荷<コンディション> Hardpack Dirt Gravel Loose Wet <テクノロジー> Aggressive tread pattern Ramped center knobs Spaced outer knobs用途ロード、グラベル色TANサイズ650B×47質量(g)530ケーシングLightweightコンパウンドFast RollingビードRoad Plus TCS
VIGILANTE TCS (ヴィジランテ TCS)
WTB(ダブルティービー)¥8,798~税込¥9,678~1本7日以内出荷<コンディション> Dirt Loose Rocky Wet <テクノロジー> Siped and chipped mud spikes Pyramid architecture and a wide-open block footprint用途エンデューロ、トレイル仕様サイドプロテクト:Slash Guard 2ケーシングLightWeightコンパウンドHigh Grip(TT)ビードTCS
VENTURE TCS (ベンチャー TCS)
WTB(ダブルティービー)¥9,698税込¥10,6681本7日以内出荷<コンディション> Pavement Hardpack Dirt Gravel Loose <テクノロジー> Sapportive centerline tread Two rows of outer knobs Intermediate ridges用途ロード、グラベル色TANケーシングLightweightコンパウンドFast RollingビードRoad TCS
RADDLER TCS (ラドラー TCS)
WTB(ダブルティービー)¥9,698税込¥10,6681本7日以内出荷<コンディション> Pavement Mixed Dirt <テクノロジー> Smooth centerline and all weather herringbone pattern Substantial side knobs用途グラベル、シクロクロス色TANサイズ700×40c質量(g)512ケーシングLightweightコンパウンドFast RollingビードTCS Aramid
RIDDLER TCS (リドラー)
WTB(ダブルティービー)¥9,698税込¥10,6681本欠品中<コンディション> Pavement Mixed Dirt <テクノロジー> Smooth centerline and all weather herringbone pattern Substantial side knobs用途グラベル、シクロクロスケーシングLightWeightコンパウンドFast RollingビードTCS Aramid
HORIZON TCS (ホライゾン TCS)
WTB(ダブルティービー)¥9,698税込¥10,6681本欠品中<コンディション> Pavement Mixed Dirt <テクノロジー> Smooth centerline and all-weather herringbone pattern用途ロード、グラベル色TANサイズ650B×47質量(g)515ケーシングLightWeightコンパウンドFast RollingビードRoad Plus TCS
VIGILANTE TCS (ヴィジランテ TCS) E25
WTB(ダブルティービー)¥12,980税込¥14,2781本7日以内出荷WTBのベストセラータイヤVIGILANTEに強度をアップしたE25タイプが登場! 2.8(プラスタイヤ)&2.5のサイズを揃えました。サイドノブパターン、サイピングを リニューアルしアグレッシブな走りを支えてくれます!色ブラックケーシングTough
セルフクリンチングナットTCS 小箱 (ステンレス)
ボーセイ¥29,780~税込¥32,758~1箱(250本)ほか4日以内出荷丸タイプの圧入ナットです。薄板のねじ立てが容易に可能。簡単な圧入にて高い取付強度を実現。方向性を気にせず取付可能。アルミ板など溶接しにくい箇所にも容易にねじ立てが可能。用途薄板への圧入に。材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
測色計 TCS-610
TIME¥999,800税込¥1,099,7801台10日以内出荷プラスチック色測定 織物の色測定 食物色の測定 ペイントカラー測定 SCS光学エンジン カメラファインダー 自動光補償 ETCリアルタイム補正 フルバンドイコライザLED 光源(CLEDS) カラーカード検索機能仕様測定条件:観察角度:2度/10度 照明:d/8(散乱光源・8度観察角度)・SCI(鏡面反射成分を含む)・SCE(鏡面反射成分を除く)同時 測定機能(CIE No.15・ISO7724/1・ASTM E1164・DIN 5033 Teil7・JIS Z8722条件c標準)、積分球サイズ:Φ40mm・Avian-D完全拡散表面コーティング、測定用光源:CLEDs(フルバンドのバランス型Led光源)、測定波長範囲:400-700nm、測定波長間隔:10nm、半値幅:5nm、反射率解像度:0.0001、最短測定可能間隔:約2秒表示スペクトログラム/データ・サンプルの比色値・色差値・合否結果・色バイアス・測定領域の表示・履歴デー タの色シミュレーション・標準サンプルのマニュアル入力・テストレポートの生成センサーデュアル光路アレイセンサー測定範囲(ppm)0-200%観察光源A・C・D50・D55・D65・D75・F1・F2・F3・F4・F5・F6・F7・F8・F9・F10・F11・F12・CWF・U30・DLF・NBF・TL83・TL84・U35
測色計 TCS-600C
TIME¥949,800税込¥1,044,7801台10日以内出荷45/0構造 測定基準に準拠 標準測定管理ソフトウェア 全国校正証明書 顧客エクスペリエンスの向上 自動車、反射ロゴ 、フィルム、内装、コイル、パッケージングなどで色及び光沢測定に最適 機能 色 色差式 ΔE*ab,ΔE*CH,ΔE*uv,ΔE*cmc(2:1),ΔE*cmc(1:1),ΔE*94,ΔE*00,ΔEab(Hunter),555トーン分類 光源の寿命 10年間で1000万回仕様測定波長範囲:400-700nm、測定波長間隔:10nm、測定用光源:LED、繰返し性:分光反射率:標準偏差0.08%以内。色彩値:標準偏差ΔE*ab0.03(白色校正板を5秒間隔で30回測定したとき)・最大値0.05、観察条件:2度/10度、表色系:CIE-L*a*b・L*C*h・L*u*v・XYZ・Yxy・反射率・Hunter-lab・MunsellMI・CMYKセンサー高感度シリコンフォトダイオード器差0.2ΔE*(BCRAシリーズII・12色測定時の平均値)測定条件45/0(45度リング照明・垂直受信)測定径(Φmm)11観察光源A・C・D50・D55・D65・D75・F1-F12・CWF・U30・DLF・NBF・TL83・TL84・U35インデックスWI(ASTME313-00・ASTME313-73・CIE/ISO・AATCC・Hunter・TaubeBergerStensby)・YI(ASTMD1925・ASTME313-00・ASTME313-73)・Tint(ASTME313・CIE・Ganz)・メタメリックインデックスMilm・色堅牢度・色堅牢度・ISO輝度・濃度・T濃度・M濃度・E濃度
NANO TCS (ナノ 700)
WTB(ダブルティービー)¥9,698税込¥10,6681本7日以内出荷<コンディション> Dry to Dump Hardpack to Sandy <テクノロジー> Dense mid teread height Center line semi-broken tread用途グラベル、シクロクロスサイズ700×40c質量(g)530ケーシングLightWeightコンパウンドFast RollingビードTCS
CDストッカー TCS890 ナチュラル
オークス¥69,980税込¥76,9781個8日以内出荷自室がまるでCDショップに!コレクションを見せながら収納できます。前後棚で収納力2倍!スペースが無くても設置できます幅(cm)89
KOM Light TCS 2.0
WTB(ダブルティービー)¥16,980税込¥18,6781本6日以内出荷用途クロスカントリー、トレイル、グラベルサイズ29" i23質量(g)443外幅(mm)27内幅(mm)23ホール数32H
測色計 TCS-810
TIME¥1,298,000税込¥1,427,8001台10日以内出荷ガラス、液体の色の測定に適しています CS-810透過分光光度計は、材料の透過率、吸光度、濃度、色、その他のパラメ ータを測定するために特別に設計された高性能分光光度計です。 プラチナコバルト、ガードナーの色調に合致 UV強化シリコンフォトダイオードを採用 測定間隔 1秒 測定時間 1秒 測定径 Φ10mm 使用温湿度 0-45℃,相対湿度80%以下(35℃のとき),結露しないこと 保管温湿度 -25-55℃,相対湿度80%以下(35℃のとき),結露しないこと仕様積分球サイズ:Φ40mm・Avian-D全反射反射コーティング、測定用光源:CLED(全帯域バランス型Led光源)、測定波長範囲:400-700nm、測定波長間隔:10nm、半値幅:5nm、反射率解像度:0.0001、観察条件:2度/10度表示伝送図/データ・サンプル比色値・色差/グラフ・合格/不合格結果・カラーバイアス・カラーシミュレーション・履歴データカラーシミュレーション・標準サンプルマニュアル入力・テストレポートセンサーデュアル光路アレイセンサー測定条件d/0(散乱光源・0度の観察角度)(CIENo.15・ISO7724/1・ASTME1164・DIN5033Tei17・JISZ8722の条件cの標準に準ずる)測定範囲(ppm)0-200%観察光源A・C・D50・D55・D65・D75・F1・F2・F3・F4・F5・F6・F7・F8・F9・F10・F11・F12・CWF・U30・DLF・NBF・TL83・TL84
測色計 TCS-650
TIME¥739,800税込¥813,7801台10日以内出荷プラスチック色測定 織物の色測定 食物色の測定 ペイントカラー測定 SCS光学エンジン カメラファインダー 自動光補償 ETCリアルタイム補正 フルバンドイコライザLED 光源(CLEDS) カラーカード検索機能 測定時間 約2秒 測定径 A型:10mm | B型:4mm,6mm仕様測定条件:観察角度:2度/10度 照明:d/8(散乱光源・8度観察角度)・SCI(鏡面反射成分を含む)・SCE(鏡面反射成分を除く)同時 測定機能(CIE No.15・ISO7724/1・ASTM E1164・DIN 5033 Teil7・JIS Z8722条件c標準)、積分球サイズ:Φ40mm・Avian-D完全拡散表面コーティング、測定用光源:パルス光、測定波長範囲:360-740nm、測定波長間隔:10nm、半値幅:5nm、反射率解像度:0.0001、最短測定可能間隔:約2秒表示スペクトログラム/データ・サンプルの比色値・色差値・合否結果・色バイアス・測定領域の表示・履歴デー タの色シミュレーション・標準サンプルのマニュアル入力・テストレポートの生成センサーデュアル光路アレイセンサー測定範囲(ppm)0-200%観察光源A・C・D50・D55・D65・D75・F1・F2・F3・F4・F5・F6・F7・F8・F9・F10・F11・F12・CWF・U30・DLF・NBF・TL83・TL84・U35
KOM Light TCS 2.0
WTB(ダブルティービー)¥16,980税込¥18,6781本6日以内出荷用途エンデューロ、トレイルサイズ29" i35質量(g)615外幅(mm)39内幅(mm)35ホール数32H
測色計 TCS-660
TIME¥999,800税込¥1,099,7801台10日以内出荷プラスチック色測定 織物の色測定 食物色の測定 ペイントカラー測定 SCS光学エンジン カメラファインダー 自動光補償 ETCリアルタイム補正 フルバンドイコライザLED 光源(CLEDS) カラーカード検索機能 測定時間 約2秒 測定径 A型:10mm | B型:4mm,6mm仕様測定条件:観察角度:2度/10度 照明:d/8(散乱光源・8度観察角度)・SCI(鏡面反射成分を含む)・SCE(鏡面反射成分を除く)同時 測定機能(CIE No.15・ISO7724/1・ASTM E1164・DIN 5033 Teil7・JIS Z8722条件c標準)、積分球サイズ:Φ40mm・Avian-D完全拡散表面コーティング、測定用光源:CLEDs(フルバンドのバランス型Led光源、測定波長範囲:400-700nm、測定波長間隔:10nm、半値幅:5nm、反射率解像度:0.0001、最短測定可能間隔:約0.5秒表示スペクトログラム/データ・サンプルの比色値・色差値・合否結果・色バイアス・測定領域の表示・履歴デー タの色シミュレーション・標準サンプルのマニュアル入力・テストレポートの生成センサーデュアル光路アレイセンサー測定範囲(ppm)0-200%観察光源A・C・D50・D55・D65・D75・F1・F2・F3・F4・F5・F6・F7・F8・F9・F10・F11・F12・CWF・U30・DLF・NBF・TL83・TL84・U35
分光測色計・色彩色差計・PANTONE色見本内蔵 TCS-520
TIME¥689,800税込¥758,7801台4日以内出荷PANTONE 色見本内蔵 20 種類のカラーインデックスと26 種類の光源 自動キャリブレーション 切り替え可能な絞り11mm/6mm/1*3mm UV 含有/ UV 除外 多機能キャリ ブレーションベース モバイルデバイスアプリに接続してより多くの機能を拡張 ジオメトリ d/8( 拡散照明,8度 表示) SCI( 鏡面反射成分を含む),SCE( 鏡面反 射光成分を除く) 光源 LED( フルバンドバランスLED) 色空間とインデック ス 反射率,CIE-Lab,CIE-LCh,HunterLab,CIE Luv,XYZ,Yxy,RGB, 色差( Δ E* ab, Δ E* cmc, Δ E* 94, Δ E* 00),WI(ASTM E313-00,ASTM E313 -73,CIE / ISO,AATCC, ハン ター, タウベバーガーステンスビー),YI(ASTM D1925,ASTM E313-00,ASTM E313- 73), 黒さ(My,dM), 耐変色性, 色合い,(ASTM E313-00), 色濃℃MYK(A,T,E,M), マ イルム, マンセル, 不透明度, 色の強さ 光源 A,B,C,D50,D55,D65,D75,F1,F2,F3,F4 ,F5,F6,F7,F8,F9,F10,F11,F12,CWF,U30,U35,DLF,NBF,TL83,TL84仕様反射率範囲:0-200%、反射率の解像度:0.0001、球のサイズ:40mm、再現性色度値:最大:dE*ab <0.04 | 平均:dE*ab <0.03 | Δ E*ab0.02 以内の標準偏差| 反射率:標準偏差<0.1%、照明エリア/ 絞り:MAV: Φ 8mm/ Φ 11mm | MAV:Φ 4mm/ Φ 6mm | MINI:1*3mm、測点時間:約1秒、データ保存:APPと本体インターフェースUSB・Bluetooth波長範囲(nm)400-700電池充電式3.7V/3000mAh画面仕様IPS フルカラースクリーン・2.4 インチ波長間隔(nm)10
TCS タフアルミ 流し台シート
東和産業¥699税込¥7691個8日以内出荷クロス入りの丈夫な3層構造で、破れにくく丈夫です。 このシートは上層のアルミ蒸着ポリエステルと、下層の発泡ポリエチレンの間にポリエチレンクロスをラミネートしたもので、擦り傷に強く破れにくいので丈夫です。防虫・防カビ加工で不快な害虫を寄せつけにくい! 下層にピレスロイド様防虫剤と防カビ剤を練りこんだ発泡ポリエチレンを使用しているため、シートまわりに害虫を寄せつけにくくシート裏面のカビの繁殖を防ぎます(ご使用のめやすは、開封後約6ヶ月です)。 また防虫剤はいやな臭いがせず、ナフタリン・パラジクロルベンゼン・しょうのうなど、他の防虫剤と併用できます。下からの湿気や汚れを防ぎ、ソース・しょう油・油等をこぼしても、下面に流れ込むのを防ぎます。汚れは水拭きで簡単に落ちます。サイズはハサミで自由にカットできます。材質ポリエステル(アルミ蒸着)、ポリエチレン寸法(mm)600×1800
ベンチトップ分光光度計 TCS-820N
TIME¥1,698,000税込¥1,867,8001台10日以内出荷TCS-820Nは、スマートでシンプルな操作と高精度の分光光度計です。 7インチのタッチスクリーン、全波長範囲、Androidオペレーティングシステムを採用しています。 照明:反射率D / 8°および透過率D / 0°(UVを含む/ UVを除く)、色測定の高精度、大容量ストレージメモリ、PCソフトウェア、上記の利点により、実験室で色分析および通信に使用されます。 イルミネーション/ビューイングシステム: 【反射】d / 8(拡散照明、8度の視野角 ) SCI / SCEの同時測定(ISO7724 / 1、CIE No.15、ASTM E1164、ASTM-D1003-07、DIN5033 Teil7、JIS Z8722条件C規格) 【透過率】d / 0(拡散照明、0度表示) センサー:シリコンフォトダイオードアレイ シリコンフォトダイオードアレイ:シリコンフォトダイオードアレイ グレーティング方法:凹面グレーティング仕様反射率範囲:0~200%、UV測定:UV、400nmカット、420nmカット、460nmカットを含む、測定口径:反射率、透過率:Φ25mm(自動絞りサイズ認識)、透過率サンプルサイズ:サンプルの幅と高さに制限はなく、厚さは50mm以下、ハーフバンド幅:5nm球径(Φmm)152測定時間SCI / SCE <2s SCI + SCE <4s光源パルスキセノンランプとLED波長(nm)360~780解像度0.0001波長間隔(nm)10
精密バネ軸継手 TCSシリーズ(大軸径)
酒井製作所¥13,980~税込¥15,378~1個17日以内出荷材質S45Cタイプシングル種類ディスクタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])10000材質(ボルト)SCM435許容偏角(°)1許容偏心(mm)0.02
漏電・ノーフューズ遮断器用 小型端子カバー
三菱電機(12件のレビュー)¥289~税込¥318~1パック(2個)ほか当日出荷から翌々日出荷充電部の露出を避けるため使用するものです。(電気操作式遮断器の場合、端子カバーは取り付けられません。) ワンタッチ端子カバー 遮断器の本体取付穴にさし込むだけで取付でき、非常に便利です。はずすときは、端子カバーの抜け止め突起部をマイナスドライバーの先端又は指先でずらして引抜いてください。
...