「tcw-wp2」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 防水型デジタル上皿はかり Yamato(大和製衡)

    防水型デジタル上皿はかり

    Yamato(大和製衡)
    34,980税込38,478
    1台ほか
    当日出荷から50日以内出荷
    計量スピード0.6秒以下を実現し、電池寿命はアルカリ乾電池使用時約3000時間、定量機能を搭載しております。 防塵・防水等級IP68準拠
    寸法(mm)個装箱:310×373×225質量(kg)3.7(電池含)、個装箱:約5、カートン:約21(入数4台)種類上皿はかり消費電力(W)通常0.03電源単1形乾電池4本(付属)、専用ACアダプタ(オプション)表示サイズ(mm)LCD(液晶表示)13.5(W)×30(H)検定検定外品機能零点リセット機能、ワンタッチ風袋引き機能、オートオフ機能、ブザー機能、自動風袋引機能、風袋引き忘れ防止機能、マルチファンクション機能(定量計量機能、チェッカ機能、ランク選別機能、減算式チェッカ機能)、スパン調整機能、使用地区補正機能表示形式デジタル本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)242×292×119~126載台寸法(幅W×奥行D)(mm)232×202防塵防水性能IP68電池寿命約3000時間(アルカリ乾電池使用時)風袋引方法ありカートン寸法(mm)635×400×480(入数4台)計量皿形状ひょう量単位g(グラム)
  • 防水一体型スケール DS-500N 寺岡精工(TERAOKA)

    防水一体型スケール DS-500N

    寺岡精工(TERAOKA)
    35,980税込39,578
    1台
    当日出荷から7日以内出荷
    業界初秤の心臓部ロードセルに特殊コーティングを採用し、本体は3Room構造で完全密封し、IP65を取得。 消費電力も少なく、単2形乾電池4本で連続1000時間以上と省エネ対応。 本体も2.2kgとたいへん軽量で、計量場所の移動も手軽にできます。
    質量(kg)2.2(乾電池含む)種類上皿式はかり使用温度範囲(℃)0~+35消費電力(W)0.05(DC6V)電源DC6V(単2形乾電池1.5V×4)計量皿寸法(mm)232×179センサーロードセルシステム保護等級IP65表示形式デジタル本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)240×270×120最大風袋量(kg)0.999使用環境湿度(%)15~85(結露なきこと)計量皿形状角皿ひょう量単位kg
  • 防水型デジタル上皿はかり(検定付き) Yamato(大和製衡)

    防水型デジタル上皿はかり(検定付き)

    Yamato(大和製衡)(1件のレビュー)
    34,980税込38,478
    1台ほか
    当日出荷から13日以内出荷
    計量スピード0.6秒以下を実現し、電池寿命はアルカリ乾電池使用時約3000時間、定量機能を搭載しております。 防塵・防水等級IP68準拠 その他機能:定量計量機能、チェッカ機能、ランク選別機能、自動風袋引き機能、風袋引き忘れ防止機能、オートオフ機能
    寸法(mm)個装箱:310×373×225質量(kg)3.7(電池含)、個装箱:約5、カートン:約21(入数4台)種類上皿はかり使用温度範囲(℃)-10~40消費電力(W)通常0.03電源単1乾電池×4本(付属)、専用ACアダプタ(別売)定格電圧(V)DC6表示サイズ(mm)LCD(液晶表示)13.5(W)×30(H)検定検定品機能零点リセット機能、ワンタッチ風袋引き機能、オートオフ機能、ブザー機能、自動風袋引機能、風袋引き忘れ防止機能、マルチファンクション機能(定量計量機能、チェッカ機能、ランク選別機能、減算式チェッカ機能)表示形式デジタル電池寿命(時間)約3000(アルカリ乾電池使用時)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)242×292×119~126文字寸法(mm)30(H)×13.5(W)載台寸法(幅W×奥行D)(mm)232×202防塵防水性能IP68準拠カートン寸法(mm)635×400×480(入数4台)計量皿形状使用湿度範囲(%RH)30~85(結露なきこと)
  • デジタル上皿はかり(検定付き) Yamato(大和製衡)

    デジタル上皿はかり(検定付き)

    Yamato(大和製衡)
    21,980税込24,178
    1台ほか
    当日出荷から50日以内出荷
    計量スピード0.6秒以下を実現し、電池寿命はアルカリ乾電池使用時約3000時間、定量機能を搭載しております。 その他機能:定量計量機能、チェッカ機能、ランク選別機能、自動風袋引き機能、風袋引き忘れ防止機能、オートオフ機能 表示サイズ13.5(W)X30(H)mmの大型表示、リア13.5(W)X27(H)mm
    幅(mm)242質量(kg)約2.6(電池含)高さ(mm)113~120種類上皿はかり奥行(mm)288消費電力(W)通常0.03ひょう量(kg)30電源単1形乾電池4本(別売)、専用ACアダプタ(オプション)目量(g)10機能定量計量機能、チェッカ機能、ランク選別機能、自動風袋引き機能、風袋引き忘れ防止機能、オートオフ機能表示形式デジタル電池寿命(時間)約3000(アルカリ乾電池使用時)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)242×288×113~120計量皿形状
  • デジタルはかり 電池式 20kg モノタロウ

    デジタルはかり 電池式 20kg

    モノタロウ(32件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1台
    当日出荷
    樹脂製ボディなので軽くて移動もしやすい。電池式なので近くにコンセントが無くても使用できます。ステンレス製計量皿は標準仕様、様々な計量に対応
    用途研究室、工場、農場、厨房、などに使用出来る汎用製品種別デジタルはかり質量(kg)2.4タイプ取引証明以外用種類デジタルはかり使用温度範囲(℃)0~40ひょう量(kg)20電源単3乾電池×4本(別売)表示LCD 文字高17.55mm表示方式デジタル目量(kg)0.01材質(台)SUS201外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×298×106機能風袋引き、自動電源OFF計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)242×213計量皿形状ひょう量単位kg
  • 防塵・防水デジタルはかり SL-WPシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)

    防塵・防水デジタルはかり SL-WPシリーズ

    A&D(エー・アンド・デイ)(8件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷から15日以内出荷
    ジャバッ!と洗える、ウォーターボーイ。洗えて安心・衛生的・長持ち!。本体に水をかけて洗浄可能なステンレスボディ(防塵・防水 IP65※ACアダプタ使用時を除く)※水没には適しません。容器をのせた状態でゼロ表示可能な風袋引き機能付き。クッキリ見やすい大型液晶表示(文字高25mm)。オートパワーオフの省エネ設計。取り外して水洗い可能なステンレス皿(SUS304)
    用途食品加工、水産加工工場の水場での使用、頻繁に持ち運びをする野外の現場での使用。仕様スパンドリフト:±0.015%/℃ TYP (5℃~35℃)材質SUS304(計量皿、本体金属部)、ポリエステルフィルム(表示シート)、ABS(本体プラスティック部)、PVC(足コマ)種類電子天秤電源単1形乾電池x6個(別売)またはACアダプタ(別売)計量皿寸法W(mm)232計量皿寸法D(mm)192表示7セグメントLCD、文字高25mm外形寸法D(mm)280外形寸法W(mm)266外形寸法H(mm)146機能風袋引き機能:あり表示形式デジタル計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)232×192動作温湿度範囲-10~40℃、85%RH以下防塵防水性能IP65電池寿命マンガン乾電池使用時:約600時間(20℃)、アルカリ乾電池使用時:約1200時間(20℃)スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±0.015%/℃表示書き換え間隔約10回/秒風袋引方法ありRoHS指令(10物質対応)対応計量皿形状ひょう量単位kg
  • デジタル防水はかり カスタム

    デジタル防水はかり

    カスタム(1件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1台ほか
    当日出荷から22日以内出荷
    水に強いIP65準拠の防水はかりです。オートパワーオフ機能付きです。重力加速度16エリア設定可能。風袋引き機能付きです。水平調整可能なスクリュー式足部。簡単に取り外し可能なステンレス(SUS304)皿を標準装備。
    付属品取扱説明書、ステンレス皿(材質SUS304、型番CS-SUSP1)、単2形乾電池×4個材質ステンレス皿質量(kg)約2.5高さ(mm)108種類デジタル上皿式はかり使用温度範囲(℃)0~+40奥行(mm)260分解能1/2000機能オートパワーオフ機能付表示形式デジタル校正本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約250×260×108使用温湿度範囲0~40℃、85%RH以下(結露不可)保存温湿度範囲-10~60℃、70%RH以下(但し、結露のないこと)オートパワーオフ5/10/20/30/40/50/60/90分より選択、解除可電池寿命約1800時間(アルカリ電池使用時)使用環境湿度(%)85RH以下計量皿形状角皿
  • 検定付きはかり SJシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)

    検定付きはかり SJシリーズ

    A&D(エー・アンド・デイ)(42件のレビュー)
    7,698税込8,468
    1台
    当日出荷から11日以内出荷
    全高が低く、計量物の載せ降ろしが容易。大型液晶 文字高25mm。オートパワーオフ機能。5分以上動作しないと自動的に電源オフ。風袋引き機能。容器を乗せた状態でゼロ表示可能。取手部のある持ち運びやすい構造。ACアダプタ(別売品)、または乾電池(別売)の選べる電源
    用途取引・証明用。研究室、工場、農業、厨房、その他様々な場所で使用出来る検定付製品電源単1型乾電池(R20P/LR20)4本(別売)または、ACアダプタ(AX-TB294)(別売)計量皿寸法W(mm)230計量皿寸法D(mm)190表示7セグメントLCD、文字高25mm外形寸法D(mm)250外形寸法W(mm)265外形寸法H(mm)106検定検定付動作温湿度範囲-10~40℃、85%RH以下(結露しないこと)電池寿命約2000時間(20℃、アルカリ乾電池使用時)表示書き換え間隔約10回/秒RoHS指令(10物質対応)対応
  • 防水型デジタル上皿はかり 検定無し 校正証明書付 UDS-600-WPNシリーズ Yamato(大和製衡)

    防水型デジタル上皿はかり 検定無し 校正証明書付 UDS-600-WPNシリーズ

    Yamato(大和製衡)
    57,980税込63,778
    1個
    23日以内出荷から69日以内出荷
    計量スピードが0.6秒以下です。
    質量(kg)約4(電池含む)種類上皿はかり外形寸法(mm)242×292×119~126消費電力(W)通常0.03電源単1乾電池×4本(テスト用付属)または専用ACアダプタ(別売)計量皿寸法(mm)232×202検定無し機能定量計量機能、チェッカ機能、ランク選別機能、自動風袋引き機能、風袋引き忘れ防止機能、ブザー機能、オートオフ機能表示形式デジタル電池寿命(時間)約3000(アルカリ乾電池使用時)計量皿形状ひょう量単位g校正証明書一般校正
  • 一体型スケール 寺岡精工(TERAOKA)

    一体型スケール

    寺岡精工(TERAOKA)(3件のレビュー)
    119,800税込131,780
    1個ほか
    7日以内出荷から62日以内出荷
    7インチカラーLCD搭載と見やすい表示で、設定値や計量値の読取ミスを防止。 あらかじめセットした下限・上限値から適量値を判断し、不足/適量/過量を内蔵ブザーとランプでお知らせします。 過不足判定、連番、加算印字など、豊富な印字機能がさまざま管理を実現します。
    仕様質量検出:ロードセル種類一体型スケール電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)約14精度1/3000マルチレンジ表示バックライト付き7.0インチカラーTFT液晶タッチパネル計量皿寸法(mm)270.9×198.4センサーロードセル通信方式RS232C通信モード:ストリーム、マニュアル、コマンド(DSX-1000用)、DS-470マニュアル出力1、DS-470マニュアル出力2表示形式デジタルインターフェースRS232C(本体側コネクタ形状:D-SUB9PINオス)、セットポイント(本体側コネクタ形状:D-SUB9PINメス)画面表示寸法(mm)(縦)約8.5×(横)15.3風袋引方法ワンタッチ風袋引、デジタル風袋引計量皿形状角皿
  • デジタルシャワープルーフはかり カスタム

    デジタルシャワープルーフはかり

    カスタム(27件のレビュー)
    7,398税込8,138
    1台ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    上から水をこぼしても安心なシャワープルーフ(防滴)はかりです。重力加速度16エリア設定可能です。水準器・風袋機能付です。場所を選ばないスタイリッシュなデザインです。
    材質ABS樹脂種類デジタル上皿式はかり使用温度範囲(℃)0~40センサーロードセル方式保護等級IPX2 防滴II形表示形式デジタル使用環境湿度(%)85以下本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約250×108×260計量皿形状角皿
  • デジタルはかり SHシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)

    デジタルはかり SHシリーズ

    A&D(エー・アンド・デイ)(45件のレビュー)
    7,598税込8,358
    1台
    当日出荷から21日以内出荷
    1/2000の高分解能で細かく軽量。持ち運びがしやすい構造(左右に便利な取手部付)。低い全高で上下の移動が少なく載せ降ろしが容易。大きな表示部(文字高25mmでクッキリ表示)。大きな軽量皿(230×190mm)。2電源式で使用場所を選ばず、持ち運び可能(ACアダプタ/乾電池は別売)
    用途研究室、工場、農業、厨房、その他様々な場所で使用出来る汎用製品仕様スパンドリフト:±0.015%/℃(5℃~35℃)種類電子天秤電源単1型乾電池(R20P/LR20)4個(別売)または、ACアダプタ(AX-TB294)(別売)計量皿寸法W(mm)230計量皿寸法D(mm)190表示7セグメントLCD、文字高25mm表示方式デジタル外形寸法D(mm)250外形寸法W(mm)265外形寸法H(mm)106計量皿寸法(mm)230×190電池寿命(時間)約2000(20℃、アルカリ乾電池使用時)スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±0.015%/℃表示書き換え間隔約10回/秒動作温度(℃)-10~40風袋引方法ありRoHS指令(10物質対応)対応計量皿形状使用湿度範囲(%RH)85以下(結露しないこと)
  • 防水型デジタル上皿はかり Yamato(大和製衡)

    防水型デジタル上皿はかり

    Yamato(大和製衡)
    39,980税込43,978
    1台ほか
    4日以内出荷から13日以内出荷
    計量スピード0.6秒以下を実現し、電池寿命はアルカリ乾電池使用時約3000時間、定量機能を搭載しております。 3データ表示、3色LED表示による判定 その他機能:定量計量機能、チェッカ機能、ランク選別機能、計数機能、自動風袋引き機能、風袋引き忘れ防止機能、不足数量機能、ジャスト計量機能、ブザー機能、オートオフ機能
    質量(kg)約4(電池含)種類上皿はかり消費電力(W)通常0.03電源単1形乾電池4本(付属)、専用ACアダプタ(オプション)表示部3データ表示、3色LED表示による判定表示形式デジタル電池寿命(時間)約3000(アルカリ乾電池使用時)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)242×292119~126計量皿形状
  • デジタルはかり SLシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)

    デジタルはかり SLシリーズ

    A&D(エー・アンド・デイ)(27件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1個ほか
    当日出荷から16日以内出荷
    分解能1/2000。使いやすい簡単操作。大型液晶 文字高25mm。表示部の角度はテーブルに載せて使うときに見やすいように設計。大きな計量皿(230x190mm)。オートパワーオフ機能。風袋引き機能。ステンレス製(SUS304)計量皿別売(SK-10JA)
    用途研究室、工場、農業、厨房、その他様々な場所で使用出来る汎用製品仕様スパンドリフト:±0.015%/℃ TYP(5℃~35℃)材質ABS(本体)、ポリエステルフィルム(表示シート)、PVC(ゴム足)電源ACアダプタAX-TB294(別売)、または単1形乾電池6個(別売)計量皿寸法W(mm)230計量皿寸法D(mm)190表示7セグメントLCD、文字高25mm、SL-Dシリーズは両面表示表示方式デジタル外形寸法D(mm)232外形寸法W(mm)244外形寸法H(mm)137動作温湿度範囲-10℃~40℃、85%RH以下電池寿命マンガン乾電池使用時:約600時間(20℃)、アルカリ乾電池使用時:約1200時間(20℃)スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±0.015%/℃表示書き換え間隔約10回/秒RoHS指令(10物質対応)対応
  • 防水型デジタル上皿はかり(検定付き) Yamato(大和製衡)

    防水型デジタル上皿はかり(検定付き)

    Yamato(大和製衡)
    39,980税込43,978
    1台ほか
    5日以内出荷から13日以内出荷
    計量スピード0.6秒以下を実現し、電池寿命はアルカリ乾電池使用時約3000時間、定量機能を搭載しております。 3データ表示、3色LED表示による判定 その他機能:定量計量機能、チェッカ機能、ランク選別機能、計数機能、自動風袋引き機能、風袋引き忘れ防止機能、不足数量機能、ジャスト計量機能、ブザー機能、オートオフ機能
    種類上皿はかり消費電力(W)通常0.03電源単1形乾電池4本(付属)、専用ACアダプタ(オプション)表示部3データ表示、3色LED表示による判定表示形式デジタル電池寿命(時間)約3000(アルカリ乾電池使用時)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)242×292119~126計量皿形状
  • デジタル上皿はかり(検定付き) Yamato(大和製衡)

    デジタル上皿はかり(検定付き)

    Yamato(大和製衡)(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1台ほか
    当日出荷から50日以内出荷
    計量スピード0.6秒以下を実現し、電池寿命はアルカリ乾電池使用時約3000時間、定量機能を搭載しております。 表示サイズ13.5(W)×30(H)mmの大型表示
    寸法(mm)個装箱:310×373×225質量(kg)約2.5(電池含)、個装箱:約5、カートン:21(入数4台)種類上皿はかり消費電力(W)通常0.03電源単1形乾電池4本(別売)、専用ACアダプタ(オプション)表示サイズ(mm)LCD(液晶表示)13.5(W)×30(H)検定検定品機能零点リセット機能、ワンタッチ風袋引機能、オートオフ機能、マルチファンクション機能(定量計量機能、チッヵ機能、ランク選別機能、減算式チッ力機能)、 自動風袋引機能、風袋引忘き机防止機能表示形式デジタル本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)242×288×113~120載台寸法(幅W×奥行D)(mm)228×198電池寿命約3000時間(アルカリ乾電池使用時)カートン寸法(mm)635×400×480(入数4台)計量皿形状
  • 上皿はかり モノタロウ

    上皿はかり

    モノタロウ(164件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1台
    当日出荷
    大きくて見やすい目盛です。
    用途製造現場、農作業、水産加工での計量に。材質皿:ステンレス(SUS410) 目盛カバー:AS樹脂種類上皿はかり色(本体)計量皿形状ひょう量単位kg
  • 一体型スケール(プリンター内蔵) 寺岡精工(TERAOKA)

    一体型スケール(プリンター内蔵)

    寺岡精工(TERAOKA)
    149,800税込164,780
    1台ほか
    7日以内出荷
    7インチカラーLCD搭載と見やすい表示で、設定値や計量値の読取ミスを防止。 あらかじめセットした下限・上限値から適量値を判断し、不足/適量/過量を内蔵ブザーとランプでお知らせします。 過不足判定、連番、加算印字など、豊富な印字機能がさまざま管理を実現します。 (プリンター内蔵型) 標準装備のRS-232Cとセットポイント出力により、パソコンや外部プリンター(オプション)への計量データの送信も可能。 さらに外部機器の制御も可能です。
    種類上皿式はかり電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)約14表示バックライト付き7.0インチカラーTFT液晶タッチパネル計量皿寸法(mm)270.9×198.4プリンターダイレクトサーマル方式通信方式RS232C通信モード:ストリーム、マニュアル、コマンド(DSX-1000用)、DS-470マニュアル出力1、DS-470マニュアル出力2表示形式デジタルインターフェースRS232C(本体側コネクタ形状:D-SUB9PINオス)、セットポイント(本体側コネクタ形状:D-SUB9PINメス)画面表示寸法(mm)(縦)約8.5×(横)15.3風袋引方法ワンタッチ風袋引、デジタル風袋引計量皿形状角皿
  • 普及型上皿はかり Yamato(大和製衡)

    普及型上皿はかり

    Yamato(大和製衡)(14件のレビュー)
    8,598税込9,458
    1台
    翌々日出荷
    大きくて見やすい目盛板斜面 完成されたベストセラー。 検定合格品(国家検定品)
    種類上皿はかり外形寸法(mm)217×274×266目盛板外径(mm)Φ200表示形式アナログ計量皿形状角皿
  • デジタル上皿はかり Yamato(大和製衡)

    デジタル上皿はかり

    Yamato(大和製衡)(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1台ほか
    当日出荷から50日以内出荷
    計量スピード0.6秒以下を実現し、電池寿命はアルカリ乾電池使用時約3000時間、定量機能を搭載しております。 表示サイズ13.5(W)×30(H)mmの大型表示
    幅(mm)242寸法(mm)個装箱:310×373×225質量(kg)約2.5(電池含)、個装箱:約5、カートン:21(入数4台)種類上皿はかり消費電力(W)通常0.03電源単1形乾電池4本(別売)、専用ACアダプタ(オプション)表示サイズ(mm)LCD(液晶表示)13.5(W)×30(H)検定検定外品機能零点リセット機能、ワンタッチ風袋引機能、オートオフ機能、マルチファンクション機能(定量計量機能、チッヵ機能、ランク選別機能、減算式チッ力機能)、 自動風袋引機能、風袋引忘き机防止機能、スパン調整機能、使用地区補正機能表示形式デジタル本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)242×288×113~120載台寸法(幅W×奥行D)(mm)228×198電池寿命約3000時間(アルカリ乾電池使用時)カートン寸法(mm)635×400×480(入数4台)計量皿形状
はかりカテゴリ