カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(82)
  • 研磨材(35)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(26)
  • 切削工具(23)
  • 制御機器(21)
  • 測定用品(14)
  • 建築金物(6)
  • 自動車補修部品(6)
  • 空調・照明・電設資材(5)
  • 作業工具(5)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 厨房用品(2)
  • 機構部品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 医療(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 事務用品(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 電動工具(2)
  • 物流用品(1)
  • テープ(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 電気材料(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 家電(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「td-100」の検索結果

232件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 融雪マット【ソーヒーター】 玄関/通路用 TD-100 北海道ゴム工業所

    融雪マット【ソーヒーター】 玄関/通路用 TD-100

    北海道ゴム工業所
    58,980税込64,878
    1枚
    4日以内出荷
    降ってくる雪を素早く融かすゴム製マット。 敷いてコンセントに差し込むだけ。 雪国に立地する環境を生かして改良を重ね、公共舗道、鉄道、電力施設等で高評価を受けた製品を一般向けに標準化した商品。 ゴム原料の高圧プレス成型により高い防水性と絶縁性を保持し、壊れにくい。 程良い柔軟性と滑り防止加工による快適な歩行性。 丸めて収納可能。 水や中性洗剤で簡単洗浄。 表裏同一デザインにより、電源方向に合わせて両面ご利用可能。 4箇所の固定穴。 PSE認証商品。日本防炎協会認定品。
    用途玄関/通路用厚さ(mm)9質量(kg)14タイプ玄関/通路用出力(W)300寸法(幅W×奥行D)(mm)1000×1000コード長さ(m)3RoHS指令(10物質対応)対応
  • 超硬ストレートドリル WIDIN

    超硬ストレートドリル

    WIDIN(24件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    刃径、シャンク径が同径で使い易い。低価格超硬ドリルです。 従来 SSDからコーティングし SSTDに改良タイプとなります。
    ねじれ角(°)30
  • テーパーシャンクドリル NACHI(不二越)

    テーパーシャンクドリル

    NACHI(不二越)(5件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。
  • 六角シャンク鉄工ドリル トップ工業

    六角シャンク鉄工ドリル

    トップ工業(14件のレビュー)
    539税込593
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    刃先はシンニング加工が施されており、正確な位置に穴あけが出来ます。
    用途鉄・アルミ・銅・木材の穴あけに最適です。
  • ウォッシュブローガン TRUSCO

    ウォッシュブローガン

    TRUSCO
    849税込934
    1個
    当日出荷
    TD-100WB用のオプションホースです。
    トラスコ品番818-4378質量(g)94使用温度範囲(℃)-10~60ホース長さ(mm)1.5
  • エアダスター ジョプラスターR中空糸膜フィルタータイプ ジョプラックス

    エアダスター ジョプラスターR中空糸膜フィルタータイプ

    ジョプラックス(5件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    全長(mm)185ノズル長(mm)72ノズル口径(Φmm)3ノズル外径(Φmm)21エアー取付口G1/4ノズル取付口M14×1.0
  • プラスチックエアーダスターガン ジョプラスターR ジョプラックス

    プラスチックエアーダスターガン ジョプラスターR

    ジョプラックス(5件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1台
    当日出荷
    驚きの軽さ!業界最軽量70g。 接触しても相手を傷つけにくい。軽量で扱いやすい為、長時間の作業に疲れにくい。錆びない。丈夫で長持ち。冬場の作業も快適。 製造・輸送・使用時のCO2排出を削減。焼却廃棄時の燃焼エネルギーとして有効活用が可能。
    セット内容ジョプラスターR本体、G(PF)1/4両オネジニップル1個質量(g)70吐出量(L/min)40~290(0.5MPa時)常用使用圧力(MPa)1.0以下使用環境温度(℃)0~50耐圧力(MPa)1.5適合流体エアー適合ノズルアルミ製ロングノズル:TLN-2,TLN-3
  • テープカッター オープン工業

    テープカッター

    オープン工業(5件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1台
    当日出荷
    スリムで使いやすく、本体は耐久性に優れた金属製品です。大巻(Φ約76mm)小巻(Φ約25mm)両用です。
    付属品小巻1インチ(25mm)芯用、大巻3インチ(76mm)芯用コア付材質(本体)鉄板テープ種類大巻/小巻両用適合テープ外径(Φmm)最大114適合テープ幅(mm)最大24グリーン購入法適合
  • 磁器タイルドリルビット(六角軸インパクトドライバー対応) BOSCH(ボッシュ)

    磁器タイルドリルビット(六角軸インパクトドライバー対応)

    BOSCH(ボッシュ)(6件のレビュー)
    799税込879
    1本ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    高密度超硬チップと精密ダイヤモンド七面研磨の先端チップが、磁器タイルの正確な位置決め、抜群の耐久性と早い穴あけスピードを実現します。 6.35mm六角軸シャンクを採用。 Φ3.0~10.5mmまでの錐径と23のラインナップです。 高密度超硬チップと七面のダイヤモンド精密研磨。 2つの技術により高い耐久性と、速い穴あけスピードを実現しました。
    用途磁器、陶器タイル、カワラの穴あけ適合機種コードレスインパクトドライバー、電気ドリル、振動ドリル材質刃部:超硬チップ、ボディ:炭素工具鋼全長(mm)90有効長(mm)45シャンク6.35mm六角軸
  • エアダスター ジョプラスターRPPS製フラットノズルタイプ ジョプラックス

    エアダスター ジョプラスターRPPS製フラットノズルタイプ

    ジョプラックス(1件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    全長(mm)200ノズル長(mm)70ノズル口径(Φmm)1×16穴ノズル外径(Φmm)51エアー取付口G1/4ノズル取付口M14×1.0
  • エアダスター ジョプラスターR樹脂製ロングノズルタイプ ジョプラックス

    エアダスター ジョプラスターR樹脂製ロングノズルタイプ

    ジョプラックス(1件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷
    全長(mm)240ノズル長(mm)140ノズル口径(Φmm)3ノズル外径(Φmm)20エアー取付口G1/4ノズル取付口M14×1.0
  • 樹脂製エアーダスター 標準ノズル・ニップルタイプ TRUSCO

    樹脂製エアーダスター 標準ノズル・ニップルタイプ

    TRUSCO
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    レバー操作だけでさまざまな流量調節が可能です。160g以下の超軽量ガン、その上特殊ナイロンボディーで剛性もあります。
    用途一般ダスト作業に。トラスコ品番287-1874材質(本体)タフナイロン(パーツ)真鍮、鉄、ゴム(NBR)、ニッケルメッキ全長(mm)124オレンジ質量(g)159最高使用圧力(MPa)1.0使用温度(℃)-10~60接続方式ニップルノズル長(mm)24使用流体圧縮空気ノズル口径(Φmm)2エアー接続口G1/4ノズル取付部G1/8
  • テーパーシャンクドリル イシハシ精工

    テーパーシャンクドリル

    イシハシ精工
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    材質高速度鋼
  • ウォッシュブローガン TRUSCO

    ウォッシュブローガン

    TRUSCO(6件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1丁
    当日出荷
    レバー操作のみで流量の強弱が可能です。 洗浄水などを吸上げて(ストレーナー付)前方へ強く吹き付けます。
    用途機械の洗浄、乾燥。 フィルターやラジエーターなどの洗浄・乾燥。 その他いろいろな汚れの除去・乾燥。トラスコ品番301-8911全長(mm)140オレンジ質量(g)214使用温度範囲-10~60℃最高使用圧力(MPa)1ホース長さ(m)1.5ノズル長(mm)50使用流体圧縮空気・液体ノズル口径(Φmm)4.3取付口(ノズル)G1/8、(エア)G1/4
  • テーパシャンクドリル(HSS) 理研製鋼

    テーパシャンクドリル(HSS)

    理研製鋼
    4,598税込5,058
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    材質ハイスシャンク形状テーパシャンク
  • Gテーパシャンク スタンダードドリル NACHI(不二越)

    Gテーパシャンク スタンダードドリル

    NACHI(不二越)(2件のレビュー)
    7,398税込8,138
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    鋼からステンレス鋼そしてアルミまで、汎用コーディングドリルです。 G(TiN)コート品で耐溶着性、耐摩擦性に優れています。
    材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)118表面処理TiNねじれ角標準コーティングGコートドリルの逃げ面形状スリーレーキ研削
  • テクノディスク C イチグチ

    テクノディスク C

    イチグチ(1件のレビュー)
    979税込1,077
    1枚
    当日出荷から3日以内出荷
    シリコンカーバイド砥材を使用しています。鋭い刃先でもろい材質をシャープに削ります。圧力を加えなくなくとも優れた研削力を発揮します。
    用途銅、青銅、チタン、ゴム、ガラス、石材、プラスチック、合成皮革、繊維質の木材への作業種別テクノ寸法(mm)直径:100、穴径:15直径(Φmm)100砥材シリコンカーバイド研磨材の構造研磨布適合ツールディスクグラインダー(電気・エアー)穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600内径(Φmm)15適合材ガラス、石材、コンクリート等外径(mm)100
  • 樹脂製エアダスター レバー式・ロングノズル・ニップルタイプ TRUSCO

    樹脂製エアダスター レバー式・ロングノズル・ニップルタイプ

    TRUSCO(2件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    レバー操作だけでさまざまな流量調節が可能です。150g以下の超軽量ガン、その上特殊ナイロンボディーで剛性もあります。
    用途一般ダスト作業に。材質(本体)タフナイロン(パーツ)真鍮、鉄、ゴム(NBR)、ニッケルメッキオレンジ使用温度(℃)-10~60接続方式ニップル使用流体圧縮空気ノズル口径(Φmm)3エアー接続口G1/4ノズル取付部G1/8
  • チップソー ダンク (鉄・ステンレス兼用) チップソージャパン

    チップソー ダンク (鉄・ステンレス兼用)

    チップソージャパン(8件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    耐摩耗性に優れたサーメットチップ採用により長く切れます。 制限刃(0.5mm±0.1mm)採用により刃先チップの欠損を減少します。
    用途一般軟鋼材・アングル・鉄筋・チャンネル鋼・ハンガーレール・VLP管・塩ビパイプ・ステンレス。材質(台金)工具鋼、(チップ)サーメット適合材鉄・ステンレス
  • ジョプラスターR SK11

    ジョプラスターR

    SK11
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    業界最軽量のエアダスターです。軽い・扱いやすい・疲れにくい、人間工学に基づいた設計で、より握りやすく、長時間の作業の負担を軽減します。手元で楽々調整できるダイヤル式流量調節機能付きなので、無駄なエアーの使用を防ぎ、省エネに貢献します。冬の作業も快適に行え、接触しても対象物を傷つけにくいPP樹脂製です。
    用途ゴミ・切粉・切屑・水滴の除去、洗浄・冷却・乾燥作業等。仕様ダイヤル式流量調整機能付き材質PP樹脂質量(g)70空気吐出量(L/min)40~290(0.5Mpa時)
  • テクノディスク A イチグチ

    テクノディスク A

    イチグチ
    999税込1,099
    1枚
    当日出荷から3日以内出荷
    自主作用(鈍くなった研磨面が新しいものに変わること)の高い基布・アルミナ砥材を採用しています。高い研削力と研削スピードの速さがその特長です。軽度~中度の圧力のもとで最も効率よく作業します。
    用途バリ取り。 サビ落とし。 キズ取り。 スパッタ取り。 ステンレス、鉄の研削研磨。適合ディスクグラインダー(電気・エアー)種別テクノ直径(Φmm)100研磨材の構造研磨布最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600内径(Φmm)16(15)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • オイルミストトラップ(標準型) 佐藤真空

    オイルミストトラップ(標準型)

    佐藤真空(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    油回転真空ポンプの運転中にポンプ内のオイルが煙状となって、排気と共に排出されるオイルミストによる周辺の環境汚染を防止します。さらに運転時における排気音を減少させる効果にも優れております。
    用途理化学機器:真空(凍結)乾燥、電子顕微鏡、各種研究開発機器。電気・電子工業:半導体・液晶・基盤・リレー・電子管製造装置。その他:食品、化学、医薬品、エネルギー、光学工業、産業機械向け。質量(kg)1.0
  • 樹脂製エアーダスター エアカーテンノズル・ニップルタイプ TRUSCO

    樹脂製エアーダスター エアカーテンノズル・ニップルタイプ

    TRUSCO
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    空気量を拡大し、サイドから跳ね返り防止のエアカーテンを形成します。レバー操作のみで流量の強弱が可能です。
    用途一般ダスト作業に。トラスコ品番287-1891材質(本体)タフナイロン(パーツ)真鍮、鉄、ゴム(NBR)、ニッケルメッキ全長(mm)125オレンジ質量(g)160最高使用圧力(MPa)1.0使用温度(℃)-10~60接続方式ニップルノズル長(mm)25使用流体圧縮空気エアー接続口G1/4ノズル取付部G1/8ノズル直径(mm)1.0×8
  • コバルトテーパーシャンクドリル NACHI(不二越)

    コバルトテーパーシャンクドリル

    NACHI(不二越)(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    銅からステンレス鋼そしてアルミまでの穴あけに適している、汎用コバルトドリルです。
    材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo公差h8先端角(°)135ねじれ角強ねじれコーティングノンコートドリルのシンニング形状ノッチ形シンニング
  • プラスチックウォーターガン ジョプラックス

    プラスチックウォーターガン

    ジョプラックス
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    人間工学に基づいた握りやすい設計です。ボディーとレバーは抗菌仕様です。70gの軽量タイプです。
    用途厨房機器、自動車、簡易トイレなどの洗浄。トラスコ品番195-6102セット内容樹脂プラグ(品番:JS-02)、PF1/4ニップル(両オスねじ)全長(mm)128材質/仕上本体:PP質量(g)70使用温度範囲(℃)0~50最高使用圧力(MPa)0.7使用流体アズワン品番64-8716-07
  • エアダスター ジョプラスターRアルミ製ラウンドノズルタイプ ジョプラックス

    エアダスター ジョプラスターRアルミ製ラウンドノズルタイプ

    ジョプラックス(1件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷
    全長(mm)185ノズル長(mm)61.5ノズル口径(Φmm)最少2.5ノズル外径(Φmm)26.3エアー取付口G1/4ノズル取付口M14×1.0
  • 樹脂製エアーダスター 増量ノズル・ニップルタイプ TRUSCO

    樹脂製エアーダスター 増量ノズル・ニップルタイプ

    TRUSCO(1件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷
    外気を取り入れ入力エアの約3倍に増量します。レバー操作のみで流量の強弱が可能です。
    用途一般ダスト作業に。トラスコ品番287-1904材質タフナイロン、真鍮、鉄、ニッケルメッキ(Oリング)NBR全長(mm)175質量(g)201最高使用圧力(MPa)1.0接続方式ニップルノズル長(mm)75ノズル口径(Φmm)16エアー接続口G1/4ネジノズル取付部G1/8
  • 錐丸テーパードリル THECUT

    錐丸テーパードリル

    THECUT(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    高品質で低価格 THE CUTシリーズに汎用テーパードリル新発売 お客様に魅力的な価格設定を実現
    材質ハイス先端角(°)118表面処理ノンコート直径許容差h8加工内容穴加工
  • エアダスター ジョプラスターRエアダスター+コイルホース ジョプラックス

    エアダスター ジョプラスターRエアダスター+コイルホース

    ジョプラックス
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    伸びクセがつきにくい、耐久性・信頼性に優れたコイルホースです。コイルホースとジョプラスターRのセット品です。
    用途作業空間を有効に使って範囲延長に。ノズル長(mm)25ノズル口径(Φmm)3ノズル外径(Φmm)20エアー取付口G1/4ノズル取付口M14×1.0
  • ウォッシュブローガン TRUSCO

    ウォッシュブローガン

    TRUSCO
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷
    レバー操作のみで流量の強弱が可能です。 洗浄水などを吸い上げて(ストレーナー付)前方へ強く吹き付けます。 吸い上げホースを外せば通常のダスターガンとしても使用できます。
    用途機械の洗浄、乾燥。フィルターやラジエーターなどの洗浄・乾燥。トラスコ品番818-4377セット内容ビニールホース1.5m全長(mm)140ブラック質量(g)214使用温度範囲(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)1ノズル長(mm)50使用流体圧縮空気、液体ノズル口径(Φmm)4.3ノズル取付部G1/8エアー取付口G1/4
  • エアダスター TRUSCO

    エアダスター

    TRUSCO
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    レバー操作だけでさまざまな流量調節が可能です。 軽量特殊ナイロンボディーで剛性もあります。
    用途一般ダスト作業。機械の洗浄、乾燥。ブラック使用温度範囲(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気ノズル取付部G1/8エアー取付口G1/4
  • テクノディスク Z イチグチ

    テクノディスク Z

    イチグチ(1件のレビュー)
    949税込1,044
    1枚
    当日出荷から3日以内出荷
    特に硬い材質、大きな溶接ビードの作業用として考案された重研削用研磨ディスクです。 高い圧力を加えて作業すると非常に効果的です。 ステンレス鋼、超硬工具鋼、特殊高熱処理鋼といった複合材料や特殊合金の研削・研磨作業に最適です。
    用途溶接のビート取り。 バリ取り。 サビ落とし。 ステンレス、鉄の研削研磨。適合ディスクグラインダー(電気・エアー)種別テクノ直径(Φmm)100研磨材の構造研磨布最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600
  • 六角軸鉄工ドリル JEFCOM(ジェフコム)

    六角軸鉄工ドリル

    JEFCOM(ジェフコム)
    1,798税込1,978
    1個
    翌々日出荷
    六角軸で充電ドライバー・インパクトドライバーに装着。シンニング加工しているため喰いつきが良い(ポンチング不要)
    用途鉄・アルミ・木材等の穴あけに全長(mm)115シャンク径(Φmm)6.35
  • エアダスター ジョプラスターRPOM製フラットノズルタイプ ジョプラックス

    エアダスター ジョプラスターRPOM製フラットノズルタイプ

    ジョプラックス
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    全長(mm)220ノズル長(mm)90ノズル口径(Φmm)1×16穴ノズル外径(Φmm)47エアー取付口G1/4ノズル取付口M14×1.0
  • エアダスター ジョプラスターRラウンドノズルタイプ ジョプラックス

    エアダスター ジョプラスターRラウンドノズルタイプ

    ジョプラックス
    5,898税込6,488
    1個
    当日出荷
    全長(mm)175ノズル長(mm)45ノズル口径(Φmm)1×13穴ノズル外径(Φmm)26エアー取付口G1/4ノズル取付口M14×1.0
  • アルミ枠インフォメーションスタンド 光

    アルミ枠インフォメーションスタンド

    (1件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1台
    当日出荷
    ボード部分はブラックボード用マーカーで書き消し自由、マグネットも使用できます。A3用ポスターパネルとしても利用可能です。面板は角度調節・タテ、ヨコ回転可能です。
    仕様完成品マグネット対応トラスコ品番382-8255材質(本体)アルミ(透明シート)ポリカーボネート(面板)スチール幅(mm)460板面:黒、枠:シルバー高さ(mm)1000質量(g)4860奥行(mm)337
  • エアダスター TRUSCO

    エアダスター

    TRUSCO
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    空気量を拡大し、サイドから跳ね返り防止のエアカーテンを形成します。 レバー操作のみで流量の強弱が可能です。
    用途一般ダスト作業。機械の洗浄、乾燥。トラスコ品番818-4375全長(mm)125ブラック質量(g)123使用温度範囲(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)1ノズル長(mm)25使用流体圧縮空気ノズル口径(Φmm)1.0×8ノズル取付部G1/8エアー取付口G1/4
  • ロングテーパーシャンクドリル NACHI(不二越)

    ロングテーパーシャンクドリル

    NACHI(不二越)
    11,980税込13,178
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    もっとも広い用途で使用されるロングドリルです
    材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)118ねじれ角標準コーティングノンコート
  • エアダスター TRUSCO

    エアダスター

    TRUSCO(1件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷
    外気を取り入れ入力エアの約3倍に増量します。 レバー操作のみで流量の強弱が可能です。
    用途一般ダスト作業。機械の洗浄、乾燥。トラスコ品番818-4376全長(mm)175ブラック質量(g)162使用温度範囲(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)1ノズル長(mm)75使用流体圧縮空気ノズル口径(Φmm)16(中心部3)ノズル取付部G1/8エアー取付口G1/4
  • IM 吹付用プレート ステンシル アイマーク

    IM 吹付用プレート ステンシル

    アイマーク
    1,098税込1,208
    1枚ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    吹付用のステンシルプレートです。 ポリプロピレンの薄い板のため曲面にそわせて使用することができます。 材質がポリプロピレンのため、使用後の処理も簡単です。
    用途駐車場などの吹付用プレートに材質ポリプロピレン(PP)厚さ(mm)1