カテゴリ

  • 切削工具(5)
  • 制御機器(3)
  • 電動工具(2)
  • テープ(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 事務用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)

「td-110」の検索結果

関連キーワード
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Aterm MR10LN SW NECプラットフォームズAterm MR10LN SWNECプラットフォームズ
25,980税込28,578
1個
当日出荷
国内4キャリア※1で利用されているバンドに対応し、MVNO事業者が提供するさまざまな格安SIMサービス※2を用途に合わせて選べます。各社のMVNOサービスを含め、30以上のAPNをあらかじめ端末にAPNリストとしてプリセットしているので、リストから選択すれば設定も簡単です。※1 国内4キャリアは、docomo、au、SoftBank、楽天モバイルです。※2 詳細は2021年4月初め公開予定の「Aterm MR10LN 接続確認済LTE/3Gサービス事業者リスト」をご確認ください。
アズワン品番65-1891-52伝送速度(Mbps)【LTE】FD-LTE:受信最大150Mbps/送信最大50Mbps、TD-LTE:受信最大110Mbps/送信最大10Mbps、【3G】HSPA:受信最大14Mbps/送信最大5.7Mbps、W-CDMA:受信/送信最大384kbps、【無線LANインタフェース】IEEE802.11ac:最大433Mbps、IEEE802.11n:最大150Mbps、IEEE802.11a:最大54Mbps、IEEE802.11g:最大54Mbps、IEEE802.11b:最大11Mbps、【USBケーブル(USBテザリング)】最大480Mbps伝送方法LTE、3G、無線LAN、USBケーブル(USBテザリング)
熱転写用インクリボン・レジンタイプ(耐擦過)/幅110mm×長さ300m/3巻入り/外径66.2mm/紙管サイズ25.4mm(1インチ) brother(ブラザー)熱転写用インクリボン・レジンタイプ(耐擦過)/幅110mm×長さ300m/3巻入り/外径66.2mm/紙管サイズ25.4mm(1インチ)brother(ブラザー)
22,980税込25,278
1台
当日出荷
熱転写用インクリボン・レジンタイプ(耐擦過)サイズ:幅110mm×長さ300m/外径66.2mm/紙管サイズ25.4mm(1インチ)入数:3巻入り対応機種:TD-4420TN、TD-4520TN、TD-4650TNWB、TD-4750TNWB、TD-4750TNWBR、TJ-4021TN、TJ-4121TN、TJ-4121TNR、TJ-4420TN、TJ-4520TN、TJ-4620TN(※最新の対応機種はブラザーHPまたはカタログをご参照下さい)
ルミラーE20 白PETフィルム ロール TORAY(東レ)ルミラーE20 白PETフィルム ロールTORAY(東レ)
16,980税込18,678
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
E20は、隠蔽性を有した練り込み白色タイプです。
用途カード、ラベル、ホワイトボードテープ幅(mm)1000テープ長さ(m)20RoHS指令(10物質対応)対応
充電式インパクトドライバ マキタ充電式インパクトドライバマキタ(4件のレビュー)
19,980税込21,978
1台
当日出荷
抜群のフィット感作業量重視の高容量タイプバンパLEDライト(回転前点灯&残照機能)フック
質量(kg)1.0(バッテリ含む)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)153×66×204締付能力(普通ボルト)M5~M12ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8締付能力(高力ボルト)M5~M10本体形状ピストル型作業量(目安)(1充電あたり/ネジ締め)木ネジΦ4.2×65mm:約110本締付能力(小ねじ)M4~M8ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M10適合バッテリーBL1040B/BL1020B/BL1015ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~90
ロングテーパーシャンクドリル NACHI(不二越)ロングテーパーシャンクドリルNACHI(不二越)
12,980税込14,278特価
1本
当日出荷から5日以内出荷
もっとも広い用途で使用されるロングドリルです
材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)118ねじれ角標準コーティングノンコート
角形チップ抵抗器(リール品) KOA角形チップ抵抗器(リール品)KOA
16,980税込18,678
1巻(5000個)
7日以内出荷から78日以内出荷
小型 軽量です。 抵抗皮膜にはメタル系グレーズ厚膜を用いているため、 耐熱性、耐候性に優れています。 電極は、3層構造としているため、安定性と高い信頼性を有しています。 テーピング等の各種自動実装機に対応します。 リフロー、フローはんだ付けに対応します。 端子鉛フリー品は、欧州RoHS対応品です。 電極、抵抗、ガラスに含まれる鉛ガラスは欧州RoHSの適用除外です。
RoHS指令(10物質対応)対応
充電式インパクトドライバ マキタ充電式インパクトドライバマキタ(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1台
当日出荷
抜群のフィット感・耐久性が向上!
用途硬質材の長ビスに、不安定な場所でのご使用に
タップタッチディスペンサーTD1-10(1軸用 針ノズル 10cm付) 扶桑精機タップタッチディスペンサーTD1-10(1軸用 針ノズル 10cm付)扶桑精機
23,980税込26,378
1個
4日以内出荷
タップタッチ用、1軸ディスペンサです。
用途表面処理鋼板、けい素鋼板、冷延鋼板等の薄板素材への給油、エレクトロニクス部品のタッピング加工等トラスコ品番810-5513セット内容PL4-M6M(液側)、PL6-M6M(エア側)、ノズル、ニードル管(10cm)材質黄銅クローム質量(g)130
ドリル TD FKD(フクダ精工)ドリル TDFKD(フクダ精工)
19,980税込21,978
1本
3日以内出荷から6日以内出荷
ドリル 超硬付 T柄 TD FKD(フクダ精工)ドリル 超硬付 T柄 TDFKD(フクダ精工)
19,980税込21,978
1本
6日以内出荷から7日以内出荷
SMDレジスタ 1.1kΩ 0603 1608M 0.1W 1セット 5000個入 KOASMDレジスタ 1.1kΩ 0603 1608M 0.1W 1セット 5000個入KOA
44,980税込49,478
1セット(5000個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:1.1kΩ●テクノロジー:金属皮膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.1W●温度係数:25ppm/℃アズワン品番65-7029-39
SMDレジスタ 110Ω 0603 1608M 0.33W 1セット 5000個入 KOASMDレジスタ 110Ω 0603 1608M 0.33W 1セット 5000個入KOA
19,980税込21,978
1セット(5000個)
7日以内出荷
KOASG73Pシリーズ厚膜チップ抵抗器。110Ωの固定抵抗を備えています。誘導雷サージを捕捉する回路で使用します。リフローはんだ付けとフローはんだ付けのどちらにも最適RK73シリーズチップ抵抗器に優る耐パルス電圧とハイパワーAEC-Q200認定
仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:110Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±1%●定格電力:0.33Wアズワン品番65-7079-93
ロングテーパドリル 三菱マテリアルロングテーパドリル三菱マテリアル
11,980税込13,178
1本
当日出荷から翌日出荷
深穴加工用として幅広く用いられます。
用途深穴加工材質ハイス HSS被削材軟鋼、一般鋼、鋳鉄、軽合金先端角(°)118ドリルのシンニング形状Sシンニングシャンク径MT1
PVCエアホース(ボタン式カップリング付)ブローガンセット ヤマトエンジニアリングPVCエアホース(ボタン式カップリング付)ブローガンセットヤマトエンジニアリング
13,980税込15,378
1本
当日出荷から6日以内出荷
柔軟・滑り・軽量で操作性に優れています。 ボタン式カップリングが付いています。
ノズル取付口G1/8ノズル口径(Φmm)2セット内容オリジナルエアブローガン、ボタン式カップリング材質PVC使用温度範囲0~60最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気
軽トラックドームキット 南榮工業軽トラックドームキット南榮工業
25,980税込28,578
1台
15日以内出荷
ビジネスのパートナーとして強い味方の軽トラック用のドームキットです。南榮品質のパイプで、大事な荷物を雨や風から守ります。幌のコンセプトをお手軽に利用でき、市販のシートで外観を選べます。
用途荷物の運搬時のカバーの骨組みとして使用材質(パイプ)亜鉛メッキスチールパイプ(25.4Φ)
整理ケース(卓上型) ナイキ整理ケース(卓上型)ナイキ
21,980税込24,178
1台
25日以内出荷
奥行(mm)340間口(mm)263列数1グリーン購入法適合