カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
絞り込み
ブランド
価格
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「td-18-1n」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアーダスター標準ノズル TRUSCOエアーダスター標準ノズルTRUSCO(6件のレビュー)
869税込956
1個
当日出荷
用途に合わせて、ノズルを買いたしていただくだけでロングノズルエアダスターに変身します。
ノズル口径(Φmm)2.0ノズル接続径G1/8
エアダスターノズル 高剛性タイプ TRUSCOエアダスターノズル 高剛性タイプTRUSCO
1,298税込1,428
1本
当日出荷
用途に合わせて取り替えが可能です。外径が太いタイプで高剛性です。
用途一般ダスト作業。ノズル口径(Φmm)2ノズル取付部G1/8材質真鍮使用温度範囲(℃)-10~80最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気
エアダスター用跳ね返り防止板 TRUSCOエアダスター用跳ね返り防止板TRUSCO(3件のレビュー)
919税込1,011
1個
当日出荷
用途ダスト作業時の粉塵、切削油等の跳ね返り防止。直径(mm)100板厚(mm)2質量(g)10仕様ノズル外径7または5mmノズルエアダスターに装着可能材質ポリエチレンテレフタレート(PET)