カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(16)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「td-18-2n」の検索結果

16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアダスター レバー式・ロングノズル・プラグタイプ TRUSCOエアダスター レバー式・ロングノズル・プラグタイプTRUSCO(3件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
手にフィットする流線形のボディーを採用しています。長時間使用しても疲れにくい大型トリガー(引金)を採用しています。
用途一般ダスト作業。ノズル口径(Φmm)2エアー取付口1/4プラグ使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)1接続方式プラグノズル取付部G1/8適合ノズルTD-18-0N、1N、2N、3N、5N
エアダスター 引金式 プラグタイプ 標準ノズル TRUSCOエアダスター 引金式 プラグタイプ 標準ノズルTRUSCO
1,998税込2,198
1個
当日出荷
手にフィットする流線形のボディーを採用しています。長時間使用しても疲れにくい大型トリガー(引金)を採用しています。
用途一般ダスト作業。ノズル長(mm)24ノズル口径(Φmm)2エアー取付口1/4プラグトラスコ品番365-4818全長(mm)124.5シルバー材質(本体)アルミニウム質量(g)220使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)1接続方式プラグノズル取付部G1/8適合ノズルTD-18-0N、1N、2N、3N、5N
エアダスター ボタン式 プラグタイプ TRUSCOエアダスター ボタン式 プラグタイプTRUSCO
1,998税込2,198
1個
当日出荷
手にフィットする流線形のボディーを採用しています。
用途一般ダスト作業。ノズル長(mm)24ノズル口径(Φmm)2ノズル取付部G1/8エアー取付口1/4プラグトラスコ品番365-4711全長(mm)124.5質量(g)200使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)1接続方式プラグ適合ノズルTD-18-0N、1N、2N、3N、5N
エアダスター 引金式 ニップルタイプ ノズル500MM TRUSCOエアダスター 引金式 ニップルタイプ ノズル500MMTRUSCO(1件のレビュー)
4,098税込4,508
1個
当日出荷
手にフィットする流線形のボディーを採用しています。長時間使用しても疲れにくい大型トリガー(引金)を採用しています。
用途一般ダスト作業。ノズル長(mm)500ノズル口径(Φmm)2エアー取付口G1/4トラスコ品番365-4800全長(mm)607.0質量(g)265使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)1接続方式ニップルノズル取付部G1/8適合ノズルTD-18-0N、1N、2N、3N、5N
エアダスター 引金式 ニップルタイプ ノズル300MM TRUSCOエアダスター 引金式 ニップルタイプ ノズル300MMTRUSCO
3,298税込3,628
1個
当日出荷
手にフィットする流線形のボディーを採用しています。長時間使用しても疲れにくい大型トリガー(引金)を採用しています。
用途一般ダスト作業。ノズル長(mm)300ノズル口径(Φmm)2エアー取付口G1/4トラスコ品番365-4796全長(mm)412.0質量(g)245使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)1接続方式ニップルノズル取付部G1/8適合ノズルTD-18-0N、1N、2N、3N、5N
エアダスター 引き金式 吊り下げタイプ TRUSCOエアダスター 引き金式 吊り下げタイプTRUSCO
2,198税込2,418
1個
当日出荷
手にフィットする流線型のボディーを採用しています。長時間使用しても疲れにくい大型トリガー(引金)を採用しています。上部からのエア配管に適しています。
用途一般ダスト作業。ノズル長(mm)24ノズル口径(Φmm)2エアー取付口G1/4トラスコ品番380-3333全長(mm)124.5質量(g)213使用温度範囲0~60℃最高使用圧力(MPa)1ノズル取付部G1/8適合ノズルTD-18-0N、1N、2N、3N、5N
エアダスター TRUSCOエアダスターTRUSCO
2,498税込2,748
1個
当日出荷
手にフィットする流線型のボディーを採用しています。長時間使用しても疲れにくい大型トリガー(引金)を採用しています。ノズル部分で流量調整ができます。
用途一般ダスト作業に。トラスコ品番243-3728全長(mm)127.5材質(本体)本体:アルミニウム使用温度範囲0~60℃最高使用圧力(MPa)1ノズル長(mm)27ノズル口径(Φmm)2適合ノズルTD-18-0N、1N、2N、3N、5Nエアー取付口1/4プラグノズル取付口G1/8
エアダスター レバー式・ニップルタイプ TRUSCOエアダスター レバー式・ニップルタイプTRUSCO
1,998税込2,198
1個
当日出荷
手にフィットする流線形のボディーを採用しています。長時間使用しても疲れにくい大型トリガー(引金)を採用しています。
用途一般ダスト作業。ノズル長(mm)24ノズル口径(Φmm)2エアー取付口G1/4トラスコ品番365-4761全長(mm)124.5シルバー材質(本体)アルミニウム質量(g)220使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)1接続方式ニップルノズル取付部G1/8適合ノズルTD-18-0N、1N、2N、3N、5N
エアダスター ボタン式 ニップルタイプ 標準ノズル TRUSCOエアダスター ボタン式 ニップルタイプ 標準ノズルTRUSCO
1,898税込2,088
1個
当日出荷
手にフィットする流線形のボディーを採用しています。
用途一般ダスト作業。ノズル長(mm)24ノズル口径(Φmm)2ノズル取付部G1/8エアー取付口G1/4トラスコ品番365-4664全長(mm)124.5シルバー質量(g)200使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)1接続方式ニップル適合ノズルTD-18-0N、1N、2N、3N、5N
エアダスター ボタン式 プラグタイプ TRUSCOエアダスター ボタン式 プラグタイプTRUSCO
2,498税込2,748
1個
当日出荷
手にフィットする流線形のボディーを採用しています。
用途一般ダスト作業。ノズル口径(Φmm)2ノズル取付部G1/8エアー取付口1/4プラグ使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)1接続方式プラグ適合ノズルTD-18-0N、1N、2N、3N、5N
エアーダスター標準ノズル TRUSCOエアーダスター標準ノズルTRUSCO(6件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
用途に合わせて、ノズルを買いたしていただくだけでロングノズルエアダスターに変身します。
ノズル口径(Φmm)2.0ノズル接続径G1/8
エアダスター 引金式 ニップルタイプ ノズル100MM TRUSCOエアダスター 引金式 ニップルタイプ ノズル100MMTRUSCO
2,498税込2,748
1個
当日出荷
手にフィットする流線形のボディーを採用しています。長時間使用しても疲れにくい大型トリガー(引金)を採用しています。
用途一般ダスト作業。ノズル長(mm)100ノズル口径(Φmm)2エアー取付口G1/4トラスコ品番365-4770材質本体:アルミニウム全長(mm)200.5質量(g)245使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)1接続方式ニップルノズル取付部G1/8適合ノズルTD-18-0N、1N、2N、3N、5N
エアダスター 引金式 ニップルタイプ ノズル200MM TRUSCOエアダスター 引金式 ニップルタイプ ノズル200MMTRUSCO
2,798税込3,078
1個
当日出荷
手にフィットする流線形のボディーを採用しています。長時間使用しても疲れにくい大型トリガー(引金)を採用しています。
用途一般ダスト作業。ノズル長(mm)200ノズル口径(Φmm)2エアー取付口G1/4トラスコ品番365-4788全長(mm)312.0質量(g)240使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)1接続方式ニップルノズル取付部G1/8適合ノズルTD-18-0N、1N、2N、3N、5N
エアダスターノズル 高剛性タイプ TRUSCOエアダスターノズル 高剛性タイプTRUSCO
1,698税込1,868
1本
当日出荷
用途に合わせて取り替えが可能です。外径が太いタイプで高剛性です。
用途一般ダスト作業。ノズル口径(Φmm)2ノズル取付部G1/8材質真鍮使用温度範囲(℃)-10~80最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気
エアダスター ボタン式 ニップルタイプ TRUSCOエアダスター ボタン式 ニップルタイプTRUSCO
2,398税込2,638
1個
当日出荷から翌日出荷
手にフィットする流線形のボディーを採用しています。
用途一般ダスト作業。ノズル口径(Φmm)2ノズル取付部G1/8エアー取付口G1/4使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)1接続方式ニップル適合ノズルTD-18-0N、1N、2N、3N、5N
エアダスター 引き金式 吊り下げタイプ TRUSCOエアダスター 引き金式 吊り下げタイプTRUSCO
2,498税込2,748
1個
当日出荷
手にフィットする流線型のボディーを採用しています。長時間使用しても疲れにくい大型トリガー(引金)を採用しています。上部からのエア配管に適しています。
用途一般ダスト作業に。トラスコ品番160-8087材質本体:アルミニウム全長(mm)127.5質量(g)219使用温度範囲(℃)0~60使用空気圧力(MPa)1.0ノズル長(mm)27ノズル口径(Φmm)2適合ノズルTD-18-0N、1N、2N、3N、5Nエアー取付口G1/4ノズル取付口G1/8