カテゴリ

  • テープ(2)
    • 卓上テープカッター(1)
    • テープカッター用オプション・補修部品(1)
  • 制御機器(2)
  • 切削工具(2)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 機構部品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 事務用品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 作業工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
適合テープ幅(mm)
適合テープ外径(Φmm)
テープ幅(mm)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「td-2000」の検索結果

14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • クラフトPPテープ替刃500・2000用 オープン工業

    クラフトPPテープ替刃500・2000用

    オープン工業(3件のレビュー)
    589税込648
    1個
    当日出荷
    TD-500、TD-2000用替刃です。
    トラスコ品番321-6179質量(g)4.2
  • ジャンボカッター オープン工業

    ジャンボカッター

    オープン工業(9件のレビュー)
    6,298税込6,928
    1台
    当日出荷
    本体に取っ手が付いているので、持ち運びが出来て作業現場を選ばないテープカッターです。
    適合OPPテープ、クラフトテープトラスコ品番003-2514材質金属(亜鉛ダイキャスト)質量(g)2200外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)82×255×170適合テープ外径(Φmm)134適合テープ芯内径(Φmm)76適合テープ幅(mm)60材質(カバー)ABS
  • 角形チップ抵抗器(カット品) KOA

    角形チップ抵抗器(カット品)

    KOA(2件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1セット(100個)
    当日出荷から35日以内出荷
    小型 軽量です。 抵抗皮膜にはメタル系グレーズ厚膜を用いているため、 耐熱性、耐候性に優れています。 電極は、3層構造としているため、安定性と高い信頼性を有しています。 テーピング等の各種自動実装機に対応します。 リフロー、フローはんだ付けに対応します。 端子鉛フリー品は、欧州RoHS対応品です。 電極、抵抗、ガラスに含まれる鉛ガラスは欧州RoHSの適用除外です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • トドケルLEDライト ファン付LEDライト セット ZEFULS

    トドケルLEDライト ファン付LEDライト セット

    ZEFULS
    3,998税込4,398
    1個
    翌々日出荷
    照らす、巡らす、この1台で。トドケルLEDライトで仕事空間を最適化。明るく照らす!進化したライト機能!高輝度2000ルーメン:作業現場の隅々までしっかりと照らし、細かな作業も見逃しません。光色も明るさも自由自在:温かみのある電球色から集中力を高める昼光色(2880K~8000K)までリモコンひとつで無段階に調整可能。作業内容や時間帯に合わせて最適な光環境を作り出せます。目にやさしいナイトモード:薄暗い環境や夜間の作業の作業でも目の負担が少ない優しい光でサポートします。空気を循環!快適サーキュレーター機能!一年中快適な室温へ:ライトに取り付けられたサーキュレーターが効率よく空気を循環。夏は涼しく、冬は暖房効率を高め、一年を通して快適な作業環境を実現します。3段階の風力調整:『弱・中・強』の3段階で風量をコントロール。現場の状況や体感に合わせて心地よい空気の流れを提供します。便利なタイマー機能:2時間・4時間のオフタイマー付。切り忘れを防ぎ省エネ効率的な運用が可能です。
    セット内容ファン付LEDライトx1・本体ソケットx1・リモコンx1・取扱説明書x1寸法(mm)170×250質量(g)850周波数(Hz)50/60口金(E)26定格消費電力(W)24全光束(Lm)2000定格入力電圧(V)100~110光色電球色・昼光色(2880~8000K)
  • 角形チップ抵抗器(リール品) KOA

    角形チップ抵抗器(リール品)

    KOA
    3,898税込4,288
    1巻(5000個)
    7日以内出荷から78日以内出荷
    小型 軽量です。 抵抗皮膜にはメタル系グレーズ厚膜を用いているため、 耐熱性、耐候性に優れています。 電極は、3層構造としているため、安定性と高い信頼性を有しています。 テーピング等の各種自動実装機に対応します。 リフロー、フローはんだ付けに対応します。 端子鉛フリー品は、欧州RoHS対応品です。 電極、抵抗、ガラスに含まれる鉛ガラスは欧州RoHSの適用除外です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 安全カバー オープン工業

    安全カバー

    オープン工業
    399税込439
    1枚
    当日出荷
    ジャンボカッター(TD-2000)用安全カバーです
    トラスコ品番113-2506
  • ディスクパッド MKカシヤマ

    ディスクパッド

    MKカシヤマ(527件のレビュー)
    3,990税込4,389
    1セット(4枚)
    当日出荷から61日以内出荷
    多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
  • 建設機械用オイルフィルター KSフィルター

    建設機械用オイルフィルター

    KSフィルター(30件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • ジャンボカッター用プーリー オーブテック

    ジャンボカッター用プーリー

    オーブテック
    439税込483
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番113-1002適合機種TD-2000適合本体TD-2000材質R-ABS幅(mm)83寸法(mm)W83XD75XH75高さ(mm)75奥行(mm)75繰り返し・詰め替え対応
  • ロータリーダンパ TD62 TOK

    ロータリーダンパ TD62

    TOK
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    トルクラインナップが豊富です。
    用途装置のシャッターのスローダウンに。装置のカバー等のスローダウン仕様転位量:0.3全長(mm)20質量(g)16種類標準平歯車モジュール1使用温度範囲(℃)0~40圧力角(°)20歯形インボリュート・並歯耐久性10万回往復(ラックアンドピニオン試験)ねじ穴数2穴径(mm)3.1
  • 仮設現場用防塵防水LEDランプ SWAN(シモジマ)

    仮設現場用防塵防水LEDランプ

    SWAN(シモジマ)
    3,998税込4,398
    1個
    7日以内出荷
    使いやすいE26口金の仮設工事現場用ランプです。ボトルフリーで現場の電圧を気にせずご使用いただけます。300°の広配光で空間を力強く照らします。カバー結合部に特殊成型による防水構造を採用、防塵防水IP65準拠の性能(防水ソケット装着時)で過酷な使用環境可でも水の侵入を防ぎます。
    材質樹脂、アルミ、PC寸法(mm)直径68×高さ202.5質量(g)180消費電力(W)最大23定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)82色温度(K)6500防塵防水性能IP65準拠※防水ソケット装着時エネルギー消費効率(Lm/W)130光束(Lm)器具:3000エコロジー商品省エネ