カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(81)
  • 切削工具(49)
  • バイク純正部品(38)
  • 家電(35)
  • 制御機器(31)
  • 測定用品(20)
  • メカニカル部品(17)
  • 空調・照明・電設資材(12)
  • 作業工具(12)
  • テープ(11)
  • オフィス家具(10)
  • FA担当者のオススメ新商品(9)
  • パソコン/周辺機器(9)
  • 機構部品(8)
  • 自動車補修部品(7)
  • 住設機器(6)
  • バイク部品(5)
  • 店舗什器・備品(5)
  • 医療(5)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
  • 建材・エクステリア(4)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • 事務用品(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 保管用品(2)
  • 厨房用品(2)
  • 安全用品(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 研磨材(2)
  • 電動工具(2)
  • 塗料(1)
  • 電気材料(1)
  • 日用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 防犯用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 完成車(1)
  • 農業機械(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • エンジン工具(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「td-30」の検索結果

関連キーワード
411件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スチームトラップ TD-10NA-30NA TD-30NAシリーズ ヨシタケ

    スチームトラップ TD-10NA-30NA TD-30NAシリーズ

    ヨシタケ
    41,980税込46,178
    1個
    当日出荷
    空気保温式採用で安定作動、優れた耐久性とメンテナンス性、バイメタルの採用によりウォーミングアップを大幅短縮、取付は水平,垂直任意
  • ブラシノズル(EA899TD-30A用) エスコ

    ブラシノズル(EA899TD-30A用)

    エスコ
    1,030税込1,133
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA899TD-35幅(mm)76全長(mm)100取付寸法(mm)Φ32
  • ホース(EA899TD-30A用) エスコ

    ホース(EA899TD-30A用)

    エスコ
    4,230税込4,653
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA899TD-37A長さ(mm)(樹脂部)380取付寸法(mm)(ノズル側)Φ32、(掃除機側)Φ35ホース長さ(m)2
  • ペーパーバッグ(EA899TD-30A用) エスコ

    ペーパーバッグ(EA899TD-30A用)

    エスコ
    1,330税込1,463
    1個
    翌日出荷
    適合EA899TD-30A用クリーナー用ペーパーバッグ(フリーズバッグ)エスコ品番EA899TD-31
  • マスターノズル(EA899TD-30A用) エスコ

    マスターノズル(EA899TD-30A用)

    エスコ
    3,220税込3,542
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA899TD-34幅(mm)357タイプドライ用取付寸法(mm)Φ32
  • すきまノズル(EA899TD-30A用) エスコ

    すきまノズル(EA899TD-30A用)

    エスコ
    400税込440
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA899TD-36全長(mm)230取付寸法(mm)Φ32
  • シリンダー(EA899TD-30A,40C用) エスコ

    シリンダー(EA899TD-30A,40C用)

    エスコ
    1,370税込1,507
    1個
    翌日出荷
    EA899TD-30A、-40C用
    エスコ品番EA899TD-39
  • ペーパーフィルター(EA899TD-30A,-40C用) エスコ

    ペーパーフィルター(EA899TD-30A,-40C用)

    エスコ
    4,790税込5,269
    1個
    翌日出荷
    EA899TD-30A、-40C用紙フィルター
    エスコ品番EA899TD-32
  • 2本組パイプ(EA899TD-30A用) エスコ

    2本組パイプ(EA899TD-30A用)

    エスコ
    3,250税込3,575
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA899TD-38全長(mm)470取付寸法(mm)Φ32
  • プラスチックエアダスター ジョプラスターⅡ ジョプラックス

    プラスチックエアダスター ジョプラスターⅡ

    ジョプラックス(25件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    長時間の作業や女性の多い職場にぴったり。
    付属品PF1/4両オスネジニップル×1個(ニップルにはOリングが標準添付されています。)トラスコ品番292-4480材質本体:PPOリング:バイトンバルブガイド:PPバルブパッキン:バイトンバルブ:PPYパッキン:バイトン流調バルブ:PP質量(g)90最高使用圧力(MPa)1.47寸法A(mm)133.5寸法B(mm)128吐出量(L/min)40~290(0.5Mpa時)常用使用圧力(MPa)0.98以下使用環境温度(℃)0~50適合流体空気接続口エアー引込口:G(PF)1/4メスネジ(JS-02プラグ標準装備)ノズル:M14 P=1.0オスネジノズル最小口径:Φ3mm×1穴
  • 鉄工用ドリル刃 GREAT TOOL

    鉄工用ドリル刃

    GREAT TOOL(18件のレビュー)
    209税込230
    1本
    当日出荷
    クロスシンニング加工で喰いつきが良く、穴あけがスムーズ。DIY等に。
    用途鉄工・木材・軽金属・合成樹脂への穴あけに。材質HSS鋼シャンク径(Φmm)6.35六角軸対辺(mm)6.35
  • 六角シャンク鉄工ドリル トップ工業

    六角シャンク鉄工ドリル

    トップ工業(14件のレビュー)
    559税込615
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    刃先はシンニング加工が施されており、正確な位置に穴あけが出来ます。
    用途鉄・アルミ・銅・木材の穴あけに最適です。
  • タンクパッド シルバー MT-TD030S MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)

    タンクパッド シルバー MT-TD030S

    MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)
    4,998税込5,498
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:モトグラフィックス。メーカー品番:MT-TD030S。販売備考:キャンセル不可商品です。TANK PAD DUCATI Panigale V4R 1100 19-21 シルバー。適合情報:。ドゥカティ[DUCATI] Panigale V4R Panigale V4R 1100 19-21。タイプ:TANK PAD。色[カラー]:メタリック シルバー/グレー/グリーン/ホワイト/レッド。材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート。備考:DUCATI Panigale V4R 1100 (19-21)
    材質特殊ビニール、3Dジェルシートメタリック シルバー/グレー/グリーン/ホワイト/レッド備考DUCATI Panigale V4R 1100 (19-21)タイプTANK PAD
  • テーパーシャンクドリル NACHI(不二越)

    テーパーシャンクドリル

    NACHI(不二越)(5件のレビュー)
    25,980税込28,578
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。
  • 6角軸ショートチタンドリル trad

    6角軸ショートチタンドリル

    trad(49件のレビュー)
    229税込252
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    作業性抜群。芯ブレ少なく折れにくい。 切れ味抜群。クロスシンニング加工により加工材にガッチリくい込む。切削開始時のくい付きが良くなり、少ない力で穴あけ作業ができます。
    用途鉄工・木材・軽合金・合成樹脂などの穴あけに仕様鉄工・木工用適合機種電気ドリル、充電式ドリル、ボール盤材質(ドリル刃)HSS鋼チタンコーティング、(六角軸)S45Cシャンク径(mm)6.35六角軸対辺(mm)6.35
  • タンクパッド レッド/シルバー MT-TD030R MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)

    タンクパッド レッド/シルバー MT-TD030R

    MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)
    4,998税込5,498
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:モトグラフィックス。メーカー品番:MT-TD030R。販売備考:キャンセル不可商品です。TANK PAD DUCATI Panigale V4R 1100 19-21 レッド/シルバー。適合情報:。ドゥカティ[DUCATI] Panigale V4R Panigale V4R 1100 19-21。タイプ:TANK PAD。色[カラー]:レッド/グリーン/ホワイト/ブラック/メタリック シルバー。材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート。備考:DUCATI Panigale V4R 1100 (19-21)
    材質特殊ビニール、3Dジェルシートレッド/グリーン/ホワイト/ブラック/メタリック シルバー備考DUCATI Panigale V4R 1100 (19-21)タイプTANK PAD
  • タンクパッド シルバー/レッド MT-TD030SR MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)

    タンクパッド シルバー/レッド MT-TD030SR

    MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)
    4,998税込5,498
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:モトグラフィックス。メーカー品番:MT-TD030SR。販売備考:キャンセル不可商品です。TANK PAD DUCATI Panigale V4R 1100 19-21 シルバー/レッド。適合情報:。ドゥカティ[DUCATI] Panigale V4R Panigale V4R 1100 19-21。タイプ:TANK PAD。色[カラー]:メタリック シルバー/ブラック/グリーン/ホワイト/レッド。材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート。備考:DUCATI Panigale V4R 1100 (19-21)
    材質特殊ビニール、3Dジェルシートメタリック シルバー/ブラック/グリーン/ホワイト/レッド備考DUCATI Panigale V4R 1100 (19-21)タイプTANK PAD
  • エアダスター ジョプラスターR中空糸膜フィルタータイプ ジョプラックス

    エアダスター ジョプラスターR中空糸膜フィルタータイプ

    ジョプラックス(5件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷
    全長(mm)185ノズル長(mm)72ノズル口径(Φmm)3ノズル外径(Φmm)21エアー取付口G1/4ノズル取付口M14×1.0
  • 六角シャンク鉄工ロングドリル トップ工業

    六角シャンク鉄工ロングドリル

    トップ工業(13件のレビュー)
    739税込813
    1本
    当日出荷
    刃先にX型シンニング加工が施されていますので、刃先が逃げず、正確な位置に穴あけができます。 六角軸シャンクで電動ドリルにワンタッチで取り付け可能です。
    用途鉄・アルミ・銅・木材の穴開けに(下穴開け)最適です。 狭く奥深い場所の穴開け作業に最適です。材質高速度鋼(HSS)シャンク径(Φmm)6.35
  • タンクパッド シルバー/グリーン/レッド  MT-TD030ST MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)

    タンクパッド シルバー/グリーン/レッド MT-TD030ST

    MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)
    4,998税込5,498
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:モトグラフィックス。メーカー品番:MT-TD030ST。販売備考:キャンセル不可商品です。TANK PAD DUCATI Panigale V4R 1100 19-21 シルバー/グリーン/レッド。適合情報:。ドゥカティ[DUCATI] Panigale V4R Panigale V4R 1100 19-21。タイプ:TANK PAD。色[カラー]:メタリック シルバー/グレー/グリーン/ホワイト/レッド。材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート。備考:DUCATI Panigale V4R 1100 (19-21)
    材質特殊ビニール、3Dジェルシートメタリック シルバー/グレー/グリーン/ホワイト/レッド備考DUCATI Panigale V4R 1100 (19-21)タイプTANK PAD
  • テーパドリル 三菱マテリアル

    テーパドリル

    三菱マテリアル(4件のレビュー)
    31,980税込35,178
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    一般穴あけ用のテーパドリルです。
    用途汎用・一般加工
  • PROST's ウレタン純正色タッチアップペン PROST's

    PROST's ウレタン純正色タッチアップペン

    PROST's(13件のレビュー)
    809税込890
    1箱(20g)
    当日出荷から5日以内出荷
    【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
    用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • エアダスター ジョプラスターRPPS製フラットノズルタイプ ジョプラックス

    エアダスター ジョプラスターRPPS製フラットノズルタイプ

    ジョプラックス(1件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    全長(mm)200ノズル長(mm)70ノズル口径(Φmm)1×16穴ノズル外径(Φmm)51エアー取付口G1/4ノズル取付口M14×1.0
  • エアーダスター(ボタンプッシュ式) TRUSCO

    エアーダスター(ボタンプッシュ式)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    用途一般ダスト作業使用温度範囲-5~50℃最高使用圧力(MPa)1.0使用流体圧縮空気ノズル取付部G1/8
  • エアダスター ジョプラスターR樹脂製ロングノズルタイプ ジョプラックス

    エアダスター ジョプラスターR樹脂製ロングノズルタイプ

    ジョプラックス(1件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷
    全長(mm)240ノズル長(mm)140ノズル口径(Φmm)3ノズル外径(Φmm)20エアー取付口G1/4ノズル取付口M14×1.0
  • 鉄骨用テーパーシャンクドリル NACHI(不二越)

    鉄骨用テーパーシャンクドリル

    NACHI(不二越)(3件のレビュー)
    25,980税込28,578
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    鉄骨橋梁などの型鋼や薄板の加工に適したドリルです
    材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)160ねじれ角標準コーティングノンコートドリルの逃げ面形状ローソク
  • エアーダスターガン TRUSCO

    エアーダスターガン

    TRUSCO
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    ワンタッチでエアホースの取り付け可能なプラグ付きです。
    用途一般ダスト作業。トラスコ品番299-9943全長(mm)285質量(g)222使用温度範囲-5~50℃最高使用圧力(MPa)1接続方式プラグノズル長(mm)200使用流体圧縮空気ノズル口径(Φmm)2取付口(ノズル)G1/8、(エア)1/4プラグ
  • テーパーシャンクドリル イシハシ精工

    テーパーシャンクドリル

    イシハシ精工
    16,980税込18,678
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    材質高速度鋼
  • HDMI変換ケーブル DVI(18ピン+1ピン)-HDMI 2重シールドケーブル エレコム

    HDMI変換ケーブル DVI(18ピン+1ピン)-HDMI 2重シールドケーブル

    エレコム(2件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1本
    当日出荷
    シングルリンク専用で、1920dpi×1200dpiまでの解像度に対応。DVI端子を装備したパソコンと、HDMI端子を装備したテレビなどを接続するのに最適なHDMI-DVI変換ケーブル。 DVI端子を装備したパソコンと、HDMI端子を装備したテレビなどを接続するケーブルです。 HDMI端子を装備したパソコンと、DVI端子を装備した機器との接続でも使用可能です。 シングルリンク専用で、1920dpi×1200dpiまでの解像度に対応します。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンコネクタを採用しています。 外部ノイズの干渉を抑える二重シールドケーブル採用しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
    ブラックコネクタ形状HDMI(タイプA・19ピン・オス) - DVI-D(18ピン+1ピン・オス)対応機種HDMI端子搭載のTV/ディスプレイ等及びDVI端子搭載のパソコンなどプラグ金メッキアダプター型式パッシブシールド2重シールド対応解像度WUXGA(1920×1200) ※最大ケーブルタイプノーマルタイプHDCP対応非対応HDR対応非対応
  • テーパシャンクドリル(HSS) 理研製鋼

    テーパシャンクドリル(HSS)

    理研製鋼
    39,980税込43,978
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    材質ハイスシャンク形状テーパシャンク
  • 乾式水道メーター 東洋計器

    乾式水道メーター

    東洋計器
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    接線流羽根車単箱乾式水道メーターです。
    計量範囲(Q3/Q1(R))100容量(m3)最大指示量:9999
  • エアダスター ボタン式 プラグタイプ TRUSCO

    エアダスター ボタン式 プラグタイプ

    TRUSCO
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    手にフィットする流線形のボディーを採用しています。
    用途一般ダスト作業。トラスコ品番365-4711全長(mm)124.5質量(g)200使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)1接続方式プラグノズル長(mm)24ノズル口径(Φmm)2ノズル取付部G1/8適合ノズルTD-18-0N、1N、2N、3N、5Nエアー取付口1/4プラグ
  • エアダスター ボタン式 プラグタイプ TRUSCO

    エアダスター ボタン式 プラグタイプ

    TRUSCO
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    手にフィットする流線形のボディーを採用しています。
    用途一般ダスト作業。使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)1接続方式プラグノズル口径(Φmm)2ノズル取付部G1/8適合ノズルTD-18-0N、1N、2N、3N、5Nエアー取付口1/4プラグ
  • 空転式プレセット形トルクドライバ 東日製作所

    空転式プレセット形トルクドライバ

    東日製作所(9件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1本ほか
    当日出荷から30日以内出荷
    量産からメンテナンスまで広範囲に使え、オーバートルクのない空転式。 ロック機構付 プレセット形、目盛付
  • Gテーパシャンク スタンダードドリル NACHI(不二越)

    Gテーパシャンク スタンダードドリル

    NACHI(不二越)(2件のレビュー)
    49,980税込54,978
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    鋼からステンレス鋼そしてアルミまで、汎用コーディングドリルです。 G(TiN)コート品で耐溶着性、耐摩擦性に優れています。
    材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)118表面処理TiNねじれ角標準コーティングGコートドリルの逃げ面形状スリーレーキ研削
  • チップソー ダンク (鉄・ステンレス兼用) チップソージャパン

    チップソー ダンク (鉄・ステンレス兼用)

    チップソージャパン(8件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    耐摩耗性に優れたサーメットチップ採用により長く切れます。 制限刃(0.5mm±0.1mm)採用により刃先チップの欠損を減少します。
    用途一般軟鋼材・アングル・鉄筋・チャンネル鋼・ハンガーレール・VLP管・塩ビパイプ・ステンレス。材質(台金)工具鋼、(チップ)サーメット適合材鉄・ステンレス
  • スプロケット軸穴完成品(新JISキー溝) No.80 ノーブランド

    スプロケット軸穴完成品(新JISキー溝) No.80

    ノーブランド(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    材質/仕上機械構造用炭素鋼/高周波焼入(歯面)チェーンピッチ(mm)25.4長さL(mm)40軸穴径公差H7内リンク内幅(mm)15.88タップ位置A(mm)12ローラ外径(Φmm)15.88
  • エアダスター ジョプラスターRアルミ製ラウンドノズルタイプ ジョプラックス

    エアダスター ジョプラスターRアルミ製ラウンドノズルタイプ

    ジョプラックス(1件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷
    全長(mm)185ノズル長(mm)61.5ノズル口径(Φmm)最少2.5ノズル外径(Φmm)26.3エアー取付口G1/4ノズル取付口M14×1.0
  • エアダスター ジョプラスターRエアダスター+コイルホース ジョプラックス

    エアダスター ジョプラスターRエアダスター+コイルホース

    ジョプラックス
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    伸びクセがつきにくい、耐久性・信頼性に優れたコイルホースです。コイルホースとジョプラスターRのセット品です。
    用途作業空間を有効に使って範囲延長に。ノズル長(mm)25ノズル口径(Φmm)3ノズル外径(Φmm)20エアー取付口G1/4ノズル取付口M14×1.0
  • コバルトテーパーシャンクドリル NACHI(不二越)

    コバルトテーパーシャンクドリル

    NACHI(不二越)(1件のレビュー)
    37,980税込41,778
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    銅からステンレス鋼そしてアルミまでの穴あけに適している、汎用コバルトドリルです。
    材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo公差h8先端角(°)135ねじれ角強ねじれコーティングノンコートドリルのシンニング形状ノッチ形シンニング