カテゴリ

  • 制御機器(3)
  • 切削工具(3)
  • 自動車補修部品(2)
  • 測定用品(1)

「td-417」の検索結果

9件中 1~9件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • テーパーシャンクドリル NACHI(不二越)

    テーパーシャンクドリル

    NACHI(不二越)(5件のレビュー)
    ¥63,980税込¥70,378
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。
  • ストップウォッチ タニタ

    ストップウォッチ

    タニタ(1件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1台
    当日出荷
    時計やアラーム、カレンダー等の機能が付いた多機能ストップウォッチ
    用途ストップウォッチで時間管理したい方。付属品取扱説明書(保証書付)、ストラップ、お試し用電池(CR2032コイン形リチウム電池×1個)材質ABS、PMMA寸法(mm)幅64×高さ78×奥行20色ブラック測定範囲1秒~23時間59分59秒材質(本体)ABS、PMMA質量(g)約44(電池含む)使用温度範囲(℃)0~40電源(V)DC3V CR2032コイン形リチウム電池×1個電源DC3V CR2032コイン形リチウム電池×1個精度時計:月差±30秒以内(常温)機能【日付・時刻】年・月・日・曜・時刻(12/24時間表示)、【時報】毎正時(00分)設定時間最大23時間59分59秒/最小1秒保証期間1年計測範囲最大23時間59分59秒最大設定時間23時間59分59秒電池寿命約2年(1日30分間連続使用した場合)主材質ABS、PMMA寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅64×高さ78×奥行20アラーム約60秒
  • テーパシャンクドリル(HSS) 理研製鋼

    テーパシャンクドリル(HSS)

    理研製鋼
    ¥99,980税込¥109,978
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    材質ハイスシャンク形状テーパシャンク
  • テーパシャンクロングドリル(HSS) 理研製鋼

    テーパシャンクロングドリル(HSS)

    理研製鋼
    ¥439,800税込¥483,780
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    材質ハイス
  • 抵抗器 0603 1608M 0.1W 1セット 5000個入 KOA

    抵抗器 0603 1608M 0.1W 1セット 5000個入

    KOA
    ¥37,980税込¥41,778
    1セット(5000個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(5000個入り)●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.1W
  • 抵抗器 0603 1608M 0.1W 1セット 100個入 KOA

    抵抗器 0603 1608M 0.1W 1セット 100個入

    KOA
    ¥1,398税込¥1,538
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    KOA RN73R シリーズ 41.7k Ω 金属皮膜フラットチップ抵抗器は、さまざまな産業機器の制御回路、フロー / リフローはんだ付けに適しています。車載電子機器、産業機器、測定機器に使用できます。SMD 金属皮膜抵抗器 高精度タイプ ± 0.05 %も標準装備しています 高性能 T.C.R.± 5 x 10-6/K も用意しています 低い電流ノイズ 動作温度: 155 ℃ 定格周囲
    仕様●入数:1テープ(100個入り)●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.1Wアズワン品番65-7038-86
  • サーモスタット ミヤコ自動車

    サーモスタット

    ミヤコ自動車(192件のレビュー)
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    自動車用サーモスタッドです。
  • サーモスタット T HKT

    サーモスタット T

    HKT(1件のレビュー)
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • スプリングロック 173112 シリーズ 用途 FCT D-Sub、サイズ 1-4 1袋 5個入 FCT - A MOLEX COMPANY

    スプリングロック 173112 シリーズ 用途 FCT D-Sub、サイズ 1-4 1袋 5個入

    FCT - A MOLEX COMPANY
    ¥1,998税込¥2,198
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●種類:スプリングロック●併用可能製品:FCT D-Sub 、サイズ 1-4●シリーズ:173112●コード番号:213-4897アズワン品番65-7506-01