カテゴリ
- 切削工具(25)
- 住設機器(7)
- 空調・照明・電設資材(5)
- 制御機器(4)
- バイク部品(3)
- 店舗什器・備品(3)
- 物流用品(2)
- メカニカル部品(2)
- 機構部品(2)
- オフィス家具(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 自動車補修部品(2)
- 事務用品(2)
- テープ(1)
- 塗料(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 家電(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- 理研製鋼(9)
- ワンド(マイセット)(7)
- エスコ(3)
- OSG(オーエスジー)(3)
- 象印マホービン(3)
- NACHI(不二越)(3)
- FKD(フクダ精工)(3)
- 三菱マテリアル(3)
- HUBER & SUHNER(3)
- PROST's(3)
- サカエ(2)
- ノーブランド(2)
- オカムラ(岡村製作所)(2)
- イシハシ精工(1)
- 馬印(1)
- エレコム(1)
- 岡崎精工(1)
- 3M(スリーエム)(1)
- フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「td-48」の検索結果

ツバ大座金 M246TD_48Xシリーズ
ミヤコ¥4,198~税込¥4,618~1個8日以内出荷ホーローバスの欠けや、大きな穴を浴槽にあけた時に使用します。大きな穴(Φ56以上)の時には浴槽穴両サイドからツバ大座金をご使用ください。《ご注意》取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。仕様●材質:座金/ステンレス、パッキン/EPDM
6角軸ショートチタンドリル
trad(49件のレビュー)¥379税込¥4171本当日出荷から3日以内出荷作業性抜群。芯ブレ少なく折れにくい。 切れ味抜群。クロスシンニング加工により加工材にガッチリくい込む。切削開始時のくい付きが良くなり、少ない力で穴あけ作業ができます。用途鉄工・木材・軽合金・合成樹脂などの穴あけに仕様鉄工・木工用適合機種電気ドリル、充電式ドリル、ボール盤材質(ドリル刃)HSS鋼チタンコーティング、(六角軸)S45Cシャンク径(mm)6.35六角軸対辺(mm)6.35
PROST's ウレタン純正色タッチアップペン
PROST's(11件のレビュー)¥809税込¥8901箱(20g)当日出荷から5日以内出荷【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
スプロケット軸穴完成品(新JISキー溝) No.60
ノーブランド¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から6日以内出荷軸穴種別軸穴加工タイプ材質/仕上機械構造用炭素鋼/高周波焼入(歯面)チェーンピッチ(mm)19.05歯幅(mm)11.7種類スプロケット列数1チェーンNo.60軸穴径公差H7内リンク内幅(mm)12.7ローラ外径(Φmm)11.91スプロケット形状B形
ツーダウンクリップ 100本
ミツヤ¥4,198税込¥4,6181箱(100本)当日出荷画用紙などをつなげる両端にクリップのついたツーダンクリップ。アルミ製なので錆びにくい。材質アルミニウム全長(mm)48色シルバー包装紙箱入り繰り返し・詰め替え対応
スプロケット軸穴完成品(新JISキー溝) No.80
ノーブランド(1件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1個ほか当日出荷から7日以内出荷材質/仕上機械構造用炭素鋼/高周波焼入(歯面)チェーンピッチ(mm)25.4長さL(mm)40軸穴径公差H7内リンク内幅(mm)15.88タップ位置A(mm)12ローラ外径(Φmm)15.88
マルチカッター
TRUSCO¥1,598税込¥1,7581丁翌々日出荷全体が頑丈で切れ味が良いハサミです。用途紙、段ボール、テーブルクロス、布、草木の剪定。トラスコ品番261-8885材質刃部:ステンレス(SUS420 J2)、グリップ:樹脂全長(mm)190刃長(mm)42刃厚(mm)2.2
六角軸鉄工ドリル
JEFCOM(ジェフコム)¥849税込¥9341本翌々日出荷から3日以内出荷六角軸で充電ドライバー・インパクトドライバーに装着 シンニング加工しているため喰いつきが良い(ポンチング不要)用途鉄・アルミ・木材等の穴あけの作業に最適仕様充電式は9.6V以上を使用してください。
KMC2テーパードリル
三菱マテリアル¥61,980税込¥68,1781本当日出荷から3日以内出荷難削材の穴あけに最適です。直径許容差はJIS B0401のh8によるものとなります。用途鋳鉄/合金鋼/工具鋼/ステンレス鋼材質KMC2刃形右ネジレ21~34°表面処理ホモ処理
超硬付刃テーパーシャンクドリル
FKD(フクダ精工)¥229,800税込¥252,7801本当日出荷から9日以内出荷超硬チップろう付けタイプで経済的です。 優れた超硬合金の特長と、豊富な再研磨回数で高い経済性を維持します。用途被削材:鋳鉄、非鉄金属。
付刃テーパーシャンクドリル TD
FKD(フクダ精工)¥239,800税込¥263,7801本翌々日出荷先端に超硬チップをロー付けしてあり、アルミ合金、鋳鉄などの穴あけに最適です。材質G2(ロー付タイプ)リード角右ネジレ20°
中量作業台(KTD/耐荷重500kg/メラミン天板/H900/固定式)
サカエ(1件のレビュー)¥49,980税込¥54,9781台翌日出荷メラミン天板を使用しているワークテーブルはメラミン樹脂張りの為、摩擦性に強く耐久性も優れています。天板表面がサラサラとしており、軽梱包作業・滑り易さを求める方・文字を書く作業・美観性を求める方に向いてます。作業環境の向上に貢献します。 天板の芯材にパーチクルボードを採用していますので、たわみに強くなっています。多少の重量物を載せてもビクともしません。 本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。オプションにて中板・キャビネット(引出し)の取付も可能です。商品の組立・設置を希望される方はこちら(問い合わせフォームへ移動します)。サービスご利用ガイド(PDF)用途立作業用。工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。
ハンドタップ 一般用 HT #3 ねじの種類:U
OSG(オーエスジー)(4件のレビュー)¥529,800税込¥582,7801本当日出荷から8日以内出荷一般用のハンドタップです。用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、ダクタイル鋳鉄:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○種別上タップ材質ハイス(高速度鋼)HSS食付1.5P精度表記STD
ハンドタップ 一般用 HT #2 ねじの種類:U
OSG(オーエスジー)(5件のレビュー)¥539,800税込¥593,7801本当日出荷から8日以内出荷一般用のハンドタップです。用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、ダクタイル鋳鉄:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○種別上タップ材質ハイス(高速度鋼)HSS食付5P精度表記STD
Lightning 電池4本交換式チャージャー
多摩電子¥2,198税込¥2,4181個3日以内出荷乾電池を交換すれば繰り返し使える乾電池交換式充電器 単3形アルカリ乾電池4本を交換すれば繰り返し使用することができます 「充電・データ転送」対応のLightning-USB-Aケーブル付属 付属のLightningケーブルはパソコンに接続してのデータ転送や充電にも対応 充電時、電池残量に応じてLEDが緑・赤に点灯します材質(本体ケース)ABS、(LEDレンズ)PMMAアクリル、(USBコネクタケース・Lightningコネクタケース・ケーブル)PVC色ホワイト質量(g)約43出力DC5V/最大1Aケーブル長(m)約1.0入力DC6VUSBポート数1本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約64.5×88.5×20給電端子USB-A
中量作業台(KTD/耐荷重500kg/改正RoHS10対応サカエリューム天板/H900/固定式)
サカエ¥54,980税込¥60,4781台翌日出荷天板の芯材にパーチクルボードを採用していますので、たわみに強くなっています。多少の重量物を載せてもビクともしません。 サカエリューム天板を使用しているワークテーブルは塩ビ系の素材でできており、滑りにくく、弾力がある為製品を傷付けません。耐久・耐薬品・防水性に優れ、摩耗・引っかき傷にも強く、工場や研究所・病院・学校などあらゆる場所で使用できます。金工台・実習台・検査台・組立台などの使用用途に向いています。 また改正RoHS指令(RoHS2)における制限物質10種(従来の制限6物質に加えて、4種の制限物質フタル酸エステル類)にも対応しています。電機・電子部品メーカー、通信機器製造工場、玩具製造工場、医療機器製造工場、などにも最適です。 本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。オプションにて中板・キャビネット(引出し)の取付も可能です。商品の組立・設置を希望される方はこちら(問い合わせフォームへ移動します)。サービスご利用ガイド(PDF)用途立作業用。工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。天板厚さ(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合アジャスター樹脂製 ネジ径M12×P1.75
48x65x 9mm オイルシール(タイプ5/ニトリル)
エスコ¥1,220税込¥1,3421枚翌日出荷材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線軸径(Φmm)48厚さ(mm)9外径(Φmm)65適合温度(℃)-25~120入数1枚
ハンドタップ 一般用 HT #1 ねじの種類:U
OSG(オーエスジー)¥559,800税込¥615,7801本当日出荷から8日以内出荷一般用のハンドタップです。用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、ダクタイル鋳鉄:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○種別上タップ材質ハイス(高速度鋼)HSS食付9P精度表記STD
48x70x12mm オイルシール(タイプ5/ニトリル)
エスコ¥735税込¥8091枚翌日出荷材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線軸径(Φmm)48厚さ(mm)12外径(Φmm)70適合温度(℃)-25~120入数1枚
NC用テーパドリル
理研製鋼¥169,800税込¥186,7801本翌々日出荷NC用刃立てにより食付き性が良く、穴あけ加工精度が良好です。用途用途材質コバルトハイス表面処理ホモ処理先端角度118ねじれ角(°)33
ハイスロングテーパドリル
三菱マテリアル¥76,980~税込¥84,678~1本当日出荷から3日以内出荷深穴加工用としてのロングドリルとなります。サイズが豊富で加工条件に応じて適切な寸法を選択できる事が可能です。用途鋼/鋳鉄/非鉄金属の加工材質SKH51表面処理ホモ処理先端角度118°ねじれ角(°)28~33
ロングテーパーシャンクドリル
NACHI(不二越)¥199,800~税込¥219,780~1本3日以内出荷から5日以内出荷材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)118ねじれ角標準コーティングノンコートドリルのシンニング形状S形シンニング
アンテナ分配器/4K8K対応
エレコム¥2,398税込¥2,6381個当日出荷1本のアンテナケーブルから2つの機器接続可能。SMTによる精密設計を施した4K8K対応のTV接続用アンテナ分配器。色ブラック長さ(m)各0.5シールド3重シールドケーブル径(Φmm)3.6
コバルトテーパドリル
理研製鋼¥129,800~税込¥142,780~1本翌々日出荷高コバルト高速度鋼を採用し、鋼からステンレス鋼、耐熱鋼まで汎用コバルトドリルです。耐熱性・耐摩耗性に優れて高剛性に設計しています。用途用途材質コバルトハイス表面処理ホモ処理先端角度135ねじれ角(°)30シンニングXシンニング
アンテナ2分配器 ケーブル10cm SV/WH
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥2,598税込¥2,8581個4日以内出荷入力端子:F型プラグ(ケーブル先端)。 出力端子:F型メス。 入出力周波数:5~3224MHz。 BS/CS電流通過容量:DC15V/0.8A 本体重量(g):本体:42、ケーブル:20 4K・8K放送対応 2重構造シールドケース採用により不要放射を抑えます。 4K・8K対応のS-4C-FB同軸ケーブル付属。付属品10cmケーブル×1本、4K・8K対応のS-4C-FB同軸ケーブル付属仕様BS/CS電流通過容量:DC15V/0.8A、4K・8K放送対応材質銅+PVC色ホワイト質量(g)本体:42、ケーブル:20コード長さ(m)0.1入力端子F型プラグ(ケーブル先端)周波数(MHz)入出力:5~3224出力端子F型メスアズワン品番65-0524-97RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)75