カテゴリ
- 切削工具(15)
- 自動車補修部品(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 作業工具(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 制御機器(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 事務用品(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
- 理研製鋼(7)
- 三菱マテリアル(3)
- エスコ(2)
- NACHI(不二越)(2)
- イチネンTASCO(2)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- イシハシ精工(1)
- エイト(1)
- 岡崎精工(1)
- トップ工業(1)
- ノーブランド(1)
- ベッセル(1)
- JEFCOM(ジェフコム)(1)
- 河村電器産業(1)
- KSフィルター(1)
エコロジープロダクト
「td-53」の検索結果

六角シャンク鉄工ドリル
トップ工業(14件のレビュー)¥539~税込¥593~1本当日出荷から翌日出荷刃先はシンニング加工が施されており、正確な位置に穴あけが出来ます。用途鉄・アルミ・銅・木材の穴あけに最適です。
精密ヘックスドライバー
ベッセル(6件のレビュー)¥289~税込¥318~1個当日出荷六角(ヘックス)ドライバーです。クッショングリップはハンドルを自在にスライドできるので、使いやすいお好みの位置に移動できます。ローレット加工で細かな回転が行えます。用途精密機器の組み立て・修理・分解。種類精密ドライバー/六角ドライバー材質(グリップ)樹脂本数1商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
テーパーヘッド 六角棒ドライバー
エイト(1件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1本当日出荷から3日以内出荷ブレードが長く、深いところまで届く六角棒ドライバー、傾けても使えるテーパーヘッドのインチサイズ。用途六角穴付ボルトの締緩種類ボールポイントドライバー先端テーパーヘッド材質(グリップ)高級アセテート樹脂(アセチ)商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし再生紙使用マーク適合
KMC2テーパードリル
三菱マテリアル¥2,498~税込¥2,748~1本当日出荷から3日以内出荷難削材の穴あけに最適です。直径許容差はJIS B0401のh8によるものとなります。用途鋳鉄/合金鋼/工具鋼/ステンレス鋼材質KMC2刃形右ネジレ21~34°表面処理ホモ処理
六角軸鉄工ドリル
JEFCOM(ジェフコム)¥619~税込¥681~1本翌々日出荷から3日以内出荷六角軸で充電ドライバー・インパクトドライバーに装着 シンニング加工しているため喰いつきが良い(ポンチング不要)用途鉄・アルミ・木材等の穴あけの作業に最適仕様充電式は9.6V以上を使用してください。
102x265x309mm ファイルスタンド(よこ型/ブラック)
エスコ¥670税込¥7371個翌日出荷底が抜けない2重ロック。エスコ品番EA954TD-53材質再生PP厚さ(mm)0.9寸法(mm)102×317×261(H)色ブラックサイズA4よこ型タイプ組立
ハイスロングテーパドリル
三菱マテリアル¥3,998~税込¥4,398~1本当日出荷から3日以内出荷深穴加工用としてのロングドリルとなります。サイズが豊富で加工条件に応じて適切な寸法を選択できる事が可能です。用途鋼/鋳鉄/非鉄金属の加工材質SKH51表面処理ホモ処理先端角度118°ねじれ角(°)28~33
CO2銅管継手 径違いチーズ Φ15.88×9.52×6.35
イチネンTASCO¥3,898税込¥4,2881個翌々日出荷サイズ(inch)[A]5/8×[B]3/8×[C]1/4入数(個)1設計圧力(MPa)8
CO2銅管継手 径違いチーズΦ15.88×9.52×9.52
イチネンTASCO¥3,898税込¥4,2881個翌々日出荷サイズ(inch)[A]5/8×[B]3/8×[C]3/8入数(個)1設計圧力(MPa)8
【リコー・エディシス・ミノルタ対応】軽印刷機用汎用マスター RHB4-M4
ノーブランド¥14,980~税込¥16,478~1セット(2本)ほか翌々日出荷プリンタ本体のメーカーとは異なる、国内メーカーが独自開発した商品です。全て安心の日本製、ISO9001およびISO14001を取得した工場で生産された高品質商品です。製品には万全を期しておりますが、万が一印字トラブル等の不備がありましたら速やかに代品交換等の対処をいたします。保証期間はご購入後一年間です。サイズB4適合機種メーカーリコー、エディシス、ミノルタ、東芝、ホリイ適合純正型番【リコー】 m40(B4)・JP40(B4)、【エディシス】 DM-40(B4)・EM-B4、【ミノルタ】 CDM-B4 SD、【ホリイ】 LA4000 B4(LA B4)、【東芝】 TD400B4