カテゴリ
- 切削工具(30)
- 保管用品(3)
- 空調・照明・電設資材(3)
- 制御機器(1)
- ヘルスケア(1)
- 医療(1)
- カー用品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「td-71」の検索結果

板ラチェットドライバー
ベッセル(8件のレビュー)¥819税込¥9011セット当日出荷狭いところで便利な薄型ラチェットハンドルです。トラスコ品番371-5337取付高(mm)42種類ラチェットドライバー/差替式ドライバー先端サイズNo.2商品構成セット品
アルミダイキャストボックス TDシリーズ
タカチ電機工業(35件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1台当日出荷から6日以内出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
グロー直管 10形 昼白色
アイリスオーヤマ(2件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181本当日出荷から翌々日出荷電気工事が不要で簡単に取り付けができる直管LEDランプです。グロースタータ式器具・FL蛍光灯専用です。感電防止設計の片側給電ランプなので、交換時に安全に交換することができます。従来品と比較して発光効率が5%以上UPし、省エネ性が高まりました。使用シーンに合わせてキッチンや洗面所、クローゼットなどに使用できます。さわやかな光の昼光色と自然な光の昼白色があります。付属品専用スタータ、ランプ交換済みシール定格電源電圧AC100V周波数50/60Hz時間【光束維持】40000時間演色指数(Ra)Ra83エコロジー商品省エネ
コバルトテーパーシャンクドリル
NACHI(不二越)(1件のレビュー)¥5,798税込¥6,3781本当日出荷から5日以内出荷銅からステンレス鋼そしてアルミまでの穴あけに適している、汎用コバルトドリルです。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo公差h8先端角(°)135ねじれ角強ねじれコーティングノンコートドリルのシンニング形状ノッチ形シンニング
KMC2テーパードリル
三菱マテリアル¥2,698税込¥2,9681本当日出荷から3日以内出荷難削材の穴あけに最適です。直径許容差はJIS B0401のh8によるものとなります。用途鋳鉄/合金鋼/工具鋼/ステンレス鋼材質KMC2刃形右ネジレ21~34°表面処理ホモ処理
六角シャンク鉄工ドリル10本ロング・12本標準・12本セット品
トップ工業¥37,980税込¥41,7781セット(12本)翌日出荷トラスコ品番100-4624セット内容7.0、7.5、8.0、8.5、9.0、10.0、10.5、11.0、12.0、13.0、14.0、15.0mm、ケース材質高速度鋼(HSS)質量(g)650シャンク径(Φmm)6.35
ツールボックス
エスコ¥13,500税込¥14,8501個翌日出荷運搬や収納も兼ね備えたモビリティ。55Lの超大容量収納。キャリータイヤ付きで運搬も快適。メタルバックル。スタッキングラッチ。ラベルプレート。Φ6mmロックホール。Φ180mmキャリータイヤ。キャリートレー(外形:315(W)×280(D)×65(H)mm)。キャリーハンドル。アジャスターハンドル。EA505TD-51、-56、-57、-58、-60、EA508MN-21、-26を取付けることができます。
TINテーパドリル
理研製鋼¥6,898税込¥7,5881本翌々日出荷独自の製造技術とコーティング技術により大幅な加工能率が向上いたします。用途用途材質SKH51表面処理TiNコーティング先端角度118ねじれ角(°)32~33
ハンドタップ 一般用 HT #3 ねじの種類:U
OSG(オーエスジー)(4件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881本当日出荷から8日以内出荷一般用のハンドタップです。用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、ダクタイル鋳鉄:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○種別上タップ材質ハイス(高速度鋼)HSS食付1.5P精度表記STD
ハイスロングテーパドリル
三菱マテリアル¥5,998~税込¥6,598~1本当日出荷から3日以内出荷深穴加工用としてのロングドリルとなります。サイズが豊富で加工条件に応じて適切な寸法を選択できる事が可能です。用途鋼/鋳鉄/非鉄金属の加工材質SKH51表面処理ホモ処理先端角度118°ねじれ角(°)28~33
ハンドタップ 一般用 HT #2 ねじの種類:U
OSG(オーエスジー)(5件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681本当日出荷から4日以内出荷一般用のハンドタップです。用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、ダクタイル鋳鉄:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○種別上タップ材質ハイス(高速度鋼)HSS食付5P精度表記STD
コバルトテーパドリル
理研製鋼¥6,398税込¥7,0381本翌々日出荷高コバルト高速度鋼を採用し、鋼からステンレス鋼、耐熱鋼まで汎用コバルトドリルです。耐熱性・耐摩耗性に優れて高剛性に設計しています。用途用途材質コバルトハイス表面処理ホモ処理先端角度135ねじれ角(°)30シンニングXシンニング
ハンドタップ 一般用 HT #1 ねじの種類:U
OSG(オーエスジー)¥2,898税込¥3,1881本当日出荷から4日以内出荷一般用のハンドタップです。用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、ダクタイル鋳鉄:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○種別上タップ材質ハイス(高速度鋼)HSS食付9P精度表記STD
耳/額式体温計
シチズンシステムズ¥7,398税込¥8,1381個12日以内出荷耳でも、おでこでも、約1秒ですばやく測れる赤外線体温計。バックライト機能で暗い部屋でも見やすく正確に検温できます。9回分メモリー。耳、額検温のほか、物体表面温度や室温も測定可能。セット内容プローブキャップ測定範囲(℃)耳・額(体温)=34.0~42.2、表面温度=ー22~80、室温=10~40医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:230ADBZX00100000一般的名称(薬事)耳赤外線体温計松吉医科器械コード24-7954-00医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
ポイントタップ A-POT ねじの種類:U
OSG(オーエスジー)¥4,798税込¥5,2781本当日出荷から8日以内出荷切れ味重視の刃先仕様で切りくず形状を安定化。切りくず排出を促す不等リード溝により、切りくず排出性が大幅に向上。 幅広い被削材に対応。難削材でもむしれの無いめねじを実現。手動式のボール盤から最新のマシニングセンタまで幅広い加工設備に対応。用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:◎、調質鋼(25~35HRC):◎、調質鋼(35~45HRC):○、ステンレス鋼:◎、工具鋼:○、鋳鋼:◎、ダクタイル鋳鉄:◎、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○、チタン合金:○材質粉末ハイスねじの種類U表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)食付5PRoHS指令(10物質対応)対応精度表記STD
スパイラルタップ A-SFT ねじの種類:U
OSG(オーエスジー)¥4,798税込¥5,2781本当日出荷から8日以内出荷切れ味重視の刃先仕様で切りくず形状を安定化。切りくず排出を促す不等リード溝により、切りくず排出性が大幅に向上。 幅広い被削材に対応。難削材でもむしれの無いめねじを実現。手動式のボール盤から最新のマシニングセンタまで幅広い加工設備に対応。 全サイズねじ側突出しセンタ除去品です。用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:○、調質鋼(25~35HRC):◎、ステンレス鋼(~35HRC):○、工具鋼:○、鋳鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○材質粉末ハイスねじの種類U表面処理Vコーティング食付2.5Pねじれ角(°)45RoHS指令(10物質対応)対応精度表記STD
スパイラルタップ 一般用 (ユニファイねじ用) EX-SFT
OSG(オーエスジー)(3件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181本当日出荷から4日以内出荷止り穴に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、合金鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○精度表記STD
ポイントタップ 一般用 EX-POT ねじの種類:U
OSG(オーエスジー)(14件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681本当日出荷から4日以内出荷一般用に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。切りくずを確実に前に押出しますので、切りくず障害の心配はありません。用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○材質高バナジウムハイス(HSSE)食付5P精度表記STD
ポイントタップ Ni基超耐熱合金用 NI-POT ねじの種類:U、UNJ
OSG(オーエスジー)¥5,198税込¥5,7181本当日出荷から4日以内出荷航空機や宇宙産業、化学工業などで、固溶化熱処理後、時効をした40~45HRCのNi基超耐熱合金(インコネル718など)に優れた威力を発揮します。用途調質鋼(35~45HRC):○、Ni基合金:◎材質粉末ハイス(CPM)食付5P精度表記STD
ポイントタップ ステンレス用 EX-SUS-POT ねじの種類:U
OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381本当日出荷から4日以内出荷被削性の悪いステンレス鋼の通り穴に使用し、すばらしい切れ味と耐久性を示します。ステンレス鋼の他、各種耐熱鋼および強じんなニッケルクロムマンガン鋼などにも適しています。用途ステンレス鋼(~35HRC):◎、銅:◎、熱可塑性プラスチック:◎材質高バナジウムハイス(HSSE)表面処理ホモ処理食付4P精度表記STD
スパイラルタップ Ni基超耐熱合金用 (ユニファイねじ用) NI-SFT
OSG(オーエスジー)¥4,798税込¥5,2781本当日出荷から4日以内出荷航空機や宇宙産業、化学工業などで、固溶化熱処理後、時効をした40~45HRCのNi基超耐熱合金(インコネル718など)に優れた威力を発揮します。用途調質鋼(35~45HRC):○、Ni基合金:◎精度表記STD
スパイラルタップ ステンレス用 (ユニファイねじ用)EX-SUS-SFT
OSG(オーエスジー)(8件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581本当日出荷から4日以内出荷止り穴のステンレス鋼、耐熱鋼、熱可塑性プラスチックに適します。用途ステンレス鋼(~35HRC):◎、銅:◎、熱可塑性プラスチック:◎精度表記STD
スパイラルタップ チタン合金用 (ユニファイねじ用) V-TI-SFT
OSG(オーエスジー)¥7,698~税込¥8,468~1本翌日出荷から8日以内出荷航空機や宇宙産業、化学工業などで、固溶化熱処理後、時効をした40~45HRCのチタン合金(Ti-6Al-4Vなど)に長寿命、高能率、高安定加工を実現できます。用途調質鋼(35~45HRC):○、チタン合金:◎精度表記STD
ポイントタップ チタン合金用 V-TI-POT ねじの種類:U、UNJ
OSG(オーエスジー)¥7,598~税込¥8,358~1本翌々日出荷から4日以内出荷航空機や宇宙産業、化学工業などで、固溶化熱処理後、時効をした40~45HRCのチタン合金(Ti-6Al-4Vなど)に長寿命、高能率、高安定加工を実現できます。用途調質鋼(35~45HRC):○、チタン合金:◎材質粉末ハイス(CPM)表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)食付5P精度表記STD
パーツケース
エスコ¥3,080税込¥3,3881個翌日出荷ネジ、ビット/アクセサリの長さが違っても仕切板で調整可能。サイドラッチでしっかりロックされてスタッキングできます。別売のEA508MN-1をケース内に固定して使用できます。別売のEA508MN-11・16をフタの上に積み重ねることができます。別売のEA505TD-51・56・60・71・73・76に取付け、積み重ねる事ができます。それ以外は取付け不可。
パーツケースセット
エスコ¥4,620税込¥5,0821個翌日出荷セット内容:パーツケース、小型ケース×3個、ビットバー×8個、仕切板×6枚。最大56本分のビットが収納できるビットバーやバルクタフケース3個、仕切り6個の豊富なアクセサリーが付属し、高い収納力を誇ります。単体での持ち運びにも便利なハンドル付き。ネジ、ビット/アクセサリの長さが違っても仕切板で調整可能。サイドラッチでしっかりロックされてスタッキングできます。小型ケースはケース内に固定できます。別売のEA508MN-11・16をフタの上に積み重ねることができます。別売のEA505TD-51・56・60・71・73・76に取付け、積み重ねる事ができます。それ以外は取付け不可。
電源直結コード
ユピテル(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷適合品番GWR51sd、GWR53sd、RSR30sd、EXP-R241、Z945si、GWR63sd、EXP-R240、GWR71sd、Z955si、EXP-R327、GWR70sd、GWR73sd、Z230Csd、GWR83sd、GWR81sd、Z240Csd、GWR83sda、SCR35TD、GWR830sd、Z430HVT、HVT-430、GWR93sd、GWR91sd、GWT97sd、Z250Csd、SCX-R326、Z965Csd、LeiLite、GR90sd、A300、A200、GWR101sd、GWR103sd、A700、Z260Csd、A310、GWR203sd、A210、GWR201sd、A110、A30RoHS指令(10物質対応)対応