カテゴリ
- 切削工具(15)
- 自動車純正部品(7)
- 制御機器(3)
- 保管用品(2)
- 空調・照明・電設資材(2)
- バイク純正部品(1)
- 物流用品(1)
- メカニカル部品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 整備工具・収納(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- トラック純正部品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- 理研製鋼(9)
- MAZDA(マツダ)(7)
- NACHI(不二越)(4)
- 三菱マテリアル(3)
- TRUSCO(2)
- KOA(2)
- エスコ(1)
- 岡崎精工(1)
- ベッセル(1)
- ホンダ(1)
- TOSO(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- 河村電器産業(1)
- 三菱ふそう(1)
- 日進電子工業(1)
- MTO(1)
エコロジープロダクト
「td-72」の検索結果

板ラチェットソケットドライバーセットTD72
ベッセル(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481セット当日出荷狭いところで便利な薄型ラチェットハンドル。 プラスビットとソケットのセットです。トラスコ品番371-5345セット内容(+)ビット:#2×25.4mm/ソケット:H5.5・H7・H8・H10×26mm/板ラチェットドライバー/ソケットホルダー取付高(mm)42種類セット品商品構成セット品
KMC2テーパードリル
三菱マテリアル¥2,698税込¥2,9681本当日出荷から3日以内出荷難削材の穴あけに最適です。直径許容差はJIS B0401のh8によるものとなります。用途鋳鉄/合金鋼/工具鋼/ステンレス鋼材質KMC2刃形右ネジレ21~34°表面処理ホモ処理
アコーディオンドア アクシエ
TOSO(4件のレビュー)¥9,698~税込¥10,668~1台3日以内出荷付属品マグネット吸着板4個材質(フィルム)塩化ビニル樹脂、(レール)アルミ押出し型材、(ランナー)鋼板プレス成形品、樹脂成形品、(マグネット)鋼板プレス成形品、樹脂成形品、フェライトマグネット、(把手)樹脂成形品、(マグネット吸着板)鋼板プレス成形品シリーズアクシエ
ワークテーブル
エスコ¥42,400税込¥46,6401台翌日出荷から4日以内出荷600~900mmの間で高さ調節可能です(25mmピッチで調節できます。) 作業者やワークの大きさが変わることで、作業台の高さを調節して使用すれば作業者の負担が軽減されます。
TINテーパドリル
理研製鋼¥6,898税込¥7,5881本翌々日出荷独自の製造技術とコーティング技術により大幅な加工能率が向上いたします。用途用途材質SKH51表面処理TiNコーティング先端角度118ねじれ角(°)32~33
ハイスロングテーパドリル
三菱マテリアル¥5,998~税込¥6,598~1本当日出荷から3日以内出荷深穴加工用としてのロングドリルとなります。サイズが豊富で加工条件に応じて適切な寸法を選択できる事が可能です。用途鋼/鋳鉄/非鉄金属の加工材質SKH51表面処理ホモ処理先端角度118°ねじれ角(°)28~33
コバルトテーパドリル
理研製鋼¥6,398税込¥7,0381本翌々日出荷高コバルト高速度鋼を採用し、鋼からステンレス鋼、耐熱鋼まで汎用コバルトドリルです。耐熱性・耐摩耗性に優れて高剛性に設計しています。用途用途材質コバルトハイス表面処理ホモ処理先端角度135ねじれ角(°)30シンニングXシンニング
スタンダード・デラックススタンド専用ターゲット アタッチメント付き
MTO¥8,998税込¥9,8981個4日以内出荷リフレクター・ターゲットエーミング用スタンド、TMLSシリーズ用のオプションターゲットです。アタッチメント付きでスタンダードスタンド・デラックススタンド両方に使用できます。材質発泡塩ビシート印刷UVインク適合スタンドTMLS001N、TMLS002N、TMLS003N、TMLS004N、TMLS005N、TMLS006N
抵抗器 0603 1608M 0.1W 1セット 100個入
KOA¥939税込¥1,0331セット(100個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(100個入り)●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.1W
抵抗器 0603 1608M 0.1W 1セット 5000個入
KOA¥38,980税込¥42,8781セット(5000個)7日以内出荷KOA RN73R シリーズ 72.3k Ω 金属皮膜フラットチップ抵抗器は、さまざまな産業機器の制御回路、フロー / リフローはんだ付けに適しています。車載電子機器、産業機器、測定機器に使用できます。SMD 金属皮膜抵抗器 高精度タイプ ± 0.05 %も標準装備しています 高性能 T.C.R.± 5 x 10-6/K も用意しています 低い電流ノイズ 動作温度: 155 ℃ 定格周囲仕様●入数:1リール(5000個入り)●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.1Wアズワン品番65-7046-97
直下式透過照明 TDシリーズ バー型
日進電子工業¥169,800~税込¥186,780~1個24日以内出荷発光面の真下に砲弾型LED素子を実装したバー型の透過照明です。 素子間ピッチは4mmからの高密度実装。 発光面には高い拡散性をもつ特殊拡散板を採用。 高輝度・高均一性照明ですので透過照明としてはもちろん、ムラの少ない反射照明としても活躍しています。 偏光板などオプションの取付も可能。 豊富な発光面形状と色調で様々なワークや検出目的に対応します。用途各種形状認識、寸法測定、異物検査、液面レベルチェック、ピンホール検査、シート材検査 など照光種別直射光コネクタSM照射方式垂直投光照光形状バー形
バンラックケース L型 両開き扉
TRUSCO¥349,800税込¥384,7801台翌日出荷から8日以内出荷ホコリを嫌う部品管理に最適です。 導電性の引出しのため、静電対策が必要な現場に最適です。 引出表面抵抗値:約10・5Ω材質扉窓:アクリル色ブラック仕切板引出し1個につき1枚均等積載量(kg/段)70
バンラックケース M型 両開き扉
TRUSCO¥399,800税込¥439,7801台8日以内出荷ホコリを嫌う部品管理に最適です。 導電性の引出しのため、静電対策が必要な現場に最適です。 引出表面抵抗値:約10・5Ω材質扉窓:アクリル色ブラック仕切板引出し1個につき1枚均等積載量(kg/段)70