カテゴリ
- 医療(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
「td-90k」の検索結果

ミニエアーダスター(金属タイプ)
TRUSCO¥3,998税込¥4,3981個当日出荷コンパクト設計・軽量です。ペンシル型としても使用出来ます。用途エアーブロー用として。仕様金属タイプトラスコ品番228-0795全長(mm)117質量(g)87使用温度範囲0~60℃最高使用圧力(MPa)1.0接続ねじG1/4ノズル長(mm)22.5使用流体圧縮空気ノズル口径(Φmm)2.0
エアコンダクトカッタ101
MCC(松阪鉄工所)(4件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981個当日出荷エアコン配管化粧カバー(樹脂製)を2枚(ベース・カバー)同時切断 軽量・コンパクト・新型刃の採用により作業効率が大幅アップ INABA製新型エアコン用MDダクトMD-751・MD-851にも対応(MDシリーズはベースとカバーを1枚ずつ切断します) 独自のワンタッチオープン機構で配管作業の効率アップ エンビカッタの技術が生きる抜群の切れ味 軽量、コンパクトボディ、独自の受け部形状により、ダクトをしっかりホールド、後処理不要のきれいな切り口トラスコ品番408-7984全長(mm)305質量(g)660適合切断材因幡電機産業(株):SD-66・77・100、LD-70・90、MD-751・851パナソニック電工(株):DAS060・080・010(株)イノアックコーポレーション:DD-60・75・100オーケー器材(株):K-TD6A・8A・10A、K-TL7A・9A、K-TS85A、K-TM75A・85A
カルテシステムラック用仕切板 ABS製
日本ホップス¥579税込¥6371枚6日以内出荷日本ホップスのカルテシステムラック用の仕切板 対応機種:TD-1100、TD-900、TD-700、TD-1100K、TD-900K、TDTF-185EA、TDTF-185ED、TDTF-186EA、TDTF-186ED、TDTF-217EA、TDTF-217ED、TDM-900、TDS-100E仕様●材質:ABS製アズワン品番62-2715-96