カテゴリ
- 制御機器(3)
- 切削工具(2)
- 機構部品(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「td-kn」の検索結果

エアダスター用接続ニップル
TRUSCO(3件のレビュー)¥289税込¥3181個当日出荷エアダスター用の交換継手です。 エア漏れのしにくいOリング付です。セット内容Oリング六角対辺(mm)14最高使用圧力(MPa)1
Q-ロックエレメント ホールタイプ本体(サイドネジ式)
ナベヤ¥61,980税込¥68,1781個3日以内出荷本体側面より、レンチで締結、解除操作を行います。 Q-ロックエレメント ホールタイプ(油・空圧式)のピンを使用できます。 干渉を回避できるため5面加工に最適です。 [動画はこちらから] ホールタイプ 本体 サイドネジ式 試作用治具 量産治具への移行材質SCM440質量(kg)1.7寸法L(mm)22寸法H(mm)32.5寸法A(mm)78寸法F(mm)9寸法D(mm)7.5(+0.05/0)寸法E(mm)14寸法B(mm)50寸法M(mm)m8×1.25寸法I(mm)10寸法J(mm)44.5寸法G(mm)41寸法K(mm)25トルク(N・m)17熱処理焼入れHRC55寸法C(H6)(Φmm)16RoHS指令(10物質対応)対応クランプ力(kN)7
年間式 プログラムタイマー
Panasonic(パナソニック)¥249,800~税込¥274,780~1台4日以内出荷TD9100KNシリーズ形状EIAラックマウント型取付卓上置またはEIAラック取付出力方式タイマー・パルス(時報)出力切替周波数50~60Hz機能サマータイム機能:有、ホリデー機能:特別プログラムにより設定可能、無通電セット機能:なし許容電圧範囲(V)AC100(±10%以内)駆動方式電子式外形寸法縦(mm)132動作周期年間式出力表示緑LED表示外形寸法横(mm)420外形深さ(mm)159
長波・GPS受信ユニット 防雨型
Panasonic(パナソニック)¥79,980税込¥87,9781台4日以内出荷長波・GPS受信ユニット(防雨型)。品番末尾KN(TD9103KNなど)専用品です。寸法(縦×横×高さ)(mm)外形:350×420×129
管用タップ・六角サラエナットダイスセット(PFねじ)
TRUSCO¥96,980税込¥106,6781セット(12個)当日出荷管用平行ねじ用タップと、モンキーレンチにて作業が可能な六角サラエナットダイス(PFねじ)のセット品です。 ケース入のタップダイスのセットなので保管に便利です。トラスコ品番768-1691セット内容T-KN-PF1/8、T-KN-PF1/4、T-KN-PF3/8、T-KN-PF1/2、T-KN-PF3/4、T-KN-PF1、TD6-1/8PF28、TD6-1/4PF19、TD6-3/8PF19、TD6-1/2PF14、TD6-3/4PF14、TD6-1PF11材質タップ・ダイス:低合金鋼(SKS)、ケース:スチール質量(kg)2山数4.5山
管用タップ・六角サラエナットダイスセット(PTねじ)
TRUSCO¥96,980税込¥106,6781セット(12個)当日出荷管用テーパーねじ用タップと、モンキーレンチにて作業が可能な六角サラエナットダイス(PTねじ)のセット品です。 ケース入のタップダイスのセットなので保管に便利です。トラスコ品番768-1704セット内容T-KN-PT1/8、T-KN-PT1/4、T-KN-PT3/8、T-KN-PT1/2、T-KN-PT3/4、T-KN-PT1、TD6-1/8PT28、TD6-1/4PT19、TD6-3/8PT19、TD6-1/2PT14、TD6-3/4PT14、TD6-1PT11材質タップ・ダイス:低合金鋼(SKS)、ケース:スチール質量(kg)2山数1.5山
年間式 プログラムタイマー 親時計機能なし 壁掛型
Panasonic(パナソニック)¥289,800~税込¥318,780~1台4日以内出荷から62日以内出荷取付壁掛型駆動方式電子式寸法(縦×横×高さ)(mm)外形:350×420×129動作周期年間式