カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(82)
- オフィス家具(37)
- 家電(20)
- 医療(19)
- 切削工具(17)
- バイク部品(16)
- 自動車補修部品(14)
- 空調・照明・電設資材(13)
- 作業工具(13)
- カー用品(12)
- 制御機器(11)
- 事務用品(9)
- 学童・教育用品(9)
- 物流用品(8)
- 配管・水廻り設備部材(8)
- 建材・エクステリア(7)
- 自動車純正部品(7)
- トラック純正部品(7)
- 清掃用品(6)
- FA担当者のオススメ新商品(6)
- 安全保護具(6)
- パソコン/周辺機器(5)
- 測定用品(4)
- 梱包用品(3)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
- 建築金物(3)
- 住設機器(3)
- 研磨材(3)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- 保管用品(2)
- 電気材料(2)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- 自転車部品(2)
- バイク純正部品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- メカニカル部品(1)
- 機構部品(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 整備工具・収納(1)
- バッテリー・電装(1)
- 農業機械(1)
- 縫製用品(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- SMC(79)
- TRUSCO(46)
- イトーキ(30)
- NOJIMA ENGINEERING(12)
- Panasonic(パナソニック)(10)
- テスコム(10)
- ESTERA(9)
- EVANS(9)
- シャープ(8)
- 三菱ふそう(8)
- ベン(7)
- トーコネ(旧:東洋コネクター)(7)
- オカムラ(岡村製作所)(6)
- MAZDA(マツダ)(6)
- OSG(オーエスジー)(5)
- ルネセイコウ(5)
- コクヨ(4)
- サカエ(4)
- アイホン(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「td-w」の検索結果

ウォーターポンププライヤー(ドライバー機能付)
TRUSCO(5件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881丁ほか当日出荷柄部にマイナスドライバーが付いています。ドライバー機能だけではなく、缶のフタなどの開封にも便利です。 口開き5段階調整です。 表面は、きめ細い仕上げとなっており、光沢があります。また、防錆加工も施しておりますのでさびにくいです。用途各種配管から一般作業まで仕様調整(段階):5トラスコ品番253-4771全長(mm)250材質/仕上クロムバナジウム鋼質量(g)400最大口開き(mm)42規格寸法(mm)250
アルミ製足場台(天板幅広・脚部伸縮タイプ)TDWG型
TRUSCO(2件のレビュー)¥42,980~税込¥47,278~1台当日出荷四脚すべて6mmピッチで脚の長さが調節でき、凸凹な床や段差がある場所でもフラットな足場が確保できます。(最大段差約31cm) 伸縮レバーにダブルロック機構を採用。安全性重視です。 天板幅が400mmと広いため、安定感があり作業性に優れています。用途工場・倉庫などでの作業用、屋外作業用・内装工事に。洗車など家庭用にもご使用いただけます。仕様Aマーク認定品、折りたたみ式材質アルミ合金タイプ折りたたみ式ピッチ(mm)(脚部伸縮)6規格軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定品最大使用荷重(kg)150伸縮脚(mm)6天板寸法・幅(mm)400天板寸法・奥行(mm)1000
アルミ製足場台(天板幅広タイプ)TDWT型
TRUSCO(6件のレビュー)¥21,980~税込¥24,178~1台当日出荷ハードな作業に耐える業務用作業踏台です。 天板幅400mmで広く安定感があり、作業性に優れています。 コンパクトに折り畳みができ、収納場所を取りません。用途工場・倉庫などでの作業用、屋外作業用・内装工事に。洗車など家庭用にもご使用いただけます。規格軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定品最大使用荷重(kg)150
脱着式ストラップ用 ハンドクリップ
TRUSCO¥189税込¥2081個当日出荷首から掛けれる名札での利用と通常の名札としての利用と両用使いができます。トラスコ品番382-1211材質POM長さ(mm)90幅(mm)19色グレータイプバンドクリップ縦(mm)90横(mm)19
脚立・踏台・作業台用滑り止めキャップ(交換用)
TRUSCO¥1,998~税込¥2,198~1セット(2個)ほか当日出荷脚立・踏台・作業台の交換用脚部すべり止めキャップです。用途安全対策、交換用として。
アルミ製足場台(手掛り棒標準装備)TDWG・TDWT型
TRUSCO¥47,980~税込¥52,778~1台当日出荷昇降時の手掛りとなるバーが付いていることで姿勢が安定し、安全に昇降できます。 天板幅400mmで広く安定感があり、作業性に優れています。 コンパクトに折りたたみができ、収納場所を取りません。 ■TDWG910-TE:四脚すべて6mmピッチで脚の長さが調節でき、凸凹な床や段差がある場所でもフラットな足場が確保できます。(最大段差約31cm) 伸縮レバーにダブルロック機構を採用。安全性重視です。 ■TDWT910-TE:足が伸びないスタンダードタイプです。軽量で持ち運びも楽に行うことができます。用途工場・倉庫などでの作業用、屋外作業用・内装工事に。洗車など家庭用にもご使用いただけます。仕様手がかり棒:付材質アルミ合金タイプ手がかり棒:付ピッチ(mm)脚部伸縮:6規格軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定品設置寸法・奥行(mm)1573設置寸法・幅(mm)572天板寸法(mm)1000×400最大使用荷重(kg)150
リレーボックス
アイホン¥6,998税込¥7,6981個当日出荷材質難燃性樹脂形状壁取付型色パールホワイトとテナーグレーのツートーン質量(g)約140備考増設ブザー用(市販品)電源電圧DC12V 電源アダプター(PS-12A)から供給接点AC100V、DC24V、1A消費電流(mA)最大165、待受0
4WAYユニバーサルディープレンチ
H&H¥3,698税込¥4,0681個当日出荷球状ギアがユニバーサルな作業を実現!首振り角15度で狭い箇所や回しにくいフラットな箇所での作業も可能! ロングソケットなので奥深い箇所で作業可能。 各種電路・配管支持材料の締め付け 各種ラックの取り付け作業 落下防止コード取り付け用穴付き材質本体:ステンレス、ギア部:CR-V質量(g)180寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)140×45×28
ドライワイパーワイド120cm
TRUSCO(1件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781本当日出荷幅広い形状で、広い場所や大量の水掃きに適しています。用途工場などのオフィス、店舗などのフロアの床掃除に。トラスコ品番362-9881長さ(mm)1510幅(mm)1200質量(kg)2.82材質(柄部)スチール(ポリエチレン接着被膜)材質(甲)スチール(ユニクロメッキ)材質(ブレード)ネオプレンゴム繰り返し・詰め替え対応
ドライワイパー(ワイド)
TRUSCO(1件のレビュー)¥6,398税込¥7,0381本当日出荷幅広い形状で、広い場所や大量の水掃きに適しています。用途工場などのオフィス、店舗などのフロアの床掃除に。トラスコ品番362-9848長さ(mm)1510幅(mm)600質量(kg)1.52材質(柄部)スチール(ポリエチレン接着被膜)材質(甲)スチール(ユニクロメッキ)材質(ブレード)ネオプレンゴム繰り返し・詰め替え対応
ペットファイル
LION (ライオン事務器)¥459~税込¥505~1冊当日出荷から9日以内出荷テコなし2穴リングとじ具のため、必要な書類の途中から抜き差しが簡単です。書類を保護する見返し板が付いています。仕様(とじ具)2穴リングとじ具/リング内径25mm・見返し板付材質(表紙)色板紙/再生紙収容数180枚
ミニチェックバルブ
アズワン¥7,198~税込¥7,918~1個当日出荷から63日以内出荷接続部にフッ素樹脂を使用しており、安全性の高い分析、バイオケミカル用に開発された超小型精密逆止弁です。 耐薬品性に優れており、多種多様な流体の配管や接続に使用できます。 シリンジの押子(プランジャー)を引くとIN側から吸引し、押し出すとOUT側から吐出します。
クサビ型特殊弁構造
コクゴ¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から7日以内出荷あらゆる流体の配管や接続に使用でき、目的に合わせた配管ライン中の分配、供給、混合、送気、送水の精密化をはかり、医療、分析、バイオケミカル用に開発された超小型精密逆止弁(くさび型特殊弁構造)です。
TD-80 TD-70R用引き金・Eリング・ピンセット
TRUSCO¥689税込¥7581セット(3個)当日出荷エアダスター用の取り替えレバーセットです。用途TDー80・TDー70R用のレバー部の取り替え用仕様TRUSCO TD-80 TD-70R用引き金・Eリング・ピンセットトラスコ品番855-1282適合機種TD-80シリーズ、TD-K80、TD-70シリーズ、TD70-R、TD-73材質本体:鉄質量(g)212018年トラスコ掲載ページ5 0589
クロス見切C-3T出隅
フクビ化学¥1,298~税込¥1,428~1箱(5個)ほか3日以内出荷省令準耐火構造の住宅にも対応可能な後付けタイプ。 クロスの縁を切ることでクロスのシワ・浮きを軽減。材質PVC寸法(mm)30×30色ホワイト
ダイヤモンドホイール 波型 TDWシリーズ
トップ工業¥9,998税込¥10,9981枚翌日出荷ふち欠け少なくシャ-プな切れ味です。切れ味の持続性を維持します。安全性、石削性、耐久性抜群です。コンクリート2次製品・軽量ブロック・レンガ等の切断に適しています仕様●外径(mm):105●附属リング穴径Φ(mm):15●刃厚(mm):2.0●内径(mm):20●最高級フプロ仕様のダイヤモンドホイールです●ご使用前にケース内に入っている取り扱い説明書と電動工具の取り扱い説明書を必ずお読みください。●毎回、ご使用の前にビスの緩みの点検を必ず行って下さい。●使用中、万一ビスが緩んだ時は速やかに作業を中止しビスを強く締め直して使用して下さい。●材質/仕上:ダイヤモンド砥粒(チップ)●コード番号:723-4953アズワン品番67-9150-56
ニューCSパールワゴン用オプション架台(棚板仕様)
サカエ¥21,980~税込¥24,178~1個翌日出荷何色にも合うツートン色の架台。オプション架台を取り付ける事で省スペースに貢献、また作業者の効率アップ。架台は取付け位置を天板の100mm後ろまで下げることが可能で、作業スペースを有効に使えます。均等耐荷重(kg)20RoHS指令(10物質対応)対応
ダイヤホイール Zウエーブ
トップ工業¥14,980~税込¥16,478~1枚翌日出荷ふち欠けなくシャープな切れ味用途コンクリート2次製品、U字溝、ヒューム管、重量ブロック、軽量ブロック、レンガ、ALC、モルタル等仕様乾式刃厚T(mm)2.0
貯水槽用配管振れ止め金具
ネグロス電工¥619税込¥6811個当日出荷背面部及び底面部のタップW3/8に市販の羽子板ボルト、バンドを使用することにより、貯水槽等の配管の振れ止めができます。材質ステンレス鋼適合フランジ厚(mm)3~16
ハンディタイプ ドラム缶用 水用
AQUASYSTEM(アクアシステム)¥139,800税込¥153,7801個3日以内出荷見えない缶内の液体管理に。静電容量方式。わずか1秒で液面感知トラスコ品番509-7410材質SUS304、PTFE使用温度範囲(℃)0~60使用流体水
ダイヤモンドワイヤー
TRUSCO¥5,998税込¥6,5981本当日出荷狭い溝状の局面形状の加工に適しています。 ワイヤーは必要な角度(R)に曲げて使用することができます。用途パンチングの溝加工に、溝部の研磨作業に、狭い場所の研磨に形状角全長(mm)130刃長(mm)70
回転台付メカニックバイス(2WAYタイプ) 200mm
TRUSCO¥139,800税込¥153,7801台翌日出荷同寸法バイスの口開きより50%アップ。可動部は逆方向でも取り付けれます。アンビル付です。付属品回転台トラスコ品番445-5592材質本体/ねずみ鋳鉄、シャフト/鋼材、ハンドル/鋼材、口金/鋼材質量(kg)29.2材質(本体)ねずみ鋳鉄種類リードバイス最大口開き(mm)310口幅(mm)203口深(mm)119
回転台付メカニックバイス(2WAYタイプ)
TRUSCO¥92,980税込¥102,2781台当日出荷付属品回転台トラスコ品番445-5541質量(kg)19材質(本体)ねずみ鋳鉄種類リードバイス最大口開き(mm)275口幅(mm)164口深(mm)105
高さ調整装置台(TDW/350kg/特殊アクリル系樹脂天板/H900~1200/固定式)
サカエ¥129,800~税込¥142,780~1台翌日出荷高さ900~1200mmの範囲で任意の高さに調整可能!!作業スペースをとらない装置台!本体フレーム幅を天板サイズに近づけることでスペースを確保。下段も木製天板(パーチクルボード)にすることで、天板と同等の強度!天板と下段に高さを取ることで、大きいサイズの装置にも対応! アクリル系樹脂天板を使用したワークテーブルは耐久・耐薬品性能が高く、実験台・研究施設に最適です。天板表面はサラサラとしており、軽梱包作業・滑り易さを求める方にもピッタリです。天板の芯材にパーチクルボードを採用していますので、たわみに強くなっています。多少の重量物を載せてもビクともしません。商品の組立・設置を希望される方はこちら(問い合わせフォームへ移動します)。サービスご利用ガイド用途工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。高さ(mm)900~1200材質(本体)スチール奥行(mm)700材質(天板)特殊アクリル系樹脂色(天板)ダークグレー天板厚さ(mm)30均等耐荷重(kg)350色(本体)ダークグレーRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合色(脚部)ダークグレー
アームタイレスタイバンド
イワブチ(2件のレビュー)¥7,498~税込¥8,248~1個当日出荷から6日以内出荷アームタイレスバンドはアームタイを必要としないアームバンドとして開発したものです。バンドを電柱に固定した後にアームを取り付けられるので、作業性が抜群に優れています。用途□75×75および□75×45アーム用規格JR標準仕様品寸法a(mm)330適合径(Φmm)190~260ボルト径d1(mm)M12ボルト径d2(mm)M16
キャビネットワゴン(棚板付)
サカエ¥88,980~税込¥97,878~1台翌日出荷モノトーン色を採用したオシャレなキャビネットワゴンです。耐震対策も万全です。仕様(耐震構造)2重安全装置内蔵(オールロック機構・ラッチ機構)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
GENEVA TIME DIGITAL ジェネバタイムデジタル デジタルクロック Qi充電機能付きBluetoothスピーカー
GENEVA¥35,980税込¥39,5781個5日以内出荷寝室やデスクの上では大音量よりも落ち着いた優しい音色の方が相応しいというコンセプトから、温かみのある心地よい音の実現にこだわりチューニング。その”Smooth、warm sound”は、特に豊かな中高音域の再現性に特徴があり、落ち着いた艶やかな音質。慌ただしい生活の中にオアシスのような心地よさをもたらしてくれます。5インチ15Wドライバー、背面にパッシブラジエイターを備えたA5サイズほどのGENEVA TIME DIGITALは、お部屋のどこにでも置きやすい絶妙なサイズ感。ベッドサイドのサイドテーブルや本棚など、場所を選ばず置きやすく、インテリアのオブジェとしてもお楽しみいただけるそのデザイン性の高さは、GENEVAファンの期待を裏切りません。視認性の高いデジタルクロックをフロント右側中央に、目の細かいアルミのスピーカーグリルを囲む四隅それぞれは斜め45度にカットして組まれる「留組」工法が施され、無駄のないフラットなデザインに立体感を加え、ラグジュアリーな印象をもたらしています。天面のワイヤレスチャージ部分は、スピーカーグリルと同じカラーのリアルレザーを使用。刻印されたワイヤレス充電マークには、丁寧なエンボス加工が施され、スマートフォンやイヤホンなどのデバイスを置く位置が一目でわかり、就寝時や作業中にも素早く充電することができます。色Walnut