カテゴリ

  • 制御機器(3,073)
  • バイク純正部品(2,624)
  • 自動車純正部品(2,067)
  • オフィス家具(1,651)
  • バイク部品(1,524)
  • 農業機械(1,460)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,349)
  • パソコン/周辺機器(1,266)
  • メカニカル部品(817)
  • 切削工具(674)
  • トラック純正部品(655)
  • 測定用品(490)
  • 電気材料(412)
  • 作業工具(373)
  • 科学研究・開発用品(332)
  • 配管・水廻り設備部材(211)
  • 家電(207)
  • 船舶用品・漁業資材(202)
  • 機構部品(200)
  • 事務用品(189)
  • 空調・照明・電設資材(176)
  • 物流用品(172)
  • 学童・教育用品(168)
  • 建築金物(150)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(149)
  • 研磨材(143)
  • 安全保護具(139)
  • 医療(132)
  • 電動工具(118)
  • 店舗什器・備品(108)
  • 自動車補修部品(108)
  • FA担当者のオススメ新商品(106)
  • 住設機器(106)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(99)
  • 自転車部品(85)
  • 清掃用品(84)
  • 建材・エクステリア(73)
  • 厨房用品(68)
  • 保管用品(65)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(63)
  • 溶接用品(62)
  • トラック用品・パーツ(48)
  • ねじ・ボルト・釘(47)
  • 手袋(44)
  • 作業服(43)
  • カー用品(42)
  • はんだ関連・静電気対策用品(40)
  • 卓上消耗品(39)
  • 防災用品(37)
  • テープ(34)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(34)
  • 完成車(33)
  • 油圧機器・油圧ホース(31)
  • 農業・園芸資材(31)
  • 安全用品(30)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(29)
  • トラック輸送・安全用品(29)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(28)
  • 梱包用品(27)
  • 整備工具・収納(27)
  • 防犯用品(25)
  • 測定関連サービス(25)
  • 安全靴・作業靴(25)
  • 日用品(24)
  • 測量用品(土木/建設)(22)
  • 介護用品(20)
  • 縫製用品(20)
  • 空圧工具(19)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(16)
  • クリーンルーム用品(16)
  • バッテリー・電装(15)
  • 安全標識(13)
  • 鈑金・塗装(11)
  • 自動車用オイル・ケミカル(10)
  • マスク(10)
  • 塗装・養生・内装用品(9)
  • ヘルスケア(9)
  • 塗料(8)
  • ガレージ機器・整備設備(8)
  • 接着剤・補修材(7)
  • フォークリフト・産機・建機用品(7)
  • スプレー・オイル・グリス(5)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(4)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(3)
  • 救急・衛生(3)
  • タイヤ・足回り(3)
  • 洗車・清掃(3)
  • 農具(3)
  • エンジン工具(3)
  • 理美容(2)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(2)
  • 進物(1)

「td」の検索結果

関連キーワード
22,975件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 抗菌でか見えタイマー TD429 タニタ

    抗菌でか見えタイマー TD429

    タニタ(7件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    抗菌仕様(SIAA認証)で清潔に使える「でか見え」タイマー。見やすい文字高30mmの大型表示。本体の背面にストラップ穴とスタンド、マグネット付き。リピート機能付き。
    付属品取扱説明書(保証書付)、お試し用単4乾電池×1個材質ABS使用温度範囲(℃)0~40本体質量(g)約75(電池含む)文字高(mm)30表示形式デジタル設定時間最大99分59秒/1秒単位設置方法スラップ装着・スタンド・マグネット音量(dB)70以上アラーム約30秒本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約82×76×23タイマー機能カウントダウン方式カウントダウン機能リピート機能電池寿命(年)約1(1日1回30秒間アラームを鳴らした場合)
  • 洗える「でか見え」タイマー TD426 タニタ

    洗える「でか見え」タイマー TD426

    タニタ(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    洗って清潔に使える「でか見え」タイマー 定番のでか見えタイマーが防水保護等級IPX5になり、水洗い可能(水没不可)になりました。 大きなLCD表示はそのままの大きさで見やすさキープ、レンズがついて表示が保護されてました。 使い勝手のいいシンプル設計。 本体周りのシリコーンゴムがデザイン上の特徴になるとともに、濡れた手でも滑りにくく安心して取り扱えます。
    付属品取扱説明書(保証書付)、お試し用電池(CR2032コイン形リチウム電池×1個)材質ABS、PMMA、シリコーンゴム電源DC3V CR2032コイン形リチウム電池×1個設定時間最大99分59秒 1秒単位アラーム警鳴時間(秒)約30音量(dB)70以上タイマー機能カウントダウン方式電池寿命(年)約1(1日1回30秒鳴らした場合)
  • アルミダイキャストボックス TDシリーズ タカチ電機工業

    アルミダイキャストボックス TDシリーズ

    タカチ電機工業(35件のレビュー)
    969税込1,066
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
  • スチームトラップ(ねじ込み形) TD-10NAシリーズ ヨシタケ

    スチームトラップ(ねじ込み形) TD-10NAシリーズ

    ヨシタケ(6件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    空気保温式採用で安定作動。優れた耐久性とメンテナンス性。ウォーミングアップを大幅短縮。
    仕様ストレーナ内蔵材質(本体)球状黒鉛鋳鉄(FCD450)タイプディスク式形式ディスク式使用温度範囲(℃)220以下寸法L(mm)90最高温度(℃)220接続方式ねじ込み接続JIS Rc適合流体蒸気ドレン材質(弁座)ステンレス鋼(特殊熱処理)材質(ディスク)ステンレス鋼(特殊熱処理)適合圧力(MPa)0.035~2.0背圧許容度入口側圧力の50%以下流れ方向横→横、上⇔下
  • TD鋼製束 タカヤマ金属工業

    TD鋼製束

    タカヤマ金属工業(1件のレビュー)
    629税込692
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    電柱金具などの表面処理に用いられる溶融亜鉛メッキの特長は、非常に耐久性に優れている点です。屋内では、100年以上の耐久性が持続可能です。この溶融亜鉛メッキをRoHS指令対応の環境に配慮した鉛フリーのエコメッキに切替え、環境にも住まいにも人にもやさしい鋼製束です。 1本あたり約3トン以上の優れた圧縮強度を、傾斜角10°の環境でも実現しました。 従来の束基礎と比べ部材コストの削減・難しい工程が減少することにより、人件費が約70%削減できます。また、鋼製束の形状がターンバックル式なのでレベル調整が容易に行え、施工時間も大幅短縮です。
  • TD-80 TD-70R用引き金・Eリング・ピンセット TRUSCO

    TD-80 TD-70R用引き金・Eリング・ピンセット

    TRUSCO
    689税込758
    1セット(3個)
    当日出荷
    エアダスター用の取り替えレバーセットです。
    用途TDー80・TDー70R用のレバー部の取り替え用仕様TRUSCO TD-80 TD-70R用引き金・Eリング・ピンセットトラスコ品番855-1282適合機種TD-80シリーズ、TD-K80、TD-70シリーズ、TD70-R、TD-73材質本体:鉄質量(g)212018年トラスコ掲載ページ5 0589
  • ロータリーダンパ TD27/TD28 TOK

    ロータリーダンパ TD27/TD28

    TOK
    259税込285
    1個
    当日出荷
    化粧キャップ(1個)を同梱しています。ご使用にならない穴に、化粧キャップを取付けてください。
    トラスコ品番116-5068質量(g)18
  • ファスナー ボンネット (TD) MAZDA(マツダ)

    ファスナー ボンネット (TD)

    MAZDA(マツダ)(11件のレビュー)
    99税込109
    1個
    当日出荷
  • ペタドラ L型オフセットドライバーTD-61 ベッセル

    ペタドラ L型オフセットドライバーTD-61

    ベッセル(6件のレビュー)
    369税込406
    1本
    当日出荷
    狭い箇所に適した短軸仕様です。 L型のコーナーをフラットにすることで極限の短軸曲げを実現しました。 カラーで色分けしたソフトグリップ付きで刃先の形状・サイズが分かりやすく、しかもソフトな手当たりで作業時の持ちやすさをサポートします。 フラット部分は使うとき指を添えると安定し、力が入れやすい形状です。
    種類L型ドライバー商品構成単品軸貫通なし
  • オールマイティTDⅡ51LBOA mizuno(ミズノ)

    オールマイティTDⅡ51LBOA

    mizuno(ミズノ)
    15,880税込17,468
    1足
    当日出荷
    オールマイティTDⅡ 51L〈br〉素足感覚で軽やかに弾む。〈br〉MIZUNO ENERZY採用でクッション性と素足感覚を両立〈br〉さらにBOA(R)搭載でフィット感を高めた一足。〈br〉かかと部分に高反発と柔らかさが特徴のMIZUNO ENERZYを採用することで、快適なクッション性を獲得、〈br〉柔らかく足当たりのいい履き口と共に軽やかな作業を可能にします。〈br〉一体感のあるカラーBOA(R)ダイヤルと、クリアプリントによる高級感がうれしいスタイリッシュなデザインです。
    用途運輸業・建設業・製造業質量(g)約400(26.0cm片方)材質(甲)人工皮革×合成繊維×合成皮革材質(底部)ゴム底サイズレンジ24.5~28.0、29.0
  • ロータリーダンパ TD27/TD28 TOK

    ロータリーダンパ TD27/TD28

    TOK
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    ダンパトルクの調整を、側面にあるキャップにて行えます。専用ブラケットを併用することで、ヒンジとしてご使用が可能です。
    用途装置のカバーなどのソフトクローズに。全長(mm)60質量(g)30使用温度範囲(℃)0~40規格1.27N・m相当のおもりで、70°を3~15秒の間で動作すること角度(°)回転可能:110耐久性10万回の開閉(自然落下)ねじ穴数2穴径(mm)6
  • 軟質フッ素樹脂チューブ (TD~) SMC

    軟質フッ素樹脂チューブ (TD~)

    SMC
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ・最高使用圧力1.6MPa以下(20℃時)※ ・食品衛生法適合試験に適合。 ・FDA(米国食品医薬品局)§177-1550溶出試験に適合。 ・最高使用温度:260℃(条件により異なります) ※サイズにより異なります。
    材質フッ素樹脂半透明(素材色)使用温度範囲空気、不活性ガス-65~260℃/水0~100℃(凍結なきこと)機能食品衛生法適合試験に適合・FDA(米国食品医薬品局)§177-1550溶出試験に適合使用流体空気、水、不活性ガス
  • THETA対応スタンド TD-2 RICOH(リコー)

    THETA対応スタンド TD-2

    RICOH(リコー)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    THETAシリーズ専用のスタンド スタンド自体の写り込みが少ない専用設計。 THETAシリーズ全般で安定した使用が可能。 軽量で持ち運びに便利。
    付属品ソフトケース質量(g)約463段数4段対応機種THETA Z1、THETA V、THETA SC2、THETA SC、THETA S、THETA m15、THETA縮長(mm)約457伸長(mm)約1500
  • 抗菌でか見えタイマー TD430 タニタ

    抗菌でか見えタイマー TD430

    タニタ
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    抗菌仕様(SIAA認証)で清潔に使える「でか見え」タイマー。5つのリズムを選べて使い分けに便利。見やすい文字高30mmの大型表示。音の鳴り方を5つのリズムから設定可能。押しやすい大きなボタン。本体の背面にストラップ穴とスタンド、マグネット付き。リピート機能付き。
    付属品取扱説明書(保証書付)、お試し用単4乾電池×1個材質ABS使用温度範囲(℃)0~40本体質量(g)約76(電池含む)文字高(mm)30表示形式デジタル設定時間最大99分59秒/1秒単位設置方法スラップ装着・スタンド・マグネット音量(dB)70以上アラーム約30秒本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約103×56×20タイマー機能カウントダウン方式カウントダウン機能リピート機能電池寿命(年)約1(1日1回30秒間アラームを鳴らした場合)
  • マイクロホン (TD) MAZDA(マツダ)

    マイクロホン (TD)

    MAZDA(マツダ)
    11,980税込13,178
    1個
    翌々日出荷
  • 薄型タイマー TD408 タニタ

    薄型タイマー TD408

    タニタ
    1,598税込1,758
    1台
    当日出荷
    薄さ10mmの超薄型のおしゃれなデジタルタイマー。 リピート機能付き。マグネット付き。 薄くて引っかかりにくいので、冷蔵庫などに貼り付けても落ちにくい。 高級家電にもなじむシックなデザイン。 薄型で邪魔にならない。
    最大設定時間99分59秒仕様ストラップ穴・マグネットあり付属品取扱説明書(保証書付き)、お試し用電池(CR2032コイン形リチウム電池1個)材質ABS、PMMA寸法(mm)幅82×高さ76×奥行9.5測定範囲1秒~99分59秒材質(本体)ABS、PMMA質量(g)約62(電池含む)使用温度範囲(℃)0~40電源(V)DC3(CR2032コイン形リチウム電池1個)電源DC3V CR2032コイン形リチウム電池1個本体質量(g)約62(電池含む)表示方式LCD表示寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)82×10×76表示形式デジタル保証期間1年最小設定時間1秒設置方法マグネット、ストラップ装着電池寿命約1年(1日最大4回アラームを使用した場合)寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅82×高さ76×奥行9.5音色ブザー音(設定時の音あり)音量(dB)70以上カウントダウン機能リピート機能
  • ロータリーダンパー TD27・TD28シリーズ トックベアリング(TOK)

    ロータリーダンパー TD27・TD28シリーズ

    トックベアリング(TOK)
    3,198税込3,518
    1個
    3日以内出荷
    トルク調整機構が付いており、トルク調整が容易。専用ブラケットと組み合わせることにより、ヒンジとして使用可能。ブラケットのキャップは取り外しが可能で、左右どちらにも使用出来ます。(取り外し回数は極力最小限度に抑えてください)
    用途生産設備。遊具。住宅設備付属品キャップ同梱材質PBT許容トルク(N・m)0.98~1.96
  • ロータリーダンパ TD27/TD28 トックベアリング(TOK)

    ロータリーダンパ TD27/TD28

    トックベアリング(TOK)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    ダンパトルクの調整を、側面にあるキャップにて行えます。 専用ブラケットを併用することで、ヒンジとしてご使用が可能です。
    用途装置のカバーなどのソフトクローズに。
  • TD27、TD28用ブラケット LAMP(スガツネ工業)

    TD27、TD28用ブラケット

    LAMP(スガツネ工業)
    499税込549
    1個
    3日以内出荷
    ダンパーヒンジTD27、TD28専用のブラケットです。ブラケットの蓋部を取り外せるため、左右どちらにでもご使用いただけます。
    材質PBT樹脂(ガラス入)ブラック質量(g)15.6種類関連部品RoHS指令(10物質対応)対応
  • ペタドラ TD-63 ベッセル

    ペタドラ TD-63

    ベッセル
    369税込406
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    狭い箇所に適した短軸仕様です。L型のコーナーをフラットにすることで極限の短軸曲げを実現しました。フラット部分は使うとき指を添えると安定し、力が入れやすい形状です。
    種類L型ドライバー/六角ドライバー商品構成単品軸貫通なし
  • チェア TD-B13シリーズ 東洋事務器工業

    チェア TD-B13シリーズ

    東洋事務器工業
    35,980税込39,578
    1個
    当日出荷
    アズワン品番0-1085-22
  • レバー ジャッキ (TD) MAZDA(マツダ)

    レバー ジャッキ (TD)

    MAZDA(マツダ)
    489税込538
    1個
    翌々日出荷
  • ロータリーダンパ TD62 TOK

    ロータリーダンパ TD62

    TOK
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    トルクラインナップが豊富です。
    用途装置のシャッターのスローダウンに。装置のカバー等のスローダウン仕様転位量:0.3全長(mm)20質量(g)16種類標準平歯車モジュール1使用温度範囲(℃)0~40圧力角(°)20歯形インボリュート・並歯耐久性10万回往復(ラックアンドピニオン試験)ねじ穴数2穴径(mm)3.1
  • インシュレーター (TD11) MAZDA(マツダ)

    インシュレーター (TD11)

    MAZDA(マツダ)
    3,798税込4,178
    1個
    翌々日出荷
  • IPOD ADAPTER (TD) MAZDA(マツダ)

    IPOD ADAPTER (TD)

    MAZDA(マツダ)
    11,980税込13,178
    1個
    翌々日出荷
  • パワーラチェットドライバー TD-81 ベッセル

    パワーラチェットドライバー TD-81

    ベッセル(2件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    余裕の本締めトルク20N・mまで対応できます。 早回し機能付きです。 20山のラチェットギアは細かい送りに対応です。 グリップ内部に差替え用ビット2 本収納可能です。コンパクトでも握りやすく、力が入れやすい肉厚グリップで色々な握り方に対応できます。
    セット内容ビット:(+)#1×(-)4mm/(+)#2×(-)6mm×25.4mm/パワーラチェットドライバー種類セット品商品構成セット品
  • キャップ(L) (TD) MAZDA(マツダ)

    キャップ(L) (TD)

    MAZDA(マツダ)
    379税込417
    1個
    翌々日出荷
  • カバー (TD87) MAZDA(マツダ)

    カバー (TD87)

    MAZDA(マツダ)
    16,980税込18,678
    1個
    翌々日出荷
  • ブレーカ取付板 TD-K 河村電器産業

    ブレーカ取付板 TD-K

    河村電器産業
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から46日以内出荷
    材質鋼板
  • リセス リフト ゲート トリム (TD) MAZDA(マツダ)

    リセス リフト ゲート トリム (TD)

    MAZDA(マツダ)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • リテイナー (TD) MAZDA(マツダ)

    リテイナー (TD)

    MAZDA(マツダ)
    239税込263
    1個
    翌々日出荷
  • パッド (TD) MAZDA(マツダ)

    パッド (TD)

    MAZDA(マツダ)
    259税込285
    1個
    翌々日出荷
  • NOMOS TD錠 TD3(表示錠) アトムリビンテック

    NOMOS TD錠 TD3(表示錠)

    アトムリビンテック
    5,998税込6,598
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    キーは抜き差し方向のないリバーシブルタイプです。キーの抜差し箇所は1箇所です。
    用途一般住宅屋内用木製ドアシリーズNOMOS機能表示錠用
  • ドリル TD FKD(フクダ精工)

    ドリル TD

    FKD(フクダ精工)
    19,980税込21,978
    1本
    3日以内出荷から6日以内出荷
  • ロータリーダンパ TD38 トックベアリング(TOK)

    ロータリーダンパ TD38

    トックベアリング(TOK)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    プラスチックを使用し、製品重量を軽くしました。 一方向ダンパです。 開状態からの閉め始めは、大きな抵抗が発生しません。 閉状態から開ける際も大きな抵抗がありません。
    用途装置のカバーなどのソフトクローズ、フラッパーのソフトクローズに。
  • エアダアスターTDシリーズ用レバー部品 TRUSCO

    エアダアスターTDシリーズ用レバー部品

    TRUSCO
    519税込571
    1個
    当日出荷
    エアダスター用の補修用レバーパーツです。
    用途エアダスター用補修パーツ。仕様TRUSCO エアダアスターTDシリーズ用レバー部品トラスコ品番855-0557セット内容Eリング、ピン適合本体TD-70Bシリーズ、TD-80Bシリーズ材質レバー:鉄、Eリング:鉄、ピン:真鍮(ニッケルメッキ)質量(g)202018年トラスコ掲載ページ5 0587
  • スチームトラップ TD-10NA-30NA TD-30NAシリーズ ヨシタケ

    スチームトラップ TD-10NA-30NA TD-30NAシリーズ

    ヨシタケ
    41,980税込46,178特価
    1個
    当日出荷
    空気保温式採用で安定作動、優れた耐久性とメンテナンス性、バイメタルの採用によりウォーミングアップを大幅短縮、取付は水平,垂直任意
  • 板ラチェットソケットドライバーセットTD72 ベッセル

    板ラチェットソケットドライバーセットTD72

    ベッセル(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1セット
    当日出荷
    狭いところで便利な薄型ラチェットハンドル。 プラスビットとソケットのセットです。
    トラスコ品番371-5345セット内容(+)ビット:#2×25.4mm/ソケット:H5.5・H7・H8・H10×26mm/板ラチェットドライバー/ソケットホルダー取付高(mm)42種類セット品商品構成セット品
  • 業務用デジタルタイマー TD427 タニタ

    業務用デジタルタイマー TD427

    タニタ
    4,940税込5,434
    1個
    当日出荷
    プリセット機能でワンプッシュスタート、業務用途でも使いやすい便利な多機能タイマー よく使う設定を4種類登録できるプリセット機能搭載 2つの時間を同時計測可能 メロディと光で分かりやすくお知らせ 使用する場所に合わせて音量や鳴動時間も変更できる 長時間管理できる100時間計 ラベルシールを貼れるから何を設定したか分かりやすい
    ホワイト材質耐熱ABS、PC/ABS、PET電源DC3V 単3形アルカリ乾電池×2本付属品取扱説明書(保証書付)、お試し用電池設定時間最大99時間99分99秒 1秒単位計測時間最大99時間59分59秒 1秒単位(カウントアップ)電池寿命約1年(1日30回音量小で10秒鳴らした場合)音量大(80dB)・小(70dB)・オフタイマー機能カウントダウン・カウントアップアラームセット時間1秒~9分99秒 1秒単位保証期間1年音色メロディー(4種類)防水性-フックマグネットアズワン品番65-2348-66
  • ロータリーダンパ TD89 TOK

    ロータリーダンパ TD89

    TOK
    5,998税込6,598
    1個
    欠品中
    ヒンジ形状で取り付けやすいです。TOK最大のダンパトルクです。
    用途装置のカバーなどのスローダウンに。トラスコ品番116-5101全長(mm)87.5質量(g)365使用温度範囲(℃)0~40規格10.0N・m相当のおもりで、70°を3~12秒の間で動作すること角度(°)回転可能:120回転方向時計回り耐久性5万回の開閉(自然落下)定格トルク(N・m)10ねじ穴数8穴径(mm)6.6
...