カテゴリ

  • 電動工具(1)
    • 充電式インパクトドライバ(1)
絞り込み
ブランド
  • マキタ(1)
バッテリー電圧(V)
  • 36(1)
最大トルク(N・m)
  • 220(1)
バッテリー容量(Ah)
  • 2.5
  • 2(1)
ねじ締め能力(mm)普通ボルト
  • M5~M16(1)
ねじ締め能力(mm)高力ボルト
  • M5~M14(1)
M5~M14
ねじ締め能力(mm)小ねじ
  • M4~M8(1)
M4~M8
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 3700(1)
3700
充電時間
  • 30分未満(1)
30分未満
ねじ締め能力(mm)コーススレッド
  • 22~125(1)
22~125
最大打撃数(min-1[回/分])
  • 4600(1)
4600
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「td002」の検索結果

関連キーワード
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
40Vmax 充電式インパクトドライバ マキタ40Vmax 充電式インパクトドライバマキタ
66,980税込73,678
1台
当日出荷
保護等級IP56(本体/バッテリー/プラスチックケース)締付能力(高力ボルト)M5~M14充電時間(分)約19(実用)、約28(フル)モード4(最速)/3(強)/2(中)/1(弱)/木材/テクス用(薄板)/テクス用(厚板)/ボルトモード(1)/ボルトモード(2)//ボルトモード(3)締付能力(小ねじ)M4~M8ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~1251充電当たりの作業量約460本(木ねじΦ5.4×90mm)/約800本(木ねじΦ4.3×65mm)/約150本(金物ビスΦ6.0×120mm)/約4100本(ねじ・ボルトM8×16mm)