カテゴリ

  • 電動工具(2)
    • 充電式インパクトドライバ(2)
絞り込み
バッテリー電圧(V)
  • 7.2(2)
最大トルク(N・m)
  • 25(2)
バッテリー容量(Ah)
  • 1.5(2)
ねじ締め能力(mm)普通ボルト
  • M3~M8(2)
ねじ締め能力(mm)高力ボルト
  • M3~M6
  • M6~M14(1)
ねじ締め能力(mm)小ねじ
  • M3~M8(2)
M3~M8
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 2450(2)
2450
充電時間
  • 30~45分未満(2)
30~45分未満
ねじ締め能力(mm)コーススレッド
  • 22~45(2)
22~45
最大打撃数(min-1[回/分])
  • 3000(2)
3000
ブランド
  • マキタ(2)
マキタ
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「td022」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
充電式ペンインパクトドライバ マキタ充電式ペンインパクトドライバマキタ(65件のレビュー)
10,980税込12,078
1台
当日出荷
より速く、さらに多く締付ける!使いやすさをスマートに凝縮。 小型・軽量スリムボディ。 さらに広範囲照射LEDライト。照射範囲を広げ、作業時に周囲も明るく照らします。 追い締めに便利 手締め機能付。手回しドライバとしても使用可能。
質量(kg)0.55(バッテリ含む)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)227×42×144(折曲げ時)、282×42×52(ストレート時)ねじ締め能力(mm) 小ねじM3~M8作業量(目安)(1充電あたり)木ネジ ラワン/(Φ3.1×25mm)約320本、(Φ4.1×45mm)約65本充電時間(分)約30ねじ締め能力(mm)高力ボルトM3~M6ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~45
充電式ペンインパクトドライバ(オリーブ) マキタ充電式ペンインパクトドライバ(オリーブ)マキタ
21,980税込24,178
1台
当日出荷
付属品バッテリBL0715、充電器DC07SB、ケース付き締付能力(高力ボルト)M3~6充電時間(分)約30締付能力(小ねじ)M3~8関連資料(3.42MB)ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~45