カテゴリ
- 電動工具(1)
絞り込み
最大トルク(N・m)
- 20(1)
ねじ締め能力(mm)高力ボルト
- M6~M14(1)
ねじ締め能力(mm)小ねじ
- M4~M8(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 3400
- 2450(1)
最大打撃数(min-1[回/分])
- 3500(1)
ブランド
- マキタ(1)
マキタ
「td022」の検索結果

インパクトドライバ(100V)
マキタ¥32,980税込¥36,2781台当日出荷かつてない高トルク&圧倒的作業スピード。 連続作業の発熱にも強い大型モータ採用。作業スピード約20%アップ(メーカー従来機器比)。 打撃力2段切替。付属品コード(10m)、ケース、四角ビット3-65仕様二重絶縁、LEDライト付、無段変速、ブレーキ付、正逆転付質量(kg)1.7電流(A)5.3電源(V)単相100消費電力(W)500回転数(min-1[r.p.m])(高速)0~3400、(低速)0~2700打撃数(min-1[回/分])(高速)0~3500、(低速)0~2700コード長さ(m)10ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8カーボンブラシ呼び番号452最大締付トルク(N・m[kgf・cm])220[2240]ねじ締め能力(mm)ボルトM6~M16ねじ締め能力(mm)高力ボルトM6~M14ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~125