カテゴリ

  • 自動車補修部品(2)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)

「td0806」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軟質フッ素樹脂チューブ (TD~) SMC軟質フッ素樹脂チューブ (TD~)SMC
12,980税込14,278
1個
当日出荷から4日以内出荷
・最高使用圧力1.6MPa以下(20℃時)※ ・食品衛生法適合試験に適合。 ・FDA(米国食品医薬品局)§177-1550溶出試験に適合。 ・最高使用温度:260℃(条件により異なります) ※サイズにより異なります。
材質フッ素樹脂半透明(素材色)使用温度範囲空気、不活性ガス-65~260℃/水0~100℃(凍結なきこと)機能食品衛生法適合試験に適合・FDA(米国食品医薬品局)§177-1550溶出試験に適合使用流体空気、水、不活性ガス
軟質フッ素樹脂チューブ 20m TGK(東京硝子器械)軟質フッ素樹脂チューブ 20mTGK(東京硝子器械)
26,980税込29,678
1巻
17日以内出荷から35日以内出荷
柔軟性約20%向上(TLシリーズ比較)、柔軟性を要求される場合の使用に適しています。 食品衛生法適合:昭34厚生省告示第370号に基づく食品衛生法適合試験に合格。 FDA(米国食品医薬品局177-1550溶出試験に適合。
半透明(素材色)1巻長さ(m)20使用流体空気・水※1、不活性ガス適合管継手インサート管継手KFシリーズ、SUS316インサート管継手KFGシリーズ、ミニチュア管継手M.MSシリーズ(ホースニップルタイプ)、フッ素樹脂製継手LQシリーズ ※2最高使用温度(℃)260材質変性PTFE(四フッ化エチレン樹脂)ホース長さ(m)20
サーモスタット ミヤコ自動車サーモスタットミヤコ自動車(190件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から3日以内出荷
自動車用サーモスタッドです。
サーモスタット T HKTサーモスタット THKT(1件のレビュー)
2,298税込2,528特価
1個
当日出荷から5日以内出荷