カテゴリ

  • 研磨材(4)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(3)
絞り込み

「td10016」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • テクノディスク A イチグチ

    テクノディスク A

    イチグチ
    999税込1,099
    1枚
    当日出荷から3日以内出荷
    自主作用(鈍くなった研磨面が新しいものに変わること)の高い基布・アルミナ砥材を採用しています。高い研削力と研削スピードの速さがその特長です。軽度~中度の圧力のもとで最も効率よく作業します。
    用途バリ取り。 サビ落とし。 キズ取り。 スパッタ取り。 ステンレス、鉄の研削研磨。適合ディスクグラインダー(電気・エアー)種別テクノ直径(Φmm)100研磨材の構造研磨布最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600内径(Φmm)16(15)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • テクノディスク Z イチグチ

    テクノディスク Z

    イチグチ(1件のレビュー)
    949税込1,044
    1枚
    当日出荷から3日以内出荷
    特に硬い材質、大きな溶接ビードの作業用として考案された重研削用研磨ディスクです。 高い圧力を加えて作業すると非常に効果的です。 ステンレス鋼、超硬工具鋼、特殊高熱処理鋼といった複合材料や特殊合金の研削・研磨作業に最適です。
    用途溶接のビート取り。 バリ取り。 サビ落とし。 ステンレス、鉄の研削研磨。適合ディスクグラインダー(電気・エアー)種別テクノ直径(Φmm)100研磨材の構造研磨布最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600
  • ディスクペーパー テクノディスク・Z AC[研磨材]

    ディスクペーパー テクノディスク・Z

    AC[研磨材]
    4,598税込5,058
    1セット(5枚)
    当日出荷
    粒度40穴径(mm)16外径(mm)100付属品15mm穴用アダプター3個付(穴径16mmタイプのみ)トラスコ品番306-2333材質ジルコニア砥材質量(g)99最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600羽根枚数72羽根の長さ(mm)15
  • ディスクペーパー”テクノディスク・A” イチグチ

    ディスクペーパー”テクノディスク・A”

    イチグチ
    919税込1,011
    1枚
    当日出荷
    一般研削、研磨用として仕上がりも美しく、幅広い用途に対応できます。自生作用が大きく、目詰まりが少なく、面粗度が均一です。空冷作用のため、熱によるワークのひずみや、焼けがほとんど入りません。研磨時の騒音や振動が少ないため作業が快適です。
    用途バリ取り、面取り。さび落とし、傷取り、スパッタ取り。ステンレス、鉄の研磨。材質アルミナ砥材粒度#600砥材アルミナ砥材RoHS指令(10物質対応)対応