カテゴリ
- 作業工具(2)
- 電動工具(2)
絞り込み
ブランド
「td110d」の検索結果

充電式インパクトドライバ
マキタ(4件のレビュー)¥8,598~税込¥9,458~1台当日出荷抜群のフィット感。作業量重視の高容量タイプ。バンパ。LEDライト(回転前点灯&残照機能)。フックバッテリー電圧(V)10.8打撃数(min-1[回/分])0~3500最大トルク(N・m)110回転数(min-1[r.p.m])0~2600ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~90ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8締付能力(高力ボルト)M5~M10締付能力(普通ボルト)M5~M12質量(kg)1.0(バッテリ含む)全長(mm)153本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)153×66×204本体形状ピストル型作業量(目安)(1充電あたり/ネジ締め)木ネジΦ4.2×65mm:約110本締付能力(小ねじ)M4~M8ねじ締め能力(mm)ボルトM5~M12ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M10適合バッテリーBL1040B/BL1020B/BL1015
タフソケットビットDX
マキタ¥3,898税込¥4,2881個3日以内出荷軸折れでのソケット落下を防ぐトリガスナップ付。 別売のソケットホルダセット品と併用して下さい。寸法L2(mm)55寸法L3(mm)113