カテゴリ
- 電動工具(1)
- 充電式インパクトドライバ(1)
絞り込み
バッテリー電圧(V)
- 10.8(1)
最大トルク(N・m)
- 135(1)
バッテリー容量(Ah)
- 1.5
- 4(1)
ねじ締め能力(mm)普通ボルト
- M5~M14(1)
ねじ締め能力(mm)高力ボルト
- M5~M12(1)
ねじ締め能力(mm)小ねじ
- M4~M8(1)
M4~M8
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 3000(1)
3000
充電時間
- 1時間未満(1)
- 30分未満(1)
1時間未満・30分未満
ねじ締め能力(mm)コーススレッド
- 22~90(1)
22~90
最大打撃数(min-1[回/分])
- 3900(1)
3900
ブランド
- マキタ(1)
マキタ
「td111」の検索結果

充電式インパクトドライバ
マキタ(7件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781台当日出荷抜群のフィット感。細径で疲れにくい最適なグリップ形状。 耐久性が向上。端子接触点が多く、本機にしっかりホールド。バッテリー電圧(V)10.8(スライド)最大締付トルク(N・m)135ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~90ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8締付能力(高力ボルト)M5~M12締付能力(普通ボルト)M5~M14モーターハイパワーブラシレスモータバッテリーリチウムイオン本体形状ピストル型締付能力(小ねじ)M4~M8ねじ締め能力(mm)ボルトM5~M14ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M12