カテゴリ

  • 電動工具(2)
    • 電動工具/充電工具部品(1)
    • 充電式インパクトドライバ(1)
  • 切削工具(20)
  • 制御機器(7)
  • バイク純正部品(4)
  • 空調・電設資材(2)
  • バイク部品(1)
  • 研磨材(1)
  • 事務用品(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 作業工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
バッテリー電圧(V)
  • 10.8(1)
最大トルク(N・m)
  • 135(1)
バッテリー容量(Ah)
  • 1.5(1)
  • 4(1)
ねじ締め能力(mm)普通ボルト
  • M5~M14(1)
ねじ締め能力(mm)高力ボルト
  • M5~M12(1)
ねじ締め能力(mm)小ねじ
  • M4~M8(1)
M4~M8
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 3000(1)
  • 3900(1)
3000・3900
充電時間
  • 1時間未満(1)
  • 1~2時間未満(1)
  • 30分未満(1)
1時間未満・1~2時間未満・30分未満
ねじ締め能力(mm)コーススレッド
  • 22~90(1)
22~90
最大打撃数(min-1[回/分])
  • 3900(1)
3900
ブランド
  • マキタ(3)
  • タカチ電機工業(1)
  • 理研製鋼(9)
  • KOA(6)
  • NACHI(不二越)(4)
  • 三菱マテリアル(4)
  • OSG(オーエスジー)(3)
  • ホンダ(3)
  • コクヨ(1)
  • FKD(フクダ精工)(1)
  • ヤナセ(柳瀬)(1)
  • WIDIN(1)
  • 共立電子産業(1)
  • PMC(1)
  • YAMAHA(ヤマハ)(1)
マキタ・タカチ電機工業・理研製鋼・KOA・NACHI(不二越)・三菱マテリアル・OSG(オーエスジー)・ホンダ・コクヨ・FKD(フクダ精工)・ヤナセ(柳瀬)・WIDIN・共立電子産業・PMC・YAMAHA(ヤマハ)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「td111」の検索結果

40件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ACアダプターDC12V2A 共立電子産業ACアダプターDC12V2A共立電子産業(1件のレビュー)
3,000税込3,300
1個
当日出荷
サーマルカメラに使える【対応機種】 ●051160 サーマルカメラ 顔認証型 ●051159 サーマルカメラ 同時測定 ●051126 ドーム型サーマルカメラDS-2TD1217B-3/PA ●ケーブル長/約1.5m ●定格出力/DC12V2A2.1Φセンター+(内径Φ2.1mm外形Φ5.5mm)材質:プラスチック,銅。サイズ:ケーブル長/約1.5m。セット内容:本体x1
用途非接触での検温・体調管理に。施設の入口管理やワークショップに。セット内容本体x1材質プラスチック、銅寸法(mm)40×100×80寸法(Φmm)2.1、センター+(内径Φ2.1・外形Φ5.5)対応機種051160 サーマルカメラ 顔認証型、051159 サーマルカメラ 同時測定、051126 ドーム型サーマルカメラDS-2TD1217B-3/PA定格出力DC12V2A形態包装:PP袋入りアズワン品番64-8310-31
キャンパス TODO管理がサクッとできるスタディプランナー コクヨキャンパス TODO管理がサクッとできるスタディプランナーコクヨ
429税込472
1冊
翌々日出荷
Campusはノート中心のブランドから、学生の夢やチャレンジを応援するブランドへ前進します。日々の勉強計画を立てられるソフトリングノートタイプのスタディプランナーですサクッと勉強計画を立てたい人向けのTODO管理がメインの罫線です。見開き1週間で、やるべきことを計画・実行できます。週単位・一日単位でやるべきこととやったことを簡単に管理できるほか、大まかに勉強時間のカウントも出来て、モチベーションアップにつながりますコクヨ独自開発の”新感覚やわらかリング”を採用したソフトリングのノートです
グレー寸法(縦×横)(mm)中紙:210×148紙質中紙:上質紙(森林認証紙)TO DO罫グリーン購入法適合製本ソフトリング
テーパーシャンクドリル NACHI(不二越)テーパーシャンクドリルNACHI(不二越)(5件のレビュー)
4,398税込4,838
1本
当日出荷から4日以内出荷
もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。
アルミダイキャストボックス TDシリーズ タカチ電機工業アルミダイキャストボックス TDシリーズタカチ電機工業(35件のレビュー)
1,498税込1,648
1台
当日出荷から12日以内出荷
充電式インパクトドライバ マキタ充電式インパクトドライバマキタ(7件のレビュー)
15,980税込17,578
1台
当日出荷
抜群のフィット感。細径で疲れにくい最適なグリップ形状。 耐久性が向上。端子接触点が多く、本機にしっかりホールド。
モーターハイパワーブラシレスモータ締付能力(普通ボルト)M5~M14ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8締付能力(高力ボルト)M5~M12バッテリーリチウムイオン本体形状ピストル型締付能力(小ねじ)M4~M8ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M12ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~90
角形チップ抵抗器(カット品) KOA角形チップ抵抗器(カット品)KOA(2件のレビュー)
779税込857
1セット(100個)
7日以内出荷から35日以内出荷
小型 軽量です。 抵抗皮膜にはメタル系グレーズ厚膜を用いているため、 耐熱性、耐候性に優れています。 電極は、3層構造としているため、安定性と高い信頼性を有しています。 テーピング等の各種自動実装機に対応します。 リフロー、フローはんだ付けに対応します。 端子鉛フリー品は、欧州RoHS対応品です。 電極、抵抗、ガラスに含まれる鉛ガラスは欧州RoHSの適用除外です。
RoHS指令(10物質対応)対応
テーパドリル 三菱マテリアルテーパドリル三菱マテリアル(4件のレビュー)
5,298税込5,828
1本
当日出荷から3日以内出荷
一般穴あけ用のテーパドリルです。
用途汎用・一般加工
KOA SMDレジスタ, 11kΩ, 0603 (1608M), 0.1W RK73H1JTTD1102F KOAKOA SMDレジスタ, 11kΩ, 0603 (1608M), 0.1W RK73H1JTTD1102FKOA
129税込142
1袋(50個)
翌々日出荷
AEC-Q200準拠RK73Hシリーズ0603厚膜チップ抵抗器1%.KOAのRK73Hシリーズ精密抵抗器は、コンパクトで軽量なソリューションです。この精密抵抗器は、3層電極で構成され、優れた信頼性と高い安定性を発揮します。メタルグレーズ厚膜を用いているため、耐熱性、耐候性に優れています。この高精度抵抗器は、フロー/リフローはんだ付けの両方に適しており、自動位置決め装置で使用できます。01005ケースサイズを除き、RK73Hチップ抵抗器はすべてAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。
シリーズRK73H定格電力(W)0.1抵抗(Ω)11k許容差±1%温度係数±100ppm/℃動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+155RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0603(1608M)テクノロジー厚膜
コバルトテーパーシャンクドリル NACHI(不二越)コバルトテーパーシャンクドリルNACHI(不二越)(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1本
当日出荷から10日以内出荷
銅からステンレス鋼そしてアルミまでの穴あけに適している、汎用コバルトドリルです。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo公差h8先端角(°)135ねじれ角強ねじれコーティングノンコートドリルのシンニング形状ノッチ形シンニング
ハンドタップ 一般用 HT #2 ねじの種類:U OSG(オーエスジー)ハンドタップ 一般用 HT #2 ねじの種類:UOSG(オーエスジー)(5件のレビュー)
29,980税込32,978
1本
当日出荷から8日以内出荷
一般用のハンドタップです。
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、ダクタイル鋳鉄:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○材質ハイス(高速度鋼)HSS食付5P精度表記STD種別上タップ関連資料技術情報はこちら(75MB)
ハンドタップ 一般用 HT #3 ねじの種類:U OSG(オーエスジー)ハンドタップ 一般用 HT #3 ねじの種類:UOSG(オーエスジー)(4件のレビュー)
32,980税込36,278
1本
当日出荷から8日以内出荷
一般用のハンドタップです。
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、ダクタイル鋳鉄:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○材質ハイス(高速度鋼)HSS食付1.5P精度表記STD種別上タップ関連資料技術情報はこちら(75MB)
GWTS G-ステップフリー テーパハイスドリル GWTSDシリーズ 三菱マテリアルGWTS G-ステップフリー テーパハイスドリル GWTSDシリーズ三菱マテリアル
22,980税込25,278
1本
5日以内出荷
深穴加工に適しています。ノンステップで深穴加工が可能です。浅穴加工にも有効です。被削材:一般鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属。
PISTON STD   13101115030 ホンダPISTON STD 13101115030ホンダ
6,398税込7,038
1個
欠品中
HOSE,RR BRK SUB   43311MBTD11 ホンダHOSE,RR BRK SUB 43311MBTD11ホンダ
7,298税込8,028
1個
欠品中
ハイスロングテーパドリル 三菱マテリアルハイスロングテーパドリル三菱マテリアル
4,998税込5,498特価
1本
当日出荷から3日以内出荷
深穴加工用としてのロングドリルとなります。サイズが豊富で加工条件に応じて適切な寸法を選択できる事が可能です。
用途鋼/鋳鉄/非鉄金属の加工材質SKH51表面処理ホモ処理先端角度118°ねじれ角(°)28~33
タフセミロングソケット マキタタフセミロングソケットマキタ
1,498税込1,648
1個
当日出荷から3日以内出荷
寸法L2(mm)50寸法L3(mm)90関連資料(1.28MB)
Z2タイプウインカーステー STD  156-4111 PMCZ2タイプウインカーステー STD 156-4111PMC
3,498税込3,848
1個
6日以内出荷
メーカー名:ピーエムシーメーカー品番:156-4111
SET ILLUST*TYPE1*    61110MBTD10ZA ホンダSET ILLUST*TYPE1* 61110MBTD10ZAホンダ
25,980税込28,578
1個
欠品中
角形チップ抵抗器(リール品) KOA角形チップ抵抗器(リール品)KOA
2,398税込2,638
1巻(5000個)
7日以内出荷から78日以内出荷
小型 軽量です。 抵抗皮膜にはメタル系グレーズ厚膜を用いているため、 耐熱性、耐候性に優れています。 電極は、3層構造としているため、安定性と高い信頼性を有しています。 テーピング等の各種自動実装機に対応します。 リフロー、フローはんだ付けに対応します。 端子鉛フリー品は、欧州RoHS対応品です。 電極、抵抗、ガラスに含まれる鉛ガラスは欧州RoHSの適用除外です。
RoHS指令(10物質対応)対応
テーパシャンクロングドリル(HSS) 理研製鋼テーパシャンクロングドリル(HSS)理研製鋼
12,980税込14,278
1本
当日出荷から6日以内出荷
材質ハイス
ハンドタップ 一般用 HT #1 ねじの種類:U OSG(オーエスジー)ハンドタップ 一般用 HT #1 ねじの種類:UOSG(オーエスジー)
29,980税込32,978
1本
当日出荷から8日以内出荷
一般用のハンドタップです。
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、ダクタイル鋳鉄:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○材質ハイス(高速度鋼)HSS食付9P精度表記STD種別上タップ関連資料技術情報はこちら(75MB)
超硬ストレートドリル(TiNコート) WIDIN超硬ストレートドリル(TiNコート)WIDIN
8,698税込9,568
1本
当日出荷から翌々日出荷
SSDシリーズのTiNコーティングタイプです。非鉄金属・アルミ加工の加工に最適です。
用途用途材質超微粒子形状刃:右ネジレ30°刃数2枚刃先端角(°)118表面処理TiNコーティング
テーパシャンクドリル(HSS) 理研製鋼テーパシャンクドリル(HSS)理研製鋼
5,498税込6,048
1本
当日出荷から翌々日出荷
材質ハイスシャンク形状テーパシャンク
KMC2テーパードリル 三菱マテリアルKMC2テーパードリル三菱マテリアル
5,398税込5,938
1本
当日出荷から3日以内出荷
難削材の穴あけに最適です。直径許容差はJIS B0401のh8によるものとなります。
用途鋳鉄/合金鋼/工具鋼/ステンレス鋼材質KMC2刃形右ネジレ21~34°表面処理ホモ処理
コバルトテーパシャンクドリル(HSCo) 理研製鋼コバルトテーパシャンクドリル(HSCo)理研製鋼
8,398税込9,238
1本
当日出荷から3日以内出荷
材質コバルトハイスシャンク形状テーパシャンク
ドリル コートHS T柄 GTD NACHI(不二越)ドリル コートHS T柄 GTDNACHI(不二越)
21,980税込24,178
1本
7日以内出荷から10日以内出荷
材質HSSコーティングTiNコーティング
付刃テーパーシャンクドリル TD FKD(フクダ精工)付刃テーパーシャンクドリル TDFKD(フクダ精工)
26,980税込29,678
1本
翌々日出荷
先端に超硬チップをロー付けしてあり、アルミ合金、鋳鉄などの穴あけに最適です。
材質G2(ロー付タイプ)リード角右ネジレ20°
突撃テーパシャンクドリル(HSCo) 理研製鋼突撃テーパシャンクドリル(HSCo)理研製鋼
9,598税込10,558
1本
翌々日出荷
材質コバルトハイスシャンク形状テーパシャンク
単石ダイヤモンドドレッサー ヤナセ(柳瀬)単石ダイヤモンドドレッサーヤナセ(柳瀬)(1件のレビュー)
5,298税込5,828
1個
5日以内出荷
厳選した高品質のダイヤを採用。精度の高い作業を実現します。
用途研削砥石のツルーイング、ドレッシング、成形用として必需品です。軸径(Φmm)11全長(mm)100カラット(ct)1/2RoHS指令(10物質対応)対応
TINテーパドリル 理研製鋼TINテーパドリル理研製鋼
7,998税込8,798
1本
翌々日出荷
独自の製造技術とコーティング技術により大幅な加工能率が向上いたします。
用途用途材質SKH51表面処理TiNコーティング先端角度118ねじれ角(°)32~33
TiNコバルトテーパシャンクドリル(HSCo) 理研製鋼TiNコバルトテーパシャンクドリル(HSCo)理研製鋼
15,980税込17,578
1本
翌々日出荷
材質コバルトハイスコーティングTiNコーティングシャンク形状テーパシャンク
突撃テーパシャンクロングドリル(HSCo) 理研製鋼突撃テーパシャンクロングドリル(HSCo)理研製鋼
18,980税込20,878
1本
翌々日出荷
材質コバルトハイスシャンク形状テーパシャンク
TiNテーパシャンクロングドリル(HSS) 理研製鋼TiNテーパシャンクロングドリル(HSS)理研製鋼
21,980税込24,178
1本
翌々日出荷
材質ハイスコーティングTiNコーティングシャンク形状テーパシャンク
コバルトテーパドリル 理研製鋼コバルトテーパドリル理研製鋼
8,498税込9,348
1本
翌々日出荷
高コバルト高速度鋼を採用し、鋼からステンレス鋼、耐熱鋼まで汎用コバルトドリルです。耐熱性・耐摩耗性に優れて高剛性に設計しています。
用途用途材質コバルトハイス表面処理ホモ処理先端角度135ねじれ角(°)30シンニングXシンニング
パイプ,ブリ-ザ 1 1TD-11166-00 YAMAHA(ヤマハ)パイプ,ブリ-ザ 1 1TD-11166-00YAMAHA(ヤマハ)
489税込538
1個
欠品中
抵抗器 0603 1608M 0.1W 1セット 100個入 KOA抵抗器 0603 1608M 0.1W 1セット 100個入KOA
999税込1,099
1セット(100個)
7日以内出荷
KOA RN73R シリーズ 11.1k Ω 金属皮膜フラットチップ抵抗器は、さまざまな産業機器やフロー / リフローはんだ付けの制御回路に適しています。車載電子機器、産業機器、測定機器に使用できます。SMD 金属皮膜抵抗器 高精度タイプ ± 0.05 %も標準装備しています 高性能 T.C.R.± 5 x 10-6/K も用意しています 低い電流ノイズ 動作温度: 155 ℃ 定格周囲
仕様●入数:1テープ(100個入り)●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.1Wアズワン品番65-7039-78
抵抗器 0603 1608M 0.1W 1セット 5000個入 KOA抵抗器 0603 1608M 0.1W 1セット 5000個入KOA
41,980税込46,178
1セット(5000個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(5000個入り)●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.1W
抵抗器 0603 1608M 0.1W 1セット 100個入 KOA抵抗器 0603 1608M 0.1W 1セット 100個入KOA
3,898税込4,288
1セット(100個)
7日以内出荷
KOA RN73R シリーズ 111K Ω 金属皮膜フラットチップ抵抗器は、さまざまな産業機器やフロー / リフローはんだ付けの制御回路に適しています。車載電子機器、産業機器、測定機器に使用できます。SMD 金属皮膜抵抗器 高精度タイプ ± 0.05 %も標準装備しています 高性能 T.C.R.± 5 x 10-6/K も用意しています 低い電流ノイズ 動作温度: 155 ℃ 定格周囲温
仕様●入数:1テープ(100個入り)●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.1Wアズワン品番65-7038-53
ロングテーパーシャンクドリル LTD1 NACHI(不二越)ロングテーパーシャンクドリル LTD1NACHI(不二越)
31,980税込35,178
1本
7日以内出荷
材質HSS