カテゴリ

  • 切削工具(13)
  • 作業工具(7)
  • 電動工具(4)
  • 自動車補修部品(3)
  • 制御機器(2)
  • テープ(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 安全保護具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「td130」の検索結果

37件中 137
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 超硬ストレートドリル WIDIN

    超硬ストレートドリル

    WIDIN(24件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    刃径、シャンク径が同径で使い易い。低価格超硬ドリルです。 従来 SSDからコーティングし SSTDに改良タイプとなります。
    ねじれ角(°)30
  • 六角シャンク鉄工ドリル トップ工業

    六角シャンク鉄工ドリル

    トップ工業(14件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    刃先はシンニング加工が施されており、正確な位置に穴あけが出来ます。
    用途鉄・アルミ・銅・木材の穴あけに最適です。
  • 鉄骨用テーパーシャンクドリル NACHI(不二越)

    鉄骨用テーパーシャンクドリル

    NACHI(不二越)(3件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    鉄骨橋梁などの型鋼や薄板の加工に適したドリルです
    材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)160ねじれ角標準コーティングノンコートドリルの逃げ面形状ローソク
  • テーパーシャンクドリル イシハシ精工

    テーパーシャンクドリル

    イシハシ精工
    3,500税込3,850
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    材質高速度鋼
  • Gテーパシャンク スタンダードドリル NACHI(不二越)

    Gテーパシャンク スタンダードドリル

    NACHI(不二越)(2件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    鋼からステンレス鋼そしてアルミまで、汎用コーディングドリルです。 G(TiN)コート品で耐溶着性、耐摩擦性に優れています。
    材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)118表面処理TiNねじれ角標準コーティングGコートドリルの逃げ面形状スリーレーキ研削
  • 検電差替6本組ドライバーセット(低圧用) ベッセル

    検電差替6本組ドライバーセット(低圧用)

    ベッセル(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    低圧用検電ドライバーのセットです。 一般家庭や工場における電気製品の電源の通電チェックができます。 ハンドル内部のネオンが光って通電を確認できます。 差替えが簡単なチャック式ハンドルに、よく使う刃先サイズをセットしました。 携帯・収納に便利なビニールケース入りです。
    用途家庭の常備工具、携帯工具、一般家庭や工場での電気製品の検電・修理に。トラスコ品番777-1428セット内容(+)ビット:#1・#2/(-)ビット:4・6mm/ピン抜き/角錐/検電差替ドライバーハンドル種類セット品材質(ケース)塩ビ商品構成セット品
  • コバルトテーパーシャンクドリル NACHI(不二越)

    コバルトテーパーシャンクドリル

    NACHI(不二越)(1件のレビュー)
    8,598税込9,458
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    銅からステンレス鋼そしてアルミまでの穴あけに適している、汎用コバルトドリルです。
    材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo公差h8先端角(°)135ねじれ角強ねじれコーティングノンコートドリルのシンニング形状ノッチ形シンニング
  • 錐丸テーパードリル THECUT

    錐丸テーパードリル

    THECUT(1件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    高品質で低価格 THE CUTシリーズに汎用テーパードリル新発売 お客様に魅力的な価格設定を実現
    材質ハイス先端角(°)118表面処理ノンコート直径許容差h8加工内容穴加工
  • 検電差替5本組ドライバーセット(低圧用) ベッセル

    検電差替5本組ドライバーセット(低圧用)

    ベッセル
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    通電チェックや基板作業に最適! 軸の交換が簡単な樹脂チャック。 通電箇所に触れるとネオン管が発光!
    用途PC周辺機器や電化製品、配電盤でのメンテナンスに。トラスコ品番835-6426セット内容(+)ビット:#1・#2/(-)ビット:4mm/ソケット:H5・H5.5/検電差替ドライバーハンドル種類セット品商品構成セット品
  • 六角軸鉄工ドリル DENSAN(デンサン/ジェフコム)

    六角軸鉄工ドリル

    DENSAN(デンサン/ジェフコム)
    4,098税込4,508
    1個
    翌々日出荷
    六角軸で充電ドライバー・インパクトドライバーに装着。シンニング加工しているため喰いつきが良い(ポンチング不要)
    用途鉄・アルミ・木材等の穴あけに全長(mm)115シャンク径(Φmm)6.35
  • ロングテーパーシャンクドリル NACHI(不二越)

    ロングテーパーシャンクドリル

    NACHI(不二越)
    12,980税込14,278
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    もっとも広い用途で使用されるロングドリルです
    材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)118ねじれ角標準コーティングノンコート
  • 六角軸鉄工ドリル MANSHIN

    六角軸鉄工ドリル

    MANSHIN
    2,798税込3,078
    1本
    3日以内出荷
    6角軸(対辺6.44mm)シャンクでインパクトドライバーにワンタッチで装着できます。シンニング加工で喰いつきが良く位置ずれしにくい。一体成型で芯ブレが少なく正確な穴あけが可能です。
    用途鉄工・木工・アルミニウム・アクリル板等の穴あけ。材質ハイス材全長(mm)110有効長(mm)82
  • 超硬ALC座掘 ドリル スターエム

    超硬ALC座掘 ドリル

    スターエム
    2,198税込2,418
    1本
    翌々日出荷
    全長(mm)230サイズ13シャンク径(Φmm)三本溝10刃先径(Φmm)13有効長(mm)150
  • 角形チップ抵抗器(カット品) KOA

    角形チップ抵抗器(カット品)

    KOA(2件のレビュー)
    779税込857
    1セット(100個)
    当日出荷から35日以内出荷
    小型 軽量です。 抵抗皮膜にはメタル系グレーズ厚膜を用いているため、 耐熱性、耐候性に優れています。 電極は、3層構造としているため、安定性と高い信頼性を有しています。 テーピング等の各種自動実装機に対応します。 リフロー、フローはんだ付けに対応します。 端子鉛フリー品は、欧州RoHS対応品です。 電極、抵抗、ガラスに含まれる鉛ガラスは欧州RoHSの適用除外です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ドリル TD FKD(フクダ精工)

    ドリル TD

    FKD(フクダ精工)
    29,980税込32,978
    1本
    3日以内出荷から6日以内出荷
  • ロングテーパドリル 三菱マテリアル

    ロングテーパドリル

    三菱マテリアル
    11,980税込13,178
    1本
    翌々日出荷から3日以内出荷
    深穴加工用として幅広く用いられます。
    用途深穴加工材質ハイス HSS被削材軟鋼、一般鋼、鋳鉄、軽合金先端角(°)118ドリルのシンニング形状Sシンニングシャンク径MT1
  • ドリル 超硬付 T柄 TD FKD(フクダ精工)

    ドリル 超硬付 T柄 TD

    FKD(フクダ精工)
    29,980税込32,978
    1本
    6日以内出荷から7日以内出荷
  • 海外旅行用変圧器130V240V1500 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    海外旅行用変圧器130V240V1500

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    7,298税込8,028
    1個
    当日出荷
    日本で普段使用している電気製品をそのまま海外で使う事ができます。 海外でも、安心して使える温度保護(サーモスタット)の安全装置付。 トランス式に比べ、軽く大容量ですが使用できる機器が限られます。 AC110V~130VとAC220~240V対応の地域でご使用できます。 ※220V~240Vで周波数60Hzの国では使用できません。 入力電圧:AC110V~130V 50/60Hz AC220V~240V 50Hz 出力電圧:100V 入力に準ずる コード:なし 付属プラグ:A.B.Cタイプ 使用可能な機器の目安: ホットカーラー・ヘアドライヤー(ナノケアドライヤーは除く)・携帯アイロン・ケトル・電気コンロなど ※1500W以下でご使用ください。 【注意 ご使用前に必ずご確認ください。】 ナノケアドライヤーやナノイオン付き、デジタルモーター付き、マイクロプロセッサー付きの 製品は変圧器を使用しても、旅行先でご利用頂くことはできません。 無駄な使用は、製品の故障、あるいは火災の原因となる可能性もありますので必ず事前に ご確認ください。 使用できない電気製品: 【液晶表示のある物】電子ジャーポット、電子レンジ、電子炊飯ジャーなど 【映像・音響機器】テレビ、コンポ、パソコン、CD/MDプレーヤーなど 【ACモーターの付いている物】冷蔵庫、洗濯機、布団乾燥機など 【温度調整ツマミのあるもの】ヘアアイロン、イオンスチーマー、家庭用アイロンなど 各部の名称及び使用方法: 1.本品のプラグを海外現地のコンセントに差し込みます。 2.ご使用になる機器のプラグを差し込みます。
    ホワイト質量(g)230コンセント形状Aタイプ定格入力電圧(V)AC110~130(50/60Hz)、AC220~240(50Hz)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×108×62プラグ形状Cタイプコンセント口数:1口RoHS指令(10物質対応)対応使用可能国イタリア、ドイツ、フランス、インドネシア
  • 角形チップ抵抗器(リール品) KOA

    角形チップ抵抗器(リール品)

    KOA
    2,398税込2,638
    1巻(5000個)
    7日以内出荷から78日以内出荷
    小型 軽量です。 抵抗皮膜にはメタル系グレーズ厚膜を用いているため、 耐熱性、耐候性に優れています。 電極は、3層構造としているため、安定性と高い信頼性を有しています。 テーピング等の各種自動実装機に対応します。 リフロー、フローはんだ付けに対応します。 端子鉛フリー品は、欧州RoHS対応品です。 電極、抵抗、ガラスに含まれる鉛ガラスは欧州RoHSの適用除外です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 海外旅行用変圧器130V240V1000 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    海外旅行用変圧器130V240V1000

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    5,698税込6,268
    1個
    5日以内出荷
    日本で普段使用している電気製品をそのまま海外で使う事ができます。 海外でも、安心して使える温度保護(サーモスタット)の安全装置付。
    ホワイトコンセント口数:1口RoHS指令(10物質対応)対応
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    959税込1,055
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • 作動油フィルター EXCEL(エクセル)

    作動油フィルター

    EXCEL(エクセル)(17件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    ねじ径1 1/8-16UNF形状カートリッジRoHS指令(10物質対応)対応
  • ドリルチャックセット品 マキタ

    ドリルチャックセット品

    マキタ
    2,998税込3,298
    1セット
    当日出荷
    用途木工キリ専用適合機種TD136D、TD147D、TD134D、TD146D、TD133D、TD145D、TD131D、TD135D、TD124D、TD061D、TP131D、TP141D、TP130D、TP140D、6963SPK、(TS130D、6919ND、TD130D、TD132D、TD144D)
  • ソケットアダプタ マキタ

    ソケットアダプタ

    マキタ(3件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    用途差込角12.7mm(1/2)のソケット用。トラスコ品番449-8372
  • 建設機械用エアーフィルター KSフィルター

    建設機械用エアーフィルター

    KSフィルター(2件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • 工具キャッチャーEX マキタ

    工具キャッチャーEX

    マキタ(1件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    適合TD135D・TD134D・TD136D・TD138D・TD146D・TD147D・TD148D・TD149D・TP140D・TS131D・TS141D・TW152D・DF370D・DF440D・DF445D・DF458D・DF471D・HP440D・HP454D・HP458D(TD124D・TD130D・TD131D・TD132D・TD133D・TD144D・TD145D・TP130D・TS130D・DF454D)
  • タフセミロングソケット マキタ

    タフセミロングソケット

    マキタ
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    寸法L2(mm)50寸法L3(mm)90
  • マキタ用インパクトフック WIZ'A

    マキタ用インパクトフック

    WIZ'A
    1,898税込2,088
    1個
    翌々日出荷
    付属品ネジ、ワッシャ適合機種TD001G/TD002G/TD124D/TD130D/TD131D/TD132D/TD133D/TD134D/TF135D/TD136D/TD137D/TD138D/TD144D/TD145D/TD146D/TD147D/TD148D/TD149D/TD155D/TD157D/TD160D/TD161D/TD162D/TD170D/TD171D/TD172D、TP130D/TP131D/TP141D/TS130D/TS131D/TS141D/DF001G/DF002G/DF440D/DF445D/DF454D/DF486D/DF487D/HP001G/HP002G/HP440D/HP454D/HP458D/HP470D/HP473D/HP474D/HP481D/HP483D/HP484D/HP486D/HP487D/TW001G/TW004G/TW007G/TW152D/TW181D/TW284D/TW285D/TW300D材質スチールガンメタリック寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)約85×52×15表面仕上げブラックメッキ
  • ルミラーX30 黒PETフィルム A4サイズ TORAY(東レ)

    ルミラーX30 黒PETフィルム A4サイズ

    TORAY(東レ)
    19,980税込21,978
    1セット(10枚×10束)
    3日以内出荷
    X30は、練り込み黒色タイプです。
    用途粘着テープ、電気絶縁用、ドラムヘッドテープ幅(mm)210テープ長さ(m)0.297横(mm)297RoHS指令(10物質対応)対応
  • ルミラーX30 黒PETフィルム ロール TORAY(東レ)

    ルミラーX30 黒PETフィルム ロール

    TORAY(東レ)
    17,980税込19,778
    1本
    3日以内出荷
    X30は、練り込み黒色タイプです。
    用途粘着テープ、電気絶縁用、ドラムヘッドテープ幅(mm)1000テープ長さ(m)20RoHS指令(10物質対応)対応
  • インパクトドライバ用ストッパ マキタ

    インパクトドライバ用ストッパ

    マキタ
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷
    ネジの締付け深さ調整用
    適合TD100、TD123D、TD124D、TD130D、TD150D、6919D、6954、6960D、6990D(TD122D、TD120D、6960D、6908D、6914D、6951、6952)
  • 楕円ソケット マキタ

    楕円ソケット

    マキタ
    3,298税込3,628
    1個
    3日以内出荷
    用途フォームタイの取りはずしに。適合機種TD136D、TD147D、TD134D、TD146D、TD133D、TD145D、TD131D、TD135D、TD124D、TP131D、TP141D、TP130D、TP140D、6955、6963SPK、(TS130D、6919ND、TD132D、TD144D、TD130D)
  • ボルトレンチ 3/8 マキタ

    ボルトレンチ 3/8

    マキタ
    8,998税込9,898
    1個
    3日以内出荷
    用途軽天下地工事や電設配管空調工事での吊りボルト用。トラスコ品番449-8089適合機種TD136D、TD147D、TD134D、TD146D、TD133D、TD145D、TD131D、TD135D、TD124D、TP131D、TP141D、TP130D、TP140D、6955、6963SPK、(TS130D、6919ND、TD132D、TD144D、TD130D)
  • ロング六角ソケット マキタ

    ロング六角ソケット

    マキタ
    2,598税込2,858
    1個
    3日以内出荷
    全長(mm)110
  • タフソケットビットDX マキタ

    タフソケットビットDX

    マキタ
    3,998税込4,398
    1個
    3日以内出荷
    軸折れでのソケット落下を防ぐトリガスナップ付。 別売のソケットホルダセット品と併用して下さい。
    寸法L2(mm)55寸法L3(mm)113
  • リングセツト(ピストン),STD  13008-1158 Kawasaki

    リングセツト(ピストン),STD 13008-1158

    Kawasaki
    7,298税込8,028
    1個
    5日以内出荷
    メーカー名:カワサキ。メーカー品番:13008-1158