カテゴリ
- 切削工具(14)
- バイク純正部品(3)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 制御機器(1)
- オフィス家具(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
サービス分類
「td14.1」の検索結果

コバルトテーパーシャンクドリル
NACHI(不二越)(1件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781本当日出荷から5日以内出荷銅からステンレス鋼そしてアルミまでの穴あけに適している、汎用コバルトドリルです。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo公差h8先端角(°)135ねじれ角強ねじれコーティングノンコートドリルのシンニング形状ノッチ形シンニング
付刃テーパーシャンクドリル TD
FKD(フクダ精工)¥39,980税込¥43,9781本翌々日出荷先端に超硬チップをロー付けしてあり、アルミ合金、鋳鉄などの穴あけに最適です。材質G2(ロー付タイプ)リード角右ネジレ20°
325x260x330mm ファイルスタンド(伸縮式/ブルー)
エスコ¥1,198税込¥1,3181個当日出荷材質再生発泡PP厚さ(mm)2.5色青サイズA4たて型用質量(g)418寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×20(~330)×325
TINテーパドリル
理研製鋼¥12,980税込¥14,2781本翌々日出荷独自の製造技術とコーティング技術により大幅な加工能率が向上いたします。用途用途材質SKH51表面処理TiNコーティング先端角度118ねじれ角(°)32~33
超硬チップ付テーパーシャンクドリル
FKD(フクダ精工)¥46,980税込¥51,6781本9日以内出荷超硬刃ロウ付けタイプで経済的です。優れた超硬合金の特長と、豊富な再研磨回数で高い経済性を維持します。リード角は、右ねじれ20°です。用途被削材:鋳鉄、非鉄金属。被削材:鋳鉄、非鉄金属材質刃部:超硬チップ(G2)表面処理ノンコーティングねじれ角(°)20
ハイスロングテーパドリル
三菱マテリアル¥7,998~税込¥8,798~1本当日出荷から3日以内出荷深穴加工用としてのロングドリルとなります。サイズが豊富で加工条件に応じて適切な寸法を選択できる事が可能です。用途鋼/鋳鉄/非鉄金属の加工材質SKH51表面処理ホモ処理先端角度118°ねじれ角(°)28~33
コバルトテーパドリル
理研製鋼¥12,980税込¥14,2781本翌々日出荷高コバルト高速度鋼を採用し、鋼からステンレス鋼、耐熱鋼まで汎用コバルトドリルです。耐熱性・耐摩耗性に優れて高剛性に設計しています。用途用途材質コバルトハイス表面処理ホモ処理先端角度135ねじれ角(°)30シンニングXシンニング
Toshiba PNP ダーリントンペア, 100 V, 7 A, hFE≧1000, 3-Pin TO-220SIS
東芝¥1,198税込¥1,3181袋(10個)欠品中仕様トランジスタタイプ = PNP最大連続コレクタ電流 = 7 A最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 100 V最大エミッタ-ベース間電圧 = 6 Vパッケージタイプ = TO-220SIS実装タイプ = スルーホールピン数 = 3構成 = シングル1チップ当たりのエレメント数 = 2最小DC電流ゲイン = 1000最大ベース-エミッタ間飽和電圧 = 2 V最大コレクタ-ベース間電圧 = 120 V最大コレクタ-エミッタ間飽和電圧 = 2 V最大コレクタカットオフ電流 = 2μA動作温度 Max = +150 ℃NPNダーリントントランジスタ、東芝RoHS指令(10物質対応)対応
テーブル アプティス 両面独立 トレータイプ(配送・設置サービス付き)
コクヨ¥209,800税込¥230,7801台22日以内出荷身体に優しい姿勢で、心も上向きに。 快適とはかどりをサポートする角度調整型ワークステーション。 人間工学と実態調査から導きだした、カラダもココロも喜ぶ快適デスクワーク。 PC作業などのワークスペースと荷物や小物を置くユーティリティスペースを分けることで、自然と整理され快適に働けます。付属品デスクマット2枚幅(mm)1425高さ(mm)720、(12度のとき)835奥行(mm)1400寸法(幅W×奥行D)(mm)デスクマット:565×450機能天板角度調節8段階(0度~12度)、天板機構(ダンパー付き)、ユーティリティトレー、配線受け付き材質(フレーム)スチール角パイプ(焼付塗装)材質(天板)表面材:メラミン化粧板、芯材:パーティクルボード(エッジ)、樹脂押出材(ABS・PVC)天板厚さ(mm)18材質(脚)支柱:スチールパイプ(焼付塗装)、脚ベース:アルミダイカスト(焼付塗装)、アジャスター:樹脂(エラストマー)グリーン購入法適合天板寸法・幅(mm)1025サービス分類組立・設置・取付