カテゴリ

  • 切削工具(14)
  • 作業工具(7)
  • 電動工具(5)
  • バイク純正部品(2)
  • 制御機器(2)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • オフィス家具(2)
  • メカニカル部品(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 自転車部品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「td146」の検索結果

39件中 139
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • テーパーシャンクドリル NACHI(不二越)

    テーパーシャンクドリル

    NACHI(不二越)(5件のレビュー)
    7,498税込8,248
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。
  • テーパドリル 三菱マテリアル

    テーパドリル

    三菱マテリアル(4件のレビュー)
    9,198税込10,118
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    一般穴あけ用のテーパドリルです。
    用途汎用・一般加工
  • テーパシャンクドリル(HSS) 理研製鋼

    テーパシャンクドリル(HSS)

    理研製鋼
    10,980税込12,078
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    材質ハイスシャンク形状テーパシャンク
  • コバルトテーパーシャンクドリル NACHI(不二越)

    コバルトテーパーシャンクドリル

    NACHI(不二越)(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    銅からステンレス鋼そしてアルミまでの穴あけに適している、汎用コバルトドリルです。
    材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo公差h8先端角(°)135ねじれ角強ねじれコーティングノンコートドリルのシンニング形状ノッチ形シンニング
  • KMC2テーパードリル 三菱マテリアル

    KMC2テーパードリル

    三菱マテリアル
    7,798税込8,578
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    難削材の穴あけに最適です。直径許容差はJIS B0401のh8によるものとなります。
    用途鋳鉄/合金鋼/工具鋼/ステンレス鋼材質KMC2刃形右ネジレ21~34°表面処理ホモ処理
  • 付刃テーパーシャンクドリル TD FKD(フクダ精工)

    付刃テーパーシャンクドリル TD

    FKD(フクダ精工)
    39,980税込43,978
    1本
    翌々日出荷
    先端に超硬チップをロー付けしてあり、アルミ合金、鋳鉄などの穴あけに最適です。
    材質G2(ロー付タイプ)リード角右ネジレ20°
  • コバルトテーパシャンクドリル(HSCo) 理研製鋼

    コバルトテーパシャンクドリル(HSCo)

    理研製鋼
    14,980税込16,478
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    材質コバルトハイスシャンク形状テーパシャンク
  • ACプラグキーパー TERADA(寺田電機製作所)

    ACプラグキーパー

    TERADA(寺田電機製作所)
    14,980税込16,478
    1袋(10個)
    当日出荷
    電源コードの根元にクランプを止めてベースを装置に貼るだけの簡単取付。 装置上部への突起が少ないため、装置を積み重ねることが可能。 クランプはレバー操作にて前後に稼動するため、様々なコードにも対応可能。
    仕様両面テープ条件:常温15℃~82℃で引張強度約8kg材質取付ベース:鋼板(塗装)構造クランプ部、取付ベース耐用年数(年)5材質(クランプ)PA66(色調:ブラック)
  • 充電式インパクトドライバ マキタ

    充電式インパクトドライバ

    マキタ
    34,980税込38,478
    1台
    当日出荷
    打撃数(min-1[回/分])0~3200締付け能力(高力ボルト)M5~M12締付能力(普通ボルト)M5~M14バッテリー容量(Ah)1.5バッテリー電圧(V)直流18最大締付トルク(N・m[kgf・cm])160充電時間(分)約40締付能力(小ねじ)M4~M8回転数(min-1[回/分])0~2300締付能力(コーススレッド)(mm)22~125
  • テーパシャンクロングドリル(HSS) 理研製鋼

    テーパシャンクロングドリル(HSS)

    理研製鋼
    26,980税込29,678
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    材質ハイス
  • 突撃テーパシャンクドリル(HSCo) 理研製鋼

    突撃テーパシャンクドリル(HSCo)

    理研製鋼
    17,980税込19,778
    1本
    翌々日出荷
    材質コバルトハイスシャンク形状テーパシャンク
  • ドリル コートHS T柄 GTD NACHI(不二越)

    ドリル コートHS T柄 GTD

    NACHI(不二越)
    34,980税込38,478
    1本
    5日以内出荷から8日以内出荷
    材質HSSコーティングTiNコーティング
  • ユニットフロントシートパワー (TD) MAZDA(マツダ)

    ユニットフロントシートパワー (TD)

    MAZDA(マツダ)
    19,980税込21,978
    1個
    翌々日出荷
  • TINテーパドリル 理研製鋼

    TINテーパドリル

    理研製鋼
    12,980税込14,278
    1本
    翌々日出荷
    独自の製造技術とコーティング技術により大幅な加工能率が向上いたします。
    用途用途材質SKH51表面処理TiNコーティング先端角度118ねじれ角(°)32~33
  • TiNコバルトテーパシャンクドリル(HSCo) 理研製鋼

    TiNコバルトテーパシャンクドリル(HSCo)

    理研製鋼
    24,980税込27,478
    1本
    翌々日出荷
    材質コバルトハイスコーティングTiNコーティングシャンク形状テーパシャンク
  • ハイスロングテーパドリル 三菱マテリアル

    ハイスロングテーパドリル

    三菱マテリアル
    7,998税込8,798
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    深穴加工用としてのロングドリルとなります。サイズが豊富で加工条件に応じて適切な寸法を選択できる事が可能です。
    用途鋼/鋳鉄/非鉄金属の加工材質SKH51表面処理ホモ処理先端角度118°ねじれ角(°)28~33
  • コバルトテーパドリル 理研製鋼

    コバルトテーパドリル

    理研製鋼
    12,980税込14,278
    1本
    翌々日出荷
    高コバルト高速度鋼を採用し、鋼からステンレス鋼、耐熱鋼まで汎用コバルトドリルです。耐熱性・耐摩耗性に優れて高剛性に設計しています。
    用途用途材質コバルトハイス表面処理ホモ処理先端角度135ねじれ角(°)30シンニングXシンニング
  • 突撃テーパシャンクロングドリル(HSCo) 理研製鋼

    突撃テーパシャンクロングドリル(HSCo)

    理研製鋼
    27,980税込30,778
    1本
    翌々日出荷
    材質コバルトハイスシャンク形状テーパシャンク
  • ロングテーパーシャンクドリル LTD1 NACHI(不二越)

    ロングテーパーシャンクドリル LTD1

    NACHI(不二越)
    51,980税込57,178
    1本
    5日以内出荷
    材質HSS
  • 直下式透過照明 TDシリーズ バー型 日進電子工業

    直下式透過照明 TDシリーズ バー型

    日進電子工業
    259,800税込285,780
    1個
    24日以内出荷
    発光面の真下に砲弾型LED素子を実装したバー型の透過照明です。 素子間ピッチは4mmからの高密度実装。 発光面には高い拡散性をもつ特殊拡散板を採用。 高輝度・高均一性照明ですので透過照明としてはもちろん、ムラの少ない反射照明としても活躍しています。 偏光板などオプションの取付も可能。 豊富な発光面形状と色調で様々なワークや検出目的に対応します。
    用途各種形状認識、寸法測定、異物検査、液面レベルチェック、ピンホール検査、シート材検査 など照光種別直射光コネクタSM照射方式垂直投光照光形状バー形
  • Y3TD98010 ハブ軸組立品 (軸長146mm / 玉間135mm) SHIMANO(シマノ)

    Y3TD98010 ハブ軸組立品 (軸長146mm / 玉間135mm)

    SHIMANO(シマノ)
    1,098税込1,208
    1個
    欠品中
  • ソケットアダプタ マキタ

    ソケットアダプタ

    マキタ(3件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    用途差込角12.7mm(1/2)のソケット用。トラスコ品番449-8372
  • 工具キャッチャーEX マキタ

    工具キャッチャーEX

    マキタ(1件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    適合TD135D・TD134D・TD136D・TD138D・TD146D・TD147D・TD148D・TD149D・TP140D・TS131D・TS141D・TW152D・DF370D・DF440D・DF445D・DF458D・DF471D・HP440D・HP454D・HP458D(TD124D・TD130D・TD131D・TD132D・TD133D・TD144D・TD145D・TP130D・TS130D・DF454D)
  • ドリルチャックセット品 マキタ

    ドリルチャックセット品

    マキタ
    2,998税込3,298
    1セット
    当日出荷
    用途木工キリ専用適合機種TD136D、TD147D、TD134D、TD146D、TD133D、TD145D、TD131D、TD135D、TD124D、TD061D、TP131D、TP141D、TP130D、TP140D、6963SPK、(TS130D、6919ND、TD130D、TD132D、TD144D)
  • タフセミロングソケット マキタ

    タフセミロングソケット

    マキタ
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    寸法L2(mm)50寸法L3(mm)90
  • マキタ用落下防止アダプタ MUST TOOL

    マキタ用落下防止アダプタ

    MUST TOOL(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    別売のIDソケット(品番:19740~19754)と同時利用で、軸折れによる落下防止を防ぎます。
    用途マキタ製インパクトドライバーで高所のボルト・ナットの締付、緩め作業に。
  • マキタ用インパクトフック WIZ'A

    マキタ用インパクトフック

    WIZ'A
    1,898税込2,088
    1個
    翌々日出荷
    付属品ネジ、ワッシャ適合機種TD001G/TD002G/TD124D/TD130D/TD131D/TD132D/TD133D/TD134D/TF135D/TD136D/TD137D/TD138D/TD144D/TD145D/TD146D/TD147D/TD148D/TD149D/TD155D/TD157D/TD160D/TD161D/TD162D/TD170D/TD171D/TD172D、TP130D/TP131D/TP141D/TS130D/TS131D/TS141D/DF001G/DF002G/DF440D/DF445D/DF454D/DF486D/DF487D/HP001G/HP002G/HP440D/HP454D/HP458D/HP470D/HP473D/HP474D/HP481D/HP483D/HP484D/HP486D/HP487D/TW001G/TW004G/TW007G/TW152D/TW181D/TW284D/TW285D/TW300D材質スチールガンメタリック寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)約85×52×15表面仕上げブラックメッキ
  • ローム 抵抗内蔵トランジスタ, NPN, 表面実装, 500 mA, DTD123YKT146 ROHM

    ローム 抵抗内蔵トランジスタ, NPN, 表面実装, 500 mA, DTD123YKT146

    ROHM
    559税込615
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様●トランジスタタイプ: NPN●最大DCコレクタ電流: 500 mA●パッケージタイプ: SMT●実装タイプ: 表面実装●最小DC電流ゲイン: 56●トランジスタ構成: シングル●ピン数: 3●1チップ当たりのエレメント数: 1●動作温度 Max: +150 ℃kΩ●ローム デュアル抵抗器デジタルNPNトランジスタRoHS指令(10物質対応)対応
  • タフソケットビットDX マキタ

    タフソケットビットDX

    マキタ
    3,998税込4,398
    1個
    3日以内出荷
    軸折れでのソケット落下を防ぐトリガスナップ付。 別売のソケットホルダセット品と併用して下さい。
    寸法L2(mm)55寸法L3(mm)113
  • 楕円ソケット マキタ

    楕円ソケット

    マキタ
    3,298税込3,628
    1個
    3日以内出荷
    用途フォームタイの取りはずしに。適合機種TD136D、TD147D、TD134D、TD146D、TD133D、TD145D、TD131D、TD135D、TD124D、TP131D、TP141D、TP130D、TP140D、6955、6963SPK、(TS130D、6919ND、TD132D、TD144D、TD130D)
  • ソケットビット3/8-55 マキタ

    ソケットビット3/8-55

    マキタ
    1,198税込1,318
    1個
    3日以内出荷
    適合機種インパクトドライバ:TD136D、TD147D、TD134D、TD146D、TD133D、TD145D(TD132D、TD144D)テクス用/スクリュドライバ:6801N長さ(mm)55外径(Φmm)15適合ボルト(メートルねじ)M6(ヘクス)二面幅(inch)3/8
  • ボルトレンチ 3/8 マキタ

    ボルトレンチ 3/8

    マキタ
    8,998税込9,898
    1個
    3日以内出荷
    用途軽天下地工事や電設配管空調工事での吊りボルト用。トラスコ品番449-8089適合機種TD136D、TD147D、TD134D、TD146D、TD133D、TD145D、TD131D、TD135D、TD124D、TP131D、TP141D、TP130D、TP140D、6955、6963SPK、(TS130D、6919ND、TD132D、TD144D、TD130D)
  • ロング六角ソケット マキタ

    ロング六角ソケット

    マキタ
    2,598税込2,858
    1個
    3日以内出荷
    全長(mm)110
  • ソケットホルダ マキタ

    ソケットホルダ

    マキタ
    1,198税込1,318
    1個
    4日以内出荷
    タフソケットビットDXと同時使用する事でビットの軸折れによる落下を防止します。
    適合機種T160D・TD170D・6955・TD134D・TD136D・TD137D・TD138DTD146D・TD147D・TD148D・TD149D・(TD131D・TD133D・TD145D)
  • CARRIER,R*NH146M*  81300MBTD11ZA ホンダ

    CARRIER,R*NH146M* 81300MBTD11ZA

    ホンダ
    25,980税込28,578
    1個
    5日以内出荷
  • CARRIER,R*NH146M*  81300MBTD10ZA ホンダ

    CARRIER,R*NH146M* 81300MBTD10ZA

    ホンダ
    25,980税込28,578
    1個
    5日以内出荷
  • ローム 抵抗内蔵トランジスタ, NPN, 表面実装, 500 mA, DTD113ZKT146 ROHM

    ローム 抵抗内蔵トランジスタ, NPN, 表面実装, 500 mA, DTD113ZKT146

    ROHM
    499税込549
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●トランジスタタイプ: NPN●最大DCコレクタ電流: 500 mA●最大コレクタ- エミッタ間電圧: 50 V●パッケージタイプ: SOT-346 (SC-59)●実装タイプ: 表面実装●最大パワー消費: 200 mW●最小DC電流ゲイン: 56●トランジスタ構成: シングル●ピン数: 3●1チップ当たりのエレメント数: 1●ベースエミッタ抵抗器: 10kΩ●ローム デュアル抵抗器デジタルNPNトランジスタRoHS指令(10物質対応)対応
  • ノットワーク ワークテーブル片面タイプ 連増型 W1400×D630<配送時組立サービス付> イトーキ

    ノットワーク ワークテーブル片面タイプ 連増型 W1400×D630<配送時組立サービス付>

    イトーキ
    109,800税込120,780
    1台
    25日以内出荷
    幅(mm)1400材質/仕上●ダクト部:スチール塗装仕上質量(kg)28.6高さ(mm)720奥行(mm)600材質(天板)メラミン化粧板、天板厚20mm、平エッジ仕様材質(脚)スチール塗装仕上グリーン購入法適合材質(幕板)スチール塗装仕上サービス分類組立・設置・取付
  • ノットワーク ワークテーブル片面タイプ 単独型 W1400×D630<配送時組立サービス付> イトーキ

    ノットワーク ワークテーブル片面タイプ 単独型 W1400×D630<配送時組立サービス付>

    イトーキ
    149,800税込164,780
    1台
    25日以内出荷
    幅(mm)1400材質/仕上●ダクト部:スチール塗装仕上質量(kg)35.5高さ(mm)720奥行(mm)600材質(天板)メラミン化粧板、天板厚20mm、平エッジ仕様材質(脚)スチール塗装仕上グリーン購入法適合材質(幕板)スチール塗装仕上サービス分類組立・設置・取付