カテゴリ
- 切削工具(14)
- 作業工具(7)
- 電動工具(5)
- バイク純正部品(2)
- 制御機器(2)
- 空調・照明・電設資材(2)
- オフィス家具(2)
- メカニカル部品(1)
- 自動車純正部品(1)
- 安全保護具(1)
- 自転車部品(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- マキタ(11)
- 理研製鋼(8)
- NACHI(不二越)(4)
- 三菱マテリアル(3)
- ホンダ(2)
- イトーキ(2)
- ROHM(2)
- FKD(フクダ精工)(1)
- SHIMANO(シマノ)(1)
- MAZDA(マツダ)(1)
- TERADA(寺田電機製作所)(1)
- MUST TOOL(1)
- 日進電子工業(1)
- WIZ'A(1)
エコロジープロダクト
サービス分類
「td146」の検索結果

コバルトテーパーシャンクドリル
NACHI(不二越)(1件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781本当日出荷から5日以内出荷銅からステンレス鋼そしてアルミまでの穴あけに適している、汎用コバルトドリルです。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo公差h8先端角(°)135ねじれ角強ねじれコーティングノンコートドリルのシンニング形状ノッチ形シンニング
KMC2テーパードリル
三菱マテリアル¥7,798税込¥8,5781本当日出荷から3日以内出荷難削材の穴あけに最適です。直径許容差はJIS B0401のh8によるものとなります。用途鋳鉄/合金鋼/工具鋼/ステンレス鋼材質KMC2刃形右ネジレ21~34°表面処理ホモ処理
付刃テーパーシャンクドリル TD
FKD(フクダ精工)¥29,980税込¥32,9781本翌々日出荷先端に超硬チップをロー付けしてあり、アルミ合金、鋳鉄などの穴あけに最適です。材質G2(ロー付タイプ)リード角右ネジレ20°
ACプラグキーパー
TERADA(寺田電機製作所)¥14,980税込¥16,4781袋(10個)当日出荷電源コードの根元にクランプを止めてベースを装置に貼るだけの簡単取付。 装置上部への突起が少ないため、装置を積み重ねることが可能。 クランプはレバー操作にて前後に稼動するため、様々なコードにも対応可能。仕様両面テープ条件:常温15℃~82℃で引張強度約8kg材質取付ベース:鋼板(塗装)構造クランプ部、取付ベース耐用年数(年)5材質(クランプ)PA66(色調:ブラック)
充電式インパクトドライバ
マキタ¥34,980税込¥38,4781台当日出荷打撃数(min-1[回/分])0~3200締付け能力(高力ボルト)M5~M12締付能力(普通ボルト)M5~M14バッテリー容量(Ah)1.5バッテリー電圧(V)直流18最大締付トルク(N・m[kgf・cm])160充電時間(分)約40締付能力(小ねじ)M4~M8回転数(min-1[回/分])0~2300締付能力(コーススレッド)(mm)22~125
TINテーパドリル
理研製鋼¥12,980税込¥14,2781本翌々日出荷独自の製造技術とコーティング技術により大幅な加工能率が向上いたします。用途用途材質SKH51表面処理TiNコーティング先端角度118ねじれ角(°)32~33
ハイスロングテーパドリル
三菱マテリアル¥7,998~税込¥8,798~1本当日出荷から3日以内出荷深穴加工用としてのロングドリルとなります。サイズが豊富で加工条件に応じて適切な寸法を選択できる事が可能です。用途鋼/鋳鉄/非鉄金属の加工材質SKH51表面処理ホモ処理先端角度118°ねじれ角(°)28~33
コバルトテーパドリル
理研製鋼¥12,980税込¥14,2781本翌々日出荷高コバルト高速度鋼を採用し、鋼からステンレス鋼、耐熱鋼まで汎用コバルトドリルです。耐熱性・耐摩耗性に優れて高剛性に設計しています。用途用途材質コバルトハイス表面処理ホモ処理先端角度135ねじれ角(°)30シンニングXシンニング
直下式透過照明 TDシリーズ バー型
日進電子工業¥259,800~税込¥285,780~1個24日以内出荷発光面の真下に砲弾型LED素子を実装したバー型の透過照明です。 素子間ピッチは4mmからの高密度実装。 発光面には高い拡散性をもつ特殊拡散板を採用。 高輝度・高均一性照明ですので透過照明としてはもちろん、ムラの少ない反射照明としても活躍しています。 偏光板などオプションの取付も可能。 豊富な発光面形状と色調で様々なワークや検出目的に対応します。用途各種形状認識、寸法測定、異物検査、液面レベルチェック、ピンホール検査、シート材検査 など照光種別直射光コネクタSM照射方式垂直投光照光形状バー形
ドリルチャックセット品
マキタ¥2,998税込¥3,2981セット当日出荷用途木工キリ専用適合機種TD136D、TD147D、TD134D、TD146D、TD133D、TD145D、TD131D、TD135D、TD124D、TD061D、TP131D、TP141D、TP130D、TP140D、6963SPK、(TS130D、6919ND、TD130D、TD132D、TD144D)
工具キャッチャーEX
マキタ(1件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷適合TD135D・TD134D・TD136D・TD138D・TD146D・TD147D・TD148D・TD149D・TP140D・TS131D・TS141D・TW152D・DF370D・DF440D・DF445D・DF458D・DF471D・HP440D・HP454D・HP458D(TD124D・TD130D・TD131D・TD132D・TD133D・TD144D・TD145D・TP130D・TS130D・DF454D)
マキタ用落下防止アダプタ
MUST TOOL(1件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷別売のIDソケット(品番:19740~19754)と同時利用で、軸折れによる落下防止を防ぎます。用途マキタ製インパクトドライバーで高所のボルト・ナットの締付、緩め作業に。
マキタ用インパクトフック
WIZ'A¥1,898税込¥2,0881個翌々日出荷付属品ネジ、ワッシャ適合機種TD001G/TD002G/TD124D/TD130D/TD131D/TD132D/TD133D/TD134D/TF135D/TD136D/TD137D/TD138D/TD144D/TD145D/TD146D/TD147D/TD148D/TD149D/TD155D/TD157D/TD160D/TD161D/TD162D/TD170D/TD171D/TD172D、TP130D/TP131D/TP141D/TS130D/TS131D/TS141D/DF001G/DF002G/DF440D/DF445D/DF454D/DF486D/DF487D/HP001G/HP002G/HP440D/HP454D/HP458D/HP470D/HP473D/HP474D/HP481D/HP483D/HP484D/HP486D/HP487D/TW001G/TW004G/TW007G/TW152D/TW181D/TW284D/TW285D/TW300D材質スチール色ガンメタリック寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)約85×52×15表面仕上げブラックメッキ
ローム 抵抗内蔵トランジスタ, NPN, 表面実装, 500 mA, DTD123YKT146
ROHM¥159税込¥1751袋(5個)翌々日出荷仕様●トランジスタタイプ: NPN●最大DCコレクタ電流: 500 mA●パッケージタイプ: SMT●実装タイプ: 表面実装●最小DC電流ゲイン: 56●トランジスタ構成: シングル●ピン数: 3●1チップ当たりのエレメント数: 1●動作温度 Max: +150 ℃kΩ●ローム デュアル抵抗器デジタルNPNトランジスタRoHS指令(10物質対応)対応
タフソケットビットDX
マキタ¥3,998税込¥4,3981個3日以内出荷軸折れでのソケット落下を防ぐトリガスナップ付。 別売のソケットホルダセット品と併用して下さい。寸法L2(mm)55寸法L3(mm)113
楕円ソケット
マキタ¥3,298税込¥3,6281個3日以内出荷用途フォームタイの取りはずしに。適合機種TD136D、TD147D、TD134D、TD146D、TD133D、TD145D、TD131D、TD135D、TD124D、TP131D、TP141D、TP130D、TP140D、6955、6963SPK、(TS130D、6919ND、TD132D、TD144D、TD130D)
ソケットビット3/8-55
マキタ¥1,198税込¥1,3181個3日以内出荷適合機種インパクトドライバ:TD136D、TD147D、TD134D、TD146D、TD133D、TD145D(TD132D、TD144D)テクス用/スクリュドライバ:6801N長さ(mm)55外径(Φmm)15適合ボルト(メートルねじ)M6(ヘクス)二面幅(inch)3/8
ボルトレンチ 3/8
マキタ¥8,998税込¥9,8981個3日以内出荷用途軽天下地工事や電設配管空調工事での吊りボルト用。トラスコ品番449-8089適合機種TD136D、TD147D、TD134D、TD146D、TD133D、TD145D、TD131D、TD135D、TD124D、TP131D、TP141D、TP130D、TP140D、6955、6963SPK、(TS130D、6919ND、TD132D、TD144D、TD130D)
ソケットホルダ
マキタ¥1,198税込¥1,3181個4日以内出荷タフソケットビットDXと同時使用する事でビットの軸折れによる落下を防止します。適合機種T160D・TD170D・6955・TD134D・TD136D・TD137D・TD138DTD146D・TD147D・TD148D・TD149D・(TD131D・TD133D・TD145D)
ローム 抵抗内蔵トランジスタ, NPN, 表面実装, 500 mA, DTD113ZKT146
ROHM¥149税込¥1641袋(5個)7日以内出荷仕様●トランジスタタイプ: NPN●最大DCコレクタ電流: 500 mA●最大コレクタ- エミッタ間電圧: 50 V●パッケージタイプ: SOT-346 (SC-59)●実装タイプ: 表面実装●最大パワー消費: 200 mW●最小DC電流ゲイン: 56●トランジスタ構成: シングル●ピン数: 3●1チップ当たりのエレメント数: 1●ベースエミッタ抵抗器: 10kΩ●ローム デュアル抵抗器デジタルNPNトランジスタRoHS指令(10物質対応)対応
ノットワーク ワークテーブル片面タイプ 連増型 W1400×D630<配送時組立サービス付>
イトーキ¥109,800税込¥120,7801台25日以内出荷幅(mm)1400材質/仕上●ダクト部:スチール塗装仕上質量(kg)28.6高さ(mm)720奥行(mm)600材質(天板)メラミン化粧板、天板厚20mm、平エッジ仕様材質(脚)スチール塗装仕上グリーン購入法適合材質(幕板)スチール塗装仕上サービス分類組立・設置・取付
ノットワーク ワークテーブル片面タイプ 単独型 W1400×D630<配送時組立サービス付>
イトーキ¥149,800税込¥164,7801台25日以内出荷幅(mm)1400材質/仕上●ダクト部:スチール塗装仕上質量(kg)35.5高さ(mm)720奥行(mm)600材質(天板)メラミン化粧板、天板厚20mm、平エッジ仕様材質(脚)スチール塗装仕上グリーン購入法適合材質(幕板)スチール塗装仕上サービス分類組立・設置・取付