カテゴリ

  • 電動工具(1)
    • 充電式インパクトドライバ(1)
絞り込み
バッテリー電圧(V)
  • 10.8(1)
最大トルク(N・m)
  • 110(1)
バッテリー容量(Ah)
  • 1.5(1)
ねじ締め能力(mm)普通ボルト
  • M5~M12
  • M3~M8(1)
  • M5~M14(6)
  • M5~M16(4)
ねじ締め能力(mm)高力ボルト
  • M5~M10(1)
ねじ締め能力(mm)小ねじ
  • M4~M8(1)
M4~M8
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 2600(1)
2600
充電時間
  • 30分未満(1)
30分未満
ねじ締め能力(mm)コーススレッド
  • 22~90(1)
22~90
最大打撃数(min-1[回/分])
  • 3500(1)
3500
ブランド
  • マキタ(1)
マキタ
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「td149d」の検索結果

関連キーワード
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
充電式インパクトドライバ マキタ充電式インパクトドライバマキタ(4件のレビュー)
8,698税込9,568
1台
当日出荷
抜群のフィット感作業量重視の高容量タイプバンパLEDライト(回転前点灯&残照機能)フック
質量(kg)1.0(バッテリ含む)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)153×66×204締付能力(普通ボルト)M5~M12ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8締付能力(高力ボルト)M5~M10本体形状ピストル型作業量(目安)(1充電あたり/ネジ締め)木ネジΦ4.2×65mm:約110本締付能力(小ねじ)M4~M8ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M10適合バッテリーBL1040B/BL1020B/BL1015ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~90