カテゴリ

  • 電動工具(5)
    • 充電式インパクトドライバ(5)
絞り込み
バッテリー電圧(V)
  • 14.4(1)
  • 18(4)
最大トルク(N・m)
  • 110(1)
  • 150(2)
  • 160(1)
  • 165(1)
バッテリー容量(Ah)
  • 2(1)
  • 3(3)
  • 6(1)
ねじ締め能力(mm)普通ボルト
  • M5~M14(5)
ねじ締め能力(mm)高力ボルト
  • M5~M12
  • M3~M6(1)
  • M5~14(1)
  • M5~M10(1)
  • M5~M14(4)
  • M10~M16(1)
ねじ締め能力(mm)小ねじ
  • M4~M8(5)
M4~M8
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 2300(1)
  • 2400(1)
  • 2600(1)
  • 2700(1)
  • 2800(1)
2300・2400・2600・2700・2800
充電時間
  • 1~2時間未満(1)
  • 30分未満(1)
  • 30~45分未満(1)
1~2時間未満・30分未満・30~45分未満
ねじ締め能力(mm)コーススレッド
  • 5~14(1)
  • 22~125(4)
5~14・22~125
最大打撃数(min-1[回/分])
  • 3200(4)
  • 3400(1)
3200・3400
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • マキタ(4)
モノタロウ・マキタ
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「td149d」の検索結果

関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
充電式インパクトドライバ マキタ充電式インパクトドライバマキタ(8件のレビュー)
15,980税込17,578
1台
当日出荷
多種・多様な材料に対応するパワー強力なパワーを軽快に取り回す過酷な現場環境から本機を守り抜くLEDライト付[2灯式]握りやすいグリップ形状蓄光バンパワンタッチビット装着フック付
電源(V)18最大トルク(N・m)165回転数(min-1[r.p.m])0~2300ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8ねじ締め能力(mm)ボルトM5~M14ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M12ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~125打撃数(min-1[回/分])0~3200全長(mm)125バッテリー電圧(V)18
充電式4モードインパクトドライバ マキタ充電式4モードインパクトドライバマキタ(19件のレビュー)
29,980税込32,978
1台
当日出荷
18VLi-ion バッテリ搭載で各モードの作業量向上!
仕様LEDライト付、無段変速、2スピード、ブレーキ付、正逆転両用全長(mm)171バッテリーリチウムイオンバッテリー(BL1830)締付け力9段階充電時間(分)22モードインパクト、震動、ドリル、ネジ締め、テクス用ネジ専用モード
充電式インパクトドライバ マキタ充電式インパクトドライバマキタ(16件のレビュー)
14,980税込16,478
1台
当日出荷
ベーシックタイプ、さらに高性能 パワーアップ・小型化の基本性能に加え、タフ性能も向上。 防滴・防塵アプト 過酷な現場環境から本機を守り抜く。 LEDライト付(2灯式)(回転前点灯&残照機能付)広い照射範囲で作業性向上。 握りやすいグリップ形状。(凹形状ウェーブライン) 蓄光バンパ ワンタッチビット装着 フック付
全長(mm)135質量(kg)1.4(バッテリ含む)ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M12ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~125
充電式4モードインパクトドライバ マキタ充電式4モードインパクトドライバマキタ(5件のレビュー)
68,980税込75,878
1台
当日出荷
圧倒的作業量「高容量6.0Ah」モデル登場! 4モード+テクス用ネジ専用モード付。 「強・弱」ボタンでワンタッチ設定。「ライト」ボタン。 バッテリ残容量表示。トルク不足を未然に防ぐトルク低下お知らせ機能付。 耐久性を細部にわたって追求し、過酷な現場ニーズにこたえます。 多種・多様な材料に対応する圧倒的ハイパワー。
付属品プラスビット2-65、フック、バッテリ(BL1860B)×2本・充電器(DC18RF)・ケース付質量(kg)1.7(バッテリ含む)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)171×79×250モーターハイパワーブラシレスモータ締付能力(普通ボルト)M5~M14(インパクト)締付能力(高力ボルト)M5~M12(インパクト)バッテリーリチウムイオン本体形状ピストル型充電時間(分)約27実用充電)、約40(フル充電)締付能力(小ねじ)M4~M8(インパクト)ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~125(インパクト)ねじ締め能力(mm) テクスねじM4(最大板厚3.2mm)
充電式インパクトドライバーセット 18V モノタロウ充電式インパクトドライバーセット 18Vモノタロウ(152件のレビュー)
14,980税込16,478
1セット
当日出荷
軽量・コンパクトながら18Vで強力なパワーを発揮します。 リチウムイオン電池採用で作業効率が向上します。 トリガーを引くとライトが点灯し、作業がしやすく便利です。 左右反転スイッチを操作することで回転方向を切り替えることができ、締め作業とゆるめ作業のどちらも対応可能です。 取り外し可能なベルトフックが付いているため、お好みの方向にフックをかけることができます。 電池残量を表示するランプがあるため、作業時に常に電池残量を確認することができます。
用途ねじ・ボルトなどの締め付け、ゆるめ作業に。 木材・樹脂の穴あけ作業に。バッテリー容量(Ah)2.0充電時間(分)60バッテリー電圧(V)18回転数(min-1[r.p.m])0~2600最大トルク(N・m)110ねじ締め能力(mm)ボルトM5~M14ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M12ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8打撃数(min-1[回/分])0~3400付属品充電式インパクトドライバー×1、18Vバッテリーパック(MOKBP-2.0Li)×2、18Vバッテリー用充電器×1、ビット(PH2)×1、プラスチックケース×1質量(kg)1.37(バッテリー装着時)コード長さ(m)1.8バッテリー対応リチウムイオンバッテリー MOKBP-2.0Li・MOKBP-4.0Liビット差込部(mm)6.35六角軸本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)154×216×84(バッテリー装着時)関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(14.5MB)