カテゴリ
- 電動工具(1)
- 充電式インパクトドライバ(1)
絞り込み
バッテリー電圧(V)
- 14.4(1)
最大トルク(N・m)
- 175
- 25(1)
- 110(2)
- 150(3)
- 160(1)
- 165(1)
- 167(1)
- 180(3)
- 300(1)
ねじ締め能力(mm)普通ボルト
- M5~M16(1)
ねじ締め能力(mm)高力ボルト
- M5~M14(1)
ねじ締め能力(mm)小ねじ
- M4~M8(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 3400(1)
3400
ねじ締め能力(mm)コーススレッド
- 22~125(1)
22~125
最大打撃数(min-1[回/分])
- 3600(1)
3600
ブランド
- マキタ(1)
マキタ
「td149d」の検索結果

マキタ 充電式インパクトドライバ 14.4V(本体のみ)
マキタ¥19,980税込¥21,9781台当日出荷サイズ、トルク、使いやすさの優れたトータルバランス付属品+ビット2-65、フック全長(mm)114質量(kg)1.3(バッテリ含む)打撃数(min-1[回/分])最速:0~3600、強:0~3400、中:0~2600、弱:0~1100本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)114×81×236モーターハイパワーブラシレスモータ締付能力(普通ボルト)M5~M16ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8締付能力(高力ボルト)M5~M14最大締付トルク(N・m)175本体形状ピストル型バッテリー電圧(V)14.4締付能力(小ねじ)M4~M8回転数(min-1[回/分])最速:0~3400、強:0~3000、中:0~2100、弱:0~1100ねじ締め能力(mm)ボルトM5~M16ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M14適合バッテリーA-60698、A-60660ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~125商品タイプ本体のみ※バッテリー・充電器・ケース別売