カテゴリ
- 電動工具(1)
- 充電式インパクトドライバ(1)
絞り込み
バッテリー電圧(V)
- 7.2(1)
- 7.5(1)
最大トルク(N・m)
- 25(1)
バッテリー容量(Ah)
- 1.5
- 2(1)
- 3(4)
- 6(7)
ねじ締め能力(mm)普通ボルト
- M3~M8(1)
ねじ締め能力(mm)高力ボルト
- M3~M6(1)
ねじ締め能力(mm)小ねじ
- M3~M8(1)
M3~M8
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 0~2450(1)
0~2450
充電時間
- 30~45分未満(1)
30~45分未満
ねじ締め能力(mm)コーススレッド
- 22~45(1)
22~45
最大打撃数(min-1[回/分])
- 3000(1)
3000
ブランド
- マキタ(1)
マキタ
「td157d」の検索結果

充電式ペンインパクトドライバ(7.2V)
マキタ¥11,980税込¥13,1781台当日出荷充電式ペンインパクトドライバTD023D。使いやすさをさらに追求した「新」充電式ペンインパクトドライバ。・掴みやすいスリーブ形状。・ワンタッチビット装着。・握りやすいグリップデザイン。・パワフル & 高速締付け。・小型・軽量スリムボディ。質量0.57kg(バッテリ含む)。全長229mm(折り曲げ時)/285mm(/ストレート時)。・「ピストル型」または「ストレート型」に使い分け可能。・手締め機能付。・無段変速+正逆転切替。・LEDライト付。・バッテリ容量1.5Ahで充実の作業量。セットモデルは7.2VバッテリBL0715(1.5Ah)×2本が付属※2。・新・プラスチックケース付※。セットモデルはバッテリや充電器が収納可能なプラスチックケース付属。作業で使用するアクセサリを収納できる小物入れケース付。※セットモデルのみ付属。・照明器具の設置作業に。小型・軽量なので、高所作業や上向き作業も快適。・配電盤のネジ締め作業に。入り組んだ精密な作業に最適。その他特長。「回転+打撃」インパクト機構。ブレーキ付セット内容本体のみ質量(kg)0.57打撃数(min-1[回/分])0~3000最大締付トルク(N・m)25回転数(min-1[回/分])0~2450