カテゴリ

  • 電動工具(1)
    • 充電式インパクトドライバ(1)
絞り込み
バッテリー電圧(V)
  • 18(1)
最大トルク(N・m)
  • 110
  • 25(1)
  • 140(4)
  • 150(3)
  • 160(1)
  • 165(1)
  • 167(1)
  • 175(1)
  • 180(2)
バッテリー容量(Ah)
  • 2(1)
ねじ締め能力(mm)普通ボルト
  • M5~M14(1)
ねじ締め能力(mm)高力ボルト
  • M5~M12(1)
ねじ締め能力(mm)小ねじ
  • M4~M8(1)
M4~M8
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 2600(1)
2600
充電時間
  • 1~2時間未満(1)
1~2時間未満
最大打撃数(min-1[回/分])
  • 3400(1)
3400
ブランド
  • モノタロウ(1)
モノタロウ
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「td157d」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 充電式インパクトドライバーセット 18V モノタロウ

    充電式インパクトドライバーセット 18V

    モノタロウ(154件のレビュー)
    ¥14,980税込¥16,478
    1セット
    当日出荷
    軽量・コンパクトながら18Vで強力なパワーを発揮します。 リチウムイオン電池採用で作業効率が向上します。 トリガーを引くとライトが点灯し、作業がしやすく便利です。 左右反転スイッチを操作することで回転方向を切り替えることができ、締め作業とゆるめ作業のどちらも対応可能です。 取り外し可能なベルトフックが付いているため、お好みの方向にフックをかけることができます。 電池残量を表示するランプがあるため、作業時に常に電池残量を確認することができます。
    用途ねじ・ボルトなどの締め付け、ゆるめ作業に。 木材・樹脂の穴あけ作業に。付属品充電式インパクトドライバー×1、18Vバッテリーパック(MOKBP-2.0Li)×2、18Vバッテリー用充電器×1、ビット(PH2)×1、プラスチックケース×1質量(kg)1.37(バッテリー装着時)回転数(min-1[r.p.m])0~2600最大トルク(N・m)110打撃数(min-1[回/分])0~3400コード長さ(m)1.8ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8バッテリー対応リチウムイオンバッテリー MOKBP-2.0Li・MOKBP-4.0Liビット差込部(mm)6.35六角軸バッテリー容量(Ah)2.0バッテリー電圧(V)18本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)154×216×84(バッテリー装着時)充電時間(分)60ねじ締め能力(mm)ボルトM5~M14ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M12販売区分業務用
関連キーワード
td155d特集
  • おすすめ人気ランキング
  • td155d