カテゴリ
- 電動工具(2)
- 充電式インパクトドライバ(2)
絞り込み
バッテリー電圧(V)
- 14.4(2)
最大トルク(N・m)
- 175(2)
バッテリー容量(Ah)
- 6(1)
ねじ締め能力(mm)普通ボルト
- M5~M16(2)
ねじ締め能力(mm)高力ボルト
- M5~M14(2)
ねじ締め能力(mm)小ねじ
- M4~M8(2)
M4~M8
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 3400
- 0~2450(1)
- 2300(1)
- 2400(1)
- 2450(1)
- 2600(1)
- 2700(2)
- 2800(1)
- 3000(5)
- 3600(2)
充電時間
- 30分未満(1)
30分未満
ねじ締め能力(mm)コーススレッド
- 22~125(2)
22~125
最大打撃数(min-1[回/分])
- 3600(2)
3600
ブランド
- マキタ(2)
マキタ
「td157d」の検索結果

充電式インパクトドライバ
マキタ(1件のレビュー)¥62,980税込¥69,2781台当日出荷サイズ、トルク、使いやすさの優れたトータルバランスバッテリー電圧(V)14.4打撃数(min-1[回/分])最速:0~3600、強:0~3400、中:0~2600、弱:0~1100最大締付トルク(N・m)175回転数(min-1[回/分])最速:0~3400、強:0~3000、中:0~2100、弱:0~1100ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~125ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8締付能力(高力ボルト)M5~M14締付能力(普通ボルト)M5~M16質量(kg)1.3(バッテリ含む)付属品バッテリBL1460B×2本、充電器DC18RF、プラスチックケース 、+ビット2-65、フック全長(mm)114本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)114×81×236モーターハイパワーブラシレスモータ充電時間約27分/約40分本体形状ピストル型バッテリー容量(Ah)6.0締付能力(小ねじ)M4~M8ねじ締め能力(mm)ボルトM5~M16ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M14適合バッテリーBL1460B
マキタ 充電式インパクトドライバ 14.4V(本体のみ)
マキタ¥19,980税込¥21,9781台当日出荷サイズ、トルク、使いやすさの優れたトータルバランスバッテリー電圧(V)14.4打撃数(min-1[回/分])最速:0~3600、強:0~3400、中:0~2600、弱:0~1100最大締付トルク(N・m)175回転数(min-1[回/分])最速:0~3400、強:0~3000、中:0~2100、弱:0~1100ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~125ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8締付能力(高力ボルト)M5~M14締付能力(普通ボルト)M5~M16質量(kg)1.3(バッテリ含む)付属品+ビット2-65、フック全長(mm)114本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)114×81×236モーターハイパワーブラシレスモータ本体形状ピストル型締付能力(小ねじ)M4~M8ねじ締め能力(mm)ボルトM5~M16ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M14適合バッテリーA-60698、A-60660商品タイプ本体のみ※バッテリー・充電器・ケース別売