カテゴリ

  • 切削工具(16)
  • 制御機器(4)
  • 電動工具(3)
  • 空調・電設資材(2)
  • オフィス家具(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 物流用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 安全保護具(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • 理研製鋼(10)
  • NACHI(不二越)(4)
  • マキタ(3)
  • 三菱マテリアル(2)
  • イトーキ(2)
  • KOA(2)
  • MSTコーポレーション(1)
  • サカエ(1)
  • FKD(フクダ精工)(1)
  • TERADA(寺田電機製作所)(1)
  • Texas Instruments(1)
  • DUCATI(1)
  • WIZ'A(1)
  • 三木精機(1)
  • WRAPGRADE(1)
  • onsemi(1)
  • PROST's(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(3)
サービス分類
  • 組立・設置・取付(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「td162」の検索結果

関連キーワード
34件中 134
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タフセミロングソケット マキタタフセミロングソケットマキタ
2,398税込2,638
1個
当日出荷から3日以内出荷
寸法L2(mm)50寸法L3(mm)90関連資料(1.28MB)
テーパーシャンクドリル NACHI(不二越)テーパーシャンクドリルNACHI(不二越)(5件のレビュー)
7,598税込8,358
1本
当日出荷から4日以内出荷
もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。
キャビネットワゴン用オプション仕切板(タテ) サカエキャビネットワゴン用オプション仕切板(タテ)サカエ
1,898税込2,088
1個
翌日出荷
キャビネットワゴン用オプション品です。
RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
マキタ 充電式インパクトドライバ 14.4V(本体のみ) マキタマキタ 充電式インパクトドライバ 14.4V(本体のみ)マキタ
19,980税込21,978
1台
当日出荷
サイズ、トルク、使いやすさの優れたトータルバランス
適合バッテリーA-60698、A-60660付属品+ビット2-65、フック最大締付トルク(N・m)175ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8ねじ締め能力(mm)ボルトM5~M16ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M14ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~125打撃数(min-1[回/分])最速:0~3600、強:0~3400、中:0~2600、弱:0~1100質量(kg)1.3(バッテリ含む)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)114×81×236モーターハイパワーブラシレスモータ締付能力(普通ボルト)M5~M16締付能力(高力ボルト)M5~M14本体形状ピストル型バッテリー電圧(V)14.4締付能力(小ねじ)M4~M8回転数(min-1[回/分])最速:0~3400、強:0~3000、中:0~2100、弱:0~1100関連資料(5.1MB)商品タイプ本体のみ※バッテリー・充電器・ケース別売
角形チップ抵抗器(カット品) KOA角形チップ抵抗器(カット品)KOA(2件のレビュー)
779税込857
1セット(100個)
7日以内出荷から35日以内出荷
小型 軽量です。 抵抗皮膜にはメタル系グレーズ厚膜を用いているため、 耐熱性、耐候性に優れています。 電極は、3層構造としているため、安定性と高い信頼性を有しています。 テーピング等の各種自動実装機に対応します。 リフロー、フローはんだ付けに対応します。 端子鉛フリー品は、欧州RoHS対応品です。 電極、抵抗、ガラスに含まれる鉛ガラスは欧州RoHSの適用除外です。
RoHS指令(10物質対応)対応
テーパドリル 三菱マテリアルテーパドリル三菱マテリアル(4件のレビュー)
9,198税込10,118
1本
当日出荷から3日以内出荷
一般穴あけ用のテーパドリルです。
用途汎用・一般加工
充電式インパクトドライバ マキタ充電式インパクトドライバマキタ(1件のレビュー)
62,980税込69,278
1台
当日出荷
サイズ、トルク、使いやすさの優れたトータルバランス
適合バッテリーBL1460B付属品バッテリBL1460B×2本、充電器DC18RF、プラスチックケース 、+ビット2-65、フック質量(kg)1.3(バッテリ含む)打撃数(min-1[回/分])最速:0~3600、強:0~3400、中:0~2600、弱:0~1100本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)114×81×236モーターハイパワーブラシレスモータ締付能力(普通ボルト)M5~M16ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8締付能力(高力ボルト)M5~M14最大締付トルク(N・m)175充電時間約27分/約40分本体形状ピストル型バッテリー容量(Ah)6.0バッテリー電圧(V)14.4締付能力(小ねじ)M4~M8回転数(min-1[回/分])最速:0~3400、強:0~3000、中:0~2100、弱:0~1100ねじ締め能力(mm)ボルトM5~M16ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M14関連資料(5.1MB)ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~125
コバルトテーパーシャンクドリル NACHI(不二越)コバルトテーパーシャンクドリルNACHI(不二越)(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1本
当日出荷から4日以内出荷
銅からステンレス鋼そしてアルミまでの穴あけに適している、汎用コバルトドリルです。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo公差h8先端角(°)135ねじれ角強ねじれコーティングノンコートドリルのシンニング形状ノッチ形シンニング
キャップチップ 三木精機キャップチップ三木精機
239税込263
1個
当日出荷から6日以内出荷
用途ストレートシャンク用電極
onsemi トランジスタ, NPN, 表面実装, 3 A, 2SD1620-TD-E onsemionsemi トランジスタ, NPN, 表面実装, 3 A, 2SD1620-TD-Eonsemi
789税込868
1セット(10個)
7日以内出荷
仕様●トランジスタタイプ : NPN●最大DCコレクタ電流 : 3 A●最大コレクタ- エミッタ間電圧 : 10 V●パッケージタイプ : PCP●実装タイプ : 表面実装●最大パワー消費 : 1.3 W●最小DC電流ゲイン : 140●トランジスタ構成 : シングル●最大コレクタ-ベース間電圧 : 30 V●最大エミッタ-ベース間電圧 : 6 V●最大動作周波数 : 1 MHz●ピン数 : 3●1チップ当たりのエレメント数 : 1●動作温度 Max : +150 ℃mm●先頭にS又はNSVの付いたメーカー品番はAEC-Q101規格に適合する車載製品です。. 汎用NPNトランジスタ、1 A超、ON SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
角形チップ抵抗器(リール品) KOA角形チップ抵抗器(リール品)KOA
2,398税込2,638
1巻(5000個)
7日以内出荷から78日以内出荷
小型 軽量です。 抵抗皮膜にはメタル系グレーズ厚膜を用いているため、 耐熱性、耐候性に優れています。 電極は、3層構造としているため、安定性と高い信頼性を有しています。 テーピング等の各種自動実装機に対応します。 リフロー、フローはんだ付けに対応します。 端子鉛フリー品は、欧州RoHS対応品です。 電極、抵抗、ガラスに含まれる鉛ガラスは欧州RoHSの適用除外です。
RoHS指令(10物質対応)対応
テーパシャンクロングドリル(HSS) 理研製鋼テーパシャンクロングドリル(HSS)理研製鋼
17,980税込19,778
1本
当日出荷から121日以内出荷
材質ハイス
コバルトテーパシャンクドリル(HSCo) 理研製鋼コバルトテーパシャンクドリル(HSCo)理研製鋼
16,980税込18,678
1本
当日出荷から3日以内出荷
材質コバルトハイスシャンク形状テーパシャンク
テーパシャンクドリル(HSS) 理研製鋼テーパシャンクドリル(HSS)理研製鋼
9,598税込10,558
1本
当日出荷から翌々日出荷
材質ハイスシャンク形状テーパシャンク
ハイスロングテーパドリル 三菱マテリアルハイスロングテーパドリル三菱マテリアル
8,998税込9,898特価
1本
当日出荷から3日以内出荷
深穴加工用としてのロングドリルとなります。サイズが豊富で加工条件に応じて適切な寸法を選択できる事が可能です。
用途鋼/鋳鉄/非鉄金属の加工材質SKH51表面処理ホモ処理先端角度118°ねじれ角(°)28~33
エンドミルのおうちシリーズ スタンド MSTコーポレーションエンドミルのおうちシリーズ スタンドMSTコーポレーション
2,598税込2,858
1セット(2個)
翌日出荷から6日以内出荷
刃物を収納・固定するパーツです。刃物サイズを色で識別でき、必要な刃物がひと目で見つかります。ベースにセットしてご使用ください。
ノットワーク ワークテーブル両面タイプ 単独型 W1600×D1200<配送時組立サービス付> イトーキノットワーク ワークテーブル両面タイプ 単独型 W1600×D1200<配送時組立サービス付>イトーキ
199,800税込219,780
1台
25日以内出荷
幅(mm)1600材質/仕上●ダクト部:スチール塗装仕上質量(kg)55.2高さ(mm)720奥行(mm)1200材質(天板)メラミン化粧板、天板厚20mm、平エッジ仕様材質(脚)スチール塗装仕上グリーン購入法適合材質(幕板)スチール塗装仕上サービス分類組立・設置・取付
PERF.TURN INDICAT.MOUNT D16RR 96629108B DUCATIPERF.TURN INDICAT.MOUNT D16RR 96629108BDUCATI
5,898税込6,488
1個
31日以内出荷
ノットワーク ワークテーブル両面タイプ 連増型 W1600×D1200<配送時組立サービス付> イトーキノットワーク ワークテーブル両面タイプ 連増型 W1600×D1200<配送時組立サービス付>イトーキ
189,800税込208,780
1台
25日以内出荷
幅(mm)1600材質/仕上●ダクト部:スチール塗装仕上質量(kg)44.5高さ(mm)720奥行(mm)1200材質(天板)メラミン化粧板、天板厚20mm、平エッジ仕様材質(脚)スチール塗装仕上グリーン購入法適合材質(幕板)スチール塗装仕上サービス分類組立・設置・取付
マキタ用インパクトフック WIZ'Aマキタ用インパクトフックWIZ'A
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷
付属品ネジ、ワッシャ適合機種TD001G/TD002G/TD124D/TD130D/TD131D/TD132D/TD133D/TD134D/TF135D/TD136D/TD137D/TD138D/TD144D/TD145D/TD146D/TD147D/TD148D/TD149D/TD155D/TD157D/TD160D/TD161D/TD162D/TD170D/TD171D/TD172D、TP130D/TP131D/TP141D/TS130D/TS131D/TS141D/DF001G/DF002G/DF440D/DF445D/DF454D/DF486D/DF487D/HP001G/HP002G/HP440D/HP454D/HP458D/HP470D/HP473D/HP474D/HP481D/HP483D/HP484D/HP486D/HP487D/TW001G/TW004G/TW007G/TW152D/TW181D/TW284D/TW285D/TW300D材質スチールガンメタリック寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)約85×52×15表面仕上げブラックメッキ
光ローゼットB 10個入 TERADA(寺田電機製作所)光ローゼットB 10個入TERADA(寺田電機製作所)
6,698税込7,368
1箱(10個)
3日以内出荷
ドリル コートHS T柄 GTD NACHI(不二越)ドリル コートHS T柄 GTDNACHI(不二越)
32,980税込36,278
1本
7日以内出荷から10日以内出荷
材質HSSコーティングTiNコーティング
関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 PROST's関西ペイント PG80調色 自動車用純正色PROST's
5,498税込6,048
1個(2kg)
5日以内出荷
ルノー純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカールノー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
突撃テーパシャンクドリル(HSCo) 理研製鋼突撃テーパシャンクドリル(HSCo)理研製鋼
17,980税込19,778
1本
翌々日出荷
材質コバルトハイスシャンク形状テーパシャンク
付刃テーパーシャンクドリル TD FKD(フクダ精工)付刃テーパーシャンクドリル TDFKD(フクダ精工)
34,980税込38,478
1本
翌々日出荷
先端に超硬チップをロー付けしてあり、アルミ合金、鋳鉄などの穴あけに最適です。
材質G2(ロー付タイプ)リード角右ネジレ20°
突撃テーパシャンクロングドリル(HSCo) 理研製鋼突撃テーパシャンクロングドリル(HSCo)理研製鋼
21,980税込24,178
1本
翌々日出荷から121日以内出荷
材質コバルトハイスシャンク形状テーパシャンク
TiN突撃テーパーシャンクドリル(HSCo) 理研製鋼TiN突撃テーパーシャンクドリル(HSCo)理研製鋼
32,980税込36,278
1本
翌々日出荷
材質コバルトハイスコーティングTiNコーティングシャンク形状テーパシャンク
TINテーパドリル 理研製鋼TINテーパドリル理研製鋼
11,980税込13,178
1本
翌々日出荷
独自の製造技術とコーティング技術により大幅な加工能率が向上いたします。
用途用途材質SKH51表面処理TiNコーティング先端角度118ねじれ角(°)32~33
TiNコバルトテーパシャンクドリル(HSCo) 理研製鋼TiNコバルトテーパシャンクドリル(HSCo)理研製鋼
28,980税込31,878
1本
翌々日出荷
材質コバルトハイスコーティングTiNコーティングシャンク形状テーパシャンク
TiNテーパシャンクロングドリル(HSS) 理研製鋼TiNテーパシャンクロングドリル(HSS)理研製鋼
28,980税込31,878
1本
翌々日出荷
材質ハイスコーティングTiNコーティングシャンク形状テーパシャンク
コバルトテーパドリル 理研製鋼コバルトテーパドリル理研製鋼
14,980税込16,478
1本
翌々日出荷
高コバルト高速度鋼を採用し、鋼からステンレス鋼、耐熱鋼まで汎用コバルトドリルです。耐熱性・耐摩耗性に優れて高剛性に設計しています。
用途用途材質コバルトハイス表面処理ホモ処理先端角度135ねじれ角(°)30シンニングXシンニング
ラップグレード ケースアクセントカラーステッカー マキタTD172用 WRAPGRADEラップグレード ケースアクセントカラーステッカー マキタTD172用WRAPGRADE
4,090税込4,499
1個
6日以内出荷
マキタ製インパクトドライバー用プラスチックケースにアクセントを加えるステッカーセット。
用途インパクトドライバーTD162D・TD172D用プラスチックケース821857-4に適合。材質ポリ塩化ビニル厚さ(mm)0.12~0.17(カラーにより異なる・粘着剤含む)粘着剤アクリル系使用環境温度(℃)-30~107(連続70)耐候性約3年適合ケースマキタ821857-4
ドリル HS T柄 LTD1 NACHI(不二越)ドリル HS T柄 LTD1NACHI(不二越)
49,980税込54,978
1本
7日以内出荷から10日以内出荷
材質HSSテーパーNo.2
IC BUS SWITCH 12×1:1 56SSOP Texas InstrumentsIC BUS SWITCH 12×1:1 56SSOPTexas Instruments
399税込439
1個
13日以内出荷
IC BUS SWITCH 12 X 1:1 56SSOP
仕様●タイプ:バススイッチ●回路:12 x 1:1●独立回路:2●電流 - 出力高、低:-●電源:単電源●電圧 - 供給:4.5V~5.5V●動作温度:-40℃~85℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:56-BSSOP(0.295インチ、7.50mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:56-SSOPアズワン品番67-0409-11