充電式インパクトドライバマキタ(4件のレビュー)当日出荷
国内初 「全周」リング発光LEDライト
「全方向」最適バランス・最適配置
使いやすさ、さらに極まる
バランス&スリムヘッド&快適な操作性
ビットの影をゼロに
ワークライトとして使える
付属品バッテリBL1860B×2、急速充電器DC18RF、ケース付き、プラスビット2-65、フック回転数(min-1[r.p.m])最速:0~3600、強:0~3200、中:0~2100、弱:0~1100、木材:0~1800、ボルト(正転時):0~3600、テクス用(薄板):0~2900、テスク用(厚板):0~3600本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)111×81×234ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8最大締付トルク(N・m)180バッテリー容量(Ah)6.0バッテリー電圧(V)18充電時間(分)(実用充電)約27、(フル充電)約40ねじ締め能力(mm)ボルトM5~M16ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M14ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~125
マキタ 充電式インパクトドライバ 14.4V(本体のみ)マキタ当日出荷
サイズ、トルク、使いやすさの優れたトータルバランス
適合バッテリーA-60698、A-60660付属品+ビット2-65、フック最大締付トルク(N・m)175ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8ねじ締め能力(mm)ボルトM5~M16ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M14ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~125打撃数(min-1[回/分])最速:0~3600、強:0~3400、中:0~2600、弱:0~1100質量(kg)1.3(バッテリ含む)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)114×81×236モーターハイパワーブラシレスモータ締付能力(普通ボルト)M5~M16締付能力(高力ボルト)M5~M14本体形状ピストル型バッテリー電圧(V)14.4締付能力(小ねじ)M4~M8回転数(min-1[回/分])最速:0~3400、強:0~3000、中:0~2100、弱:0~1100関連資料(5.1MB)商品タイプ本体のみ※バッテリー・充電器・ケース別売
充電式インパクトドライバマキタ(2件のレビュー)当日出荷
国内初「全周」リング発光LEDライト採用
最適バランス&全周スリムヘッド&快適な操作性
作業時の視認性が格段に向上
ワークライトとしても使える
使いやすさ、さらに極まる
新トリガスイッチ
「全方向」最適バランス・最適配置
バッテリを後方にオフセット
「後方」配置で見やすく使いやすい操作パネル
ビット振れ「業界最小」、ダブルボールベアリング採用
隅打ち時の傾き「全方位」業界最小
突出の無いスリムヘッドで、全方向の隅打ち性能向上
より多くの作業をアシスト「楽らく4モード」
作業に合わせて、最適なモードを選択可能
質量(kg)1.5(BL1860B装着時)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)111×81×234締付能力(高力ボルト)M5~M14バッテリーリチウムイオン締付能力(小ねじ)M4~M8締付能力(コーススレッド)(mm)22~1251充電当たりの作業量【ネジ締め】木ネジΦ5.4×90mmラワン :約550本、木ネジΦ4.3×65mmラワン:約960本、小ネジM8×16mm: 約5280本
充電式インパクトドライバ(バッテリ2個付き/充電器別売り)マキタ当日出荷
使いやすさ、さらに極まる
最適バランス & 全周スリムヘッド & 快適な操作性
付属品バッテリBL1860B×2本、ケース付き、(+)ビット2-65フック寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)111×81×234別売付属品充電器締付能力(コーススレッド)(mm)22~1251充電当たりの作業量木ネジΦ5.4×90mmラワン:約550本、木ネジΦ4.3×65mmラワン:約960本、小ネジM8×16mm:約5280本
充電式インパクトドライバマキタ(1件のレビュー)当日出荷
サイズ、トルク、使いやすさの優れたトータルバランス
適合バッテリーBL1460B付属品バッテリBL1460B×2本、充電器DC18RF、プラスチックケース 、+ビット2-65、フック質量(kg)1.3(バッテリ含む)打撃数(min-1[回/分])最速:0~3600、強:0~3400、中:0~2600、弱:0~1100本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)114×81×236モーターハイパワーブラシレスモータ締付能力(普通ボルト)M5~M16ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8締付能力(高力ボルト)M5~M14最大締付トルク(N・m)175充電時間約27分/約40分本体形状ピストル型バッテリー容量(Ah)6.0バッテリー電圧(V)14.4締付能力(小ねじ)M4~M8回転数(min-1[回/分])最速:0~3400、強:0~3000、中:0~2100、弱:0~1100ねじ締め能力(mm)ボルトM5~M16ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M14関連資料(5.1MB)ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~125
14.4V コードレスインパクトドライバHiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)当日出荷
ブレーキ付・無段変速・正逆転可能・ライト付・ケース付・樹脂ボディ
業界初!新打撃機構トリプルハンマー搭載
クラス最速のねじ締めスピード
高容量6.0Ahで豊富な作業量
冷却効率アップ・最適新風路設計
防じん・防水IP56
ブラシレスモーター
バッテリーリチウムイオン充電時間(分)約30ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M14ねじ締め能力(mm) テクスねじΦ3.5~Φ6