カテゴリ

  • 電動工具(2)
    • 充電式インパクトドライバ(2)
絞り込み
バッテリー電圧(V)
  • 18(2)
最大トルク(N・m)
  • 180(2)
バッテリー容量(Ah)
  • 6(1)
ねじ締め能力(mm)普通ボルト
  • M5~M16(2)
ねじ締め能力(mm)高力ボルト
  • M5~M14(2)
ねじ締め能力(mm)小ねじ
  • M4~M8(2)
M4~M8
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 3600
  • 0~2450(1)
  • 2300(1)
  • 2400(1)
  • 2600(1)
  • 2700(2)
  • 2800(2)
  • 3000(1)
  • 3200(1)
  • 3400(2)
充電時間
  • 30~45分未満(1)
30~45分未満
ねじ締め能力(mm)コーススレッド
  • 22~125(2)
22~125
最大打撃数(min-1[回/分])
  • 3800(2)
3800
ブランド
  • マキタ(2)
マキタ
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「td171d」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 充電式インパクトドライバ マキタ

    充電式インパクトドライバ

    マキタ(4件のレビュー)
    62,980税込69,278
    1台
    当日出荷
    国内初 「全周」リング発光LEDライト 「全方向」最適バランス・最適配置 使いやすさ、さらに極まる バランス&スリムヘッド&快適な操作性 ビットの影をゼロに ワークライトとして使える
    バッテリー電圧(V)18最大締付トルク(N・m)180ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~125ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8付属品バッテリBL1860B×2、急速充電器DC18RF、ケース付き、プラスビット2-65、フック回転数(min-1[r.p.m])最速:0~3600、強:0~3200、中:0~2100、弱:0~1100、木材:0~1800、ボルト(正転時):0~3600、テクス用(薄板):0~2900、テスク用(厚板):0~3600本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)111×81×234バッテリー容量(Ah)6.0充電時間(分)(実用充電)約27、(フル充電)約40ねじ締め能力(mm)ボルトM5~M16ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M14
  • 充電式インパクトドライバ マキタ

    充電式インパクトドライバ

    マキタ(2件のレビュー)
    23,980税込26,378
    1台
    当日出荷
    国内初「全周」リング発光LEDライト採用 最適バランス&全周スリムヘッド&快適な操作性 作業時の視認性が格段に向上 ワークライトとしても使える 使いやすさ、さらに極まる 新トリガスイッチ 「全方向」最適バランス・最適配置 バッテリを後方にオフセット 「後方」配置で見やすく使いやすい操作パネル ビット振れ「業界最小」、ダブルボールベアリング採用 隅打ち時の傾き「全方位」業界最小 突出の無いスリムヘッドで、全方向の隅打ち性能向上 より多くの作業をアシスト「楽らく4モード」 作業に合わせて、最適なモードを選択可能
    最大締付トルク(N・m)180締付能力(コーススレッド)(mm)22~125締付能力(小ねじ)M4~M8締付能力(高力ボルト)M5~M14締付能力(普通ボルト)M5~M16質量(kg)1.5(BL1860B装着時)全長(mm)111回転数(min-1[r.p.m])最速:0~3600、強:0~3200、中:0~2100、弱:0~1100、木材:0~1800、ボルト(正転時):0~3600、テクス用(薄板):0~2900、テクス用(厚板):0~3600本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)111×81×234バッテリーリチウムイオン1充電当たりの作業量【ネジ締め】木ネジΦ5.4×90mmラワン :約550本、木ネジΦ4.3×65mmラワン:約960本、小ネジM8×16mm: 約5280本