カテゴリ
電動工具
(9)
充電式インパクトドライバ
(7)
絞り込み
バッテリー電圧(V)
18
7.2
(1)
14.4
(3)
その他
(1)
最大トルク(N・m)
110
(1)
150
(2)
165
(1)
180
(3)
300
(1)
バッテリー容量(Ah)
2
(1)
3
(3)
6
(4)
ねじ締め能力(mm)普通ボルト
M5~M14
(4)
M5~M16
(3)
ねじ締め能力(mm)高力ボルト
M5~14
(1)
M5~M12
(4)
M5~M14
(3)
M10~M16
(1)
ねじ締め能力(mm)小ねじ
M4~M8
(7)
M4~M8
最大回転数(min
-1
[r.p.m])
2300
(1)
2600
(1)
2700
(1)
2800
(1)
3200
(1)
3600
(3)
2300・2600・2700・2800・3200・3600
充電時間
1~2時間未満
(1)
30分未満
(1)
30~45分未満
(3)
1~2時間未満・30分未満・30~45分未満
ねじ締め能力(mm)コーススレッド
5~14
(1)
22~125
(6)
5~14・22~125
最大打撃数(min
-1
[回/分])
3200
(3)
3400
(1)
3800
(3)
4000
(1)
3200・3400・3800・4000
ブランド
モノタロウ
(1)
マキタ
(8)
モノタロウ・マキタ
商品レビュー
以上
(8)
以上
(8)
以上
(8)
以上
(8)
価格
10,000-50,000円
(6)
50,000-100,000円
(3)
~
適用
価格で絞り込む
出荷目安
当日
翌日以内
翌々日以内
3日以内
4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
取扱い終了商品を除く
個人購入不可商品を除く
工具の通販モノタロウ
"td171d"
「td171d」の検索結果
関連キーワード
td172d
td173d
インパクトドライバー
9
件中 1~9件
画像
一覧
詳細
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
充電式インパクトドライバ
(7)
バッテリー電圧(V):
18
すべて解除
充電式インパクトドライバ
マキタ
(4件のレビュー)
¥
62,980
税込
¥
69,278
1台
当日出荷
国内初 「全周」リング発光LEDライト 「全方向」最適バランス・最適配置 使いやすさ、さらに極まる バランス&スリムヘッド&快適な操作性 ビットの影をゼロに ワークライトとして使える
付属品
バッテリBL1860B×2、急速充電器DC18RF、ケース付き、プラスビット2-65、フック
回転数(min
-1
[r.p.m])
最速:0~3600、強:0~3200、中:0~2100、弱:0~1100、木材:0~1800、ボルト(正転時):0~3600、テクス用(薄板):0~2900、テスク用(厚板):0~3600
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
111×81×234
ねじ締め能力(mm) 小ねじ
M4~M8
最大締付トルク(N・m)
180
バッテリー容量(Ah)
6.0
バッテリー電圧(V)
18
充電時間(分)
(実用充電)約27、(フル充電)約40
ねじ締め能力(mm)ボルト
M5~M16
ねじ締め能力(mm)高力ボルト
M5~M14
ねじ締め能力(mm)コーススレッド
22~125
バリエーション一覧へ(5)
充電式インパクトドライバ
マキタ
(8件のレビュー)
¥
15,980~
税込
¥
17,578~
1台
当日出荷
多種・多様な材料に対応するパワー強力なパワーを軽快に取り回す過酷な現場環境から本機を守り抜くLEDライト付[2灯式]握りやすいグリップ形状蓄光バンパワンタッチビット装着フック付
電源(V)
18
最大トルク(N・m)
165
回転数(min
-1
[r.p.m])
0~2300
ねじ締め能力(mm) 小ねじ
M4~M8
ねじ締め能力(mm)ボルト
M5~M14
ねじ締め能力(mm)高力ボルト
M5~M12
ねじ締め能力(mm)コーススレッド
22~125
打撃数(min
-1
[回/分])
0~3200
全長(mm)
125
バッテリー電圧(V)
18
バリエーション一覧へ(10)
充電式4モードインパクトドライバ
マキタ
(19件のレビュー)
¥
29,980
税込
¥
32,978
1台
当日出荷
18VLi-ion バッテリ搭載で各モードの作業量向上!
仕様
LEDライト付、無段変速、2スピード、ブレーキ付、正逆転両用
全長(mm)
171
バッテリー
リチウムイオンバッテリー(BL1830)
締付け力
9段階
充電時間(分)
22
モード
インパクト、震動、ドリル、ネジ締め、テクス用ネジ専用モード
バリエーション一覧へ(2)
リチウムイオンバッテリ
マキタ
(57件のレビュー)
¥
14,980~
税込
¥
16,478~
1個
当日出荷
適合
18Vドライバドリル(DF454DRFX)、18V震動ドライバドリル(HP454DRFX)、18Vジスクグラインダ(GA402DRF)、18Vハンマドリル(HR202DRFX)、18Vレシプロソー(JR182DRF)、18Vインパクトドライバ(TD144DRFX)、18Vインパクトレンチ(TW251DRFX)、充電ラジオ(MR100(W))、充電蛍光灯(ML184)、フラッシュライト(ML185)、18Vポータブルバンドソー(PB180DRFX)
種類
バッテリー
機能
残容量表示、自己故障診断
バッテリー
リチウムイオン
バリエーション一覧へ(2)
充電式インパクトドライバ
マキタ
(2件のレビュー)
¥
23,980
税込
¥
26,378
1台
当日出荷
国内初「全周」リング発光LEDライト採用 最適バランス&全周スリムヘッド&快適な操作性 作業時の視認性が格段に向上 ワークライトとしても使える 使いやすさ、さらに極まる 新トリガスイッチ 「全方向」最適バランス・最適配置 バッテリを後方にオフセット 「後方」配置で見やすく使いやすい操作パネル ビット振れ「業界最小」、ダブルボールベアリング採用 隅打ち時の傾き「全方位」業界最小 突出の無いスリムヘッドで、全方向の隅打ち性能向上 より多くの作業をアシスト「楽らく4モード」 作業に合わせて、最適なモードを選択可能
質量(kg)
1.5(BL1860B装着時)
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
111×81×234
締付能力(高力ボルト)
M5~M14
バッテリー
リチウムイオン
締付能力(小ねじ)
M4~M8
締付能力(コーススレッド)(mm)
22~125
1充電当たりの作業量
【ネジ締め】木ネジΦ5.4×90mmラワン :約550本、木ネジΦ4.3×65mmラワン:約960本、小ネジM8×16mm: 約5280本
バリエーション一覧へ(5)
充電式4モードインパクトドライバ
マキタ
(5件のレビュー)
¥
68,980~
税込
¥
75,878~
1台
当日出荷
圧倒的作業量「高容量6.0Ah」モデル登場! 4モード+テクス用ネジ専用モード付。 「強・弱」ボタンでワンタッチ設定。「ライト」ボタン。 バッテリ残容量表示。トルク不足を未然に防ぐトルク低下お知らせ機能付。 耐久性を細部にわたって追求し、過酷な現場ニーズにこたえます。 多種・多様な材料に対応する圧倒的ハイパワー。
付属品
プラスビット2-65、フック、バッテリ(BL1860B)×2本・充電器(DC18RF)・ケース付
質量(kg)
1.7(バッテリ含む)
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
171×79×250
モーター
ハイパワーブラシレスモータ
締付能力(普通ボルト)
M5~M14(インパクト)
締付能力(高力ボルト)
M5~M12(インパクト)
バッテリー
リチウムイオン
本体形状
ピストル型
充電時間(分)
約27実用充電)、約40(フル充電)
締付能力(小ねじ)
M4~M8(インパクト)
ねじ締め能力(mm)コーススレッド
22~125(インパクト)
ねじ締め能力(mm) テクスねじ
M4(最大板厚3.2mm)
バリエーション一覧へ(2)
充電式インパクトレンチ
マキタ
(3件のレビュー)
¥
21,980
税込
¥
24,178
1台
欠品中
付属品
フック
幅(mm)
81
全長(mm)
144
質量(kg)
1.8(バッテリ含)
高さ(mm)
246
タイプ
本体のみ
電源(V)
直流18
電圧(V)
18
打撃数(min
-1
[回/分])
最速:0~4000/強:0~3400/中:0~2600/弱:0~1800
モーター
ハイパワーブラシレスモータ
角ドライブsq(mm)
12.7
締付能力(普通ボルト)
M10~M20
機能
部材を傷つけにくいハンマケースカバー/LEDライト/バッテリ保護回路/ソフトグリップ/防滴・防じん:APT/Cスプリング式
締付能力(高力ボルト)
M10~M16
最大締付トルク(N・m)
300
モード
パワー切替:4段階/3段階正逆転オートストップ+スイッチ全速モード
回転数(min
-1
[回/分])
最速:0~3200/強:0~2600/中:0~1800/弱:0~1000
適合バッテリー
BL1815N/BL1860B/BL1850B/BL1830B/BL1820B
振動3軸合成値(m/s
2
)
12.5※EN62841-2-2規格に基づき測定
1充電当たりの作業量
高力ボルト(M16):約370本、締付け時間約2.8秒※数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件によって異なります。
バスケットへ
充電式インパクトドライバーセット 18V
(152件のレビュー)
¥
14,980
税込
¥
16,478
1セット
当日出荷
軽量・コンパクトながら18Vで強力なパワーを発揮します。 リチウムイオン電池採用で作業効率が向上します。 トリガーを引くとライトが点灯し、作業がしやすく便利です。 左右反転スイッチを操作することで回転方向を切り替えることができ、締め作業とゆるめ作業のどちらも対応可能です。 取り外し可能なベルトフックが付いているため、お好みの方向にフックをかけることができます。 電池残量を表示するランプがあるため、作業時に常に電池残量を確認することができます。
用途
ねじ・ボルトなどの締め付け、ゆるめ作業に。 木材・樹脂の穴あけ作業に。
バッテリー容量(Ah)
2.0
充電時間(分)
60
バッテリー電圧(V)
18
回転数(min
-1
[r.p.m])
0~2600
最大トルク(N・m)
110
ねじ締め能力(mm)ボルト
M5~M14
ねじ締め能力(mm)高力ボルト
M5~M12
ねじ締め能力(mm) 小ねじ
M4~M8
打撃数(min
-1
[回/分])
0~3400
付属品
充電式インパクトドライバー×1、18Vバッテリーパック(MOKBP-2.0Li)×2、18Vバッテリー用充電器×1、ビット(PH2)×1、プラスチックケース×1
質量(kg)
1.37(バッテリー装着時)
コード長さ(m)
1.8
バッテリー
対応リチウムイオンバッテリー MOKBP-2.0Li・MOKBP-4.0Li
ビット差込部(mm)
6.35六角軸
本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)
154×216×84(バッテリー装着時)
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
(14.5MB)
バスケットへ
充電式インパクトドライバ(バッテリ2個付き/充電器別売り)
マキタ
¥
55,980
税込
¥
61,578
1台
当日出荷
使いやすさ、さらに極まる 最適バランス & 全周スリムヘッド & 快適な操作性
付属品
バッテリBL1860B×2本、ケース付き、(+)ビット2-65フック
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
111×81×234
別売付属品
充電器
締付能力(コーススレッド)(mm)
22~125
1充電当たりの作業量
木ネジΦ5.4×90mmラワン:約550本、木ネジΦ4.3×65mmラワン:約960本、小ネジM8×16mm:約5280本
バリエーション一覧へ(5)
関連キーワード
td172d
td173d
インパクトドライバー
td171d 部品
td171d ハウジング
で検索
関連カテゴリ
充電式インパクトドライバ
おすすめ人気ランキング
マキタ td171d部品
マキタ td171 部品
td171d ハウジング
td171 スイッチ