カテゴリ
- 電動工具(5)
- 充電式インパクトドライバ(4)
絞り込み
バッテリー電圧(V)
- 14.4(1)
- 18(4)
最大トルク(N・m)
- 150(2)
- 160(1)
- 165(1)
バッテリー容量(Ah)
- 3
- 1.5(1)
- 2(1)
- 6(9)
- 12(1)
ねじ締め能力(mm)普通ボルト
- M5~M14(3)
- M6~M14(1)
ねじ締め能力(mm)高力ボルト
- M5~14(1)
- M5~M12(3)
- M5~M14(1)
ねじ締め能力(mm)小ねじ
- M4~M8(4)
M4~M8
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 2300(1)
- 2400(1)
- 2700(1)
- 2800(1)
2300・2400・2700・2800
充電時間
- 30分未満(1)
30分未満
ねじ締め能力(mm)コーススレッド
- 5~14(1)
- 22~125(4)
5~14・22~125
最大打撃数(min-1[回/分])
- 1200(1)
- 2400(1)
- 3200(4)
- 8400(1)
- 32000(1)
1200・2400・3200・8400・32000
ブランド
- マキタ(5)
マキタ
「td172d」の検索結果

充電式インパクトドライバ
マキタ(8件のレビュー)¥45,980税込¥50,5781台当日出荷多種・多様な材料に対応するパワー。強力なパワーを軽快に取り回す。過酷な現場環境から本機を守り抜く。LEDライト付[2灯式]。握りやすいグリップ形状。蓄光バンパ。ワンタッチビット装着。フック付電源(V)18打撃数(min-1[回/分])0~3200最大トルク(N・m)165回転数(min-1[r.p.m])0~2300ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~125ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8全長(mm)125バッテリー電圧(V)18ねじ締め能力(mm)ボルトM5~M14ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M12
充電式4モードインパクトドライバ
マキタ(20件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781台当日出荷18VLi-ion バッテリ搭載で各モードの作業量向上!バッテリー電圧(V)18最大締付トルク(N・m[kgf・cm])インパクト時:150[1530]仕様LEDライト付、無段変速、2スピード、ブレーキ付、正逆転両用全長(mm)171回転数(min-1[r.p.m])【インパクト】(強)0~2800/0~2700・(中)0~2200・(弱)0~1400/0~1300、【震動】(高速)0~2800/0~2700・(低速)0~700、【ドリル】(高速)0~2800/0~2700・(低速)0~700、【ネジ締め】(高速)0~1100(設定数値により変化)/0~2300(プラスPモード時)・(低速)0~300(設定数値により変化)/0~600(プラスPモード時)バッテリーリチウムイオンバッテリー(BL1830)締付け力9段階バッテリー容量(Ah)3.0充電時間(分)22モードインパクト、震動、ドリル、ネジ締め、テクス用ネジ専用モード
充電式インパクトドライバ
マキタ(17件のレビュー)¥43,980税込¥48,3781台当日出荷ベーシックタイプ、さらに高性能 パワーアップ・小型化の基本性能に加え、タフ性能も向上。 防滴・防塵アプト 過酷な現場環境から本機を守り抜く。 LEDライト付(2灯式)(回転前点灯&残照機能付)広い照射範囲で作業性向上。 握りやすいグリップ形状。(凹形状ウェーブライン) 蓄光バンパ ワンタッチビット装着 フック付バッテリー電圧(V)14.4打撃数(min-1[回/分])0~3200最大締付トルク(N・m)160回転数(min-1[r.p.m])0~2400ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~125ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8質量(kg)1.4(バッテリ含む)全長(mm)135ねじ締め能力(mm)ボルトM5~M14ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M12
充電式4モードインパクトドライバ(黒)
マキタ¥29,980税込¥32,9781台当日出荷4つの用途&圧倒的作業量!付属品(+)ビット2-65、フック質量(kg)1.7(バッテリー含む)色ブラック回転数(min-1[r.p.m])【インパクト】強:0~2700/中:0~2200/弱:0~1300、【震動】高速:0~2700/低速:0~700、【ドリル】高速:0~2700/低速:0~700、【ネジ締め】高速:0~1100(設定数値により変化)/0~2300(プラスモード時)低速:0~300(設定数値により変化)/0~600(プラスモード時)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)171×79×250打撃数(min-1[回/分])【インパクト】強:0~3200/中:0~2400/弱:0~1200、【震動】高速:0~32000/低速:0~8400穴あけ能力(mm) 鉄工高速:Φ6.5、低速Φ10穴あけ能力(mm) 木工高速:Φ12、低速Φ21締付け能力(高力ボルト)M5~14締付能力(普通ボルト)M5~16穴あけ能力(mm) コンクリートΦ8最大締付トルク(N・m)150バッテリー容量(Ah)3(BL1430B)、6(BL1460B)バッテリー電圧(V)直流18モードインパクト・震動ドリル・ドリル・ネジ締め締付能力(小ねじ)インパクト:M4~8、ねじ締め高速:M3.5~6、ねじ締め低速:M4~6締付能力(コーススレッド)(mm)22~125ねじ締め能力(mm) テクスねじ4・5
リチウムイオンバッテリ
マキタ(58件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781個当日出荷適合18Vドライバドリル(DF454DRFX)、18V震動ドライバドリル(HP454DRFX)、18Vジスクグラインダ(GA402DRF)、18Vハンマドリル(HR202DRFX)、18Vレシプロソー(JR182DRF)、18Vインパクトドライバ(TD144DRFX)、18Vインパクトレンチ(TW251DRFX)、充電ラジオ(MR100(W))、充電蛍光灯(ML184)、フラッシュライト(ML185)、18Vポータブルバンドソー(PB180DRFX)種類バッテリー機能残容量表示、自己故障診断バッテリーリチウムイオン